カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース(7)
        • エアシリンダ(114)
        • 空圧補器(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マックスフローMD カクイチ

    マックスフローMD

    カクイチ
    30,980税込34,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。 高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。 表面にリブをつけた形状で、耐摩耗性能が向上しました。 継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
    用途高揚程ポンプでの送・排水 土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水 農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途 ダム工事など高低差のある現場での送・排水材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸グリーン特性耐圧、耐久、耐摩耗許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃時)使用温度範囲(℃)0~35使用流体
  • インダス アリヴィオ カクイチ

    インダス アリヴィオ

    カクイチ
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    アリヴィオは2つの安心!。高耐圧性能で安心!従来品(インダスCS)より耐圧性能を大幅UP!。低コストで安心
    用途工場機械設備の給排水管用。エアーツール、空圧機器配管用。各種化学薬品輸送用材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂特性耐圧許容圧力(MPa)0~2.0使用温度範囲(℃)-5~60ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • インダス CS-CB カクイチ

    インダス CS-CB

    カクイチ
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柔軟性に優れ、作業性が向上します。透明性が良く、流体を確認できるので管理が容易です。色の使い分けにより、輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
    用途工場機械設備の給排水用。橋梁工事でのセメントミルク注入。PC工法に最適な透明耐圧ホースです。使用流体セメントミルク材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂特性柔軟使用温度範囲(℃)-10~50
  • MX1000シリーズ 高性能オイルミストフィルタ CKD

    MX1000シリーズ 高性能オイルミストフィルタ

    CKD
    7,538税込8,292
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
  • インダス マックスフロー HD カクイチ

    インダス マックスフロー HD

    カクイチ
    55,980税込61,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。 高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。 継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
    用途高揚程ポンプでの送・排水 土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水 農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途 ダム工事など高低差のある現場での送・排水材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸レッド特性耐圧、耐久使用温度範囲(℃)0~35使用流体
  • インダス K-flex AU カクイチ

    インダス K-flex AU

    カクイチ
    52,980税込58,278
    1本
    4日以内出荷
    非常に軽量で作業性が向上。耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好。耐久性・耐摩耗性に優れたウレタン樹脂を使用
    用途自動車整備、板金加工、機械製作等の用途。建築、木工等の用途。スプレーガン、インパクトレンチ等材質(ホース)(内管)ウレタン樹脂、(外管)ウレタン樹脂定尺(m)100特性耐寒、耐久、耐摩耗許容圧力(MPa)0~1.5許容曲げ半径(mm)40使用温度範囲(℃)-0~40レッド
  • インダス K-flex TR カクイチ

    インダス K-flex TR

    カクイチ
    31,980税込35,178
    1本
    4日以内出荷
    柔軟なため作業性が向上。耐久性、耐摩耗性に優れた特殊塩ビ樹脂を使用
    用途自動車整備、板金加工、機械製作等の用途。建築、木工等の用途。スプレーガン、インパクトレンチ等材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂定尺(m)100特性柔軟、耐久、耐摩耗許容圧力(MPa)0~1.5使用温度範囲(℃)-0~40レッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • MX Series(MXQ12-100BTF) SMC

    MX Series(MXQ12-100BTF)

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
  • MX Series(MXS16-100BSAT) SMC

    MX Series(MXS16-100BSAT)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動
  • MX Series(MXQ25-100C) SMC

    MX Series(MXQ25-100C)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動
  • MX Series(MXQ20-100ASR) SMC

    MX Series(MXQ20-100ASR)

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動
  • MX Series(MXQ20-100CSR) SMC

    MX Series(MXQ20-100CSR)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動
  • MX Series(MXQ16-100ZHF) SMC

    MX Series(MXQ16-100ZHF)

    SMC
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZHF)前進端ショックアブソーバ+後退端ラバーストッパボディオプション(-)標準形リード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
  • MX Series(MXQ12-100ZK) SMC

    MX Series(MXQ12-100ZK)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパボディオプション(-)標準形リード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
  • MX Series(MXQ12-100AF) SMC

    MX Series(MXQ12-100AF)

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
  • MX Series(MXS16-100P) SMC

    MX Series(MXS16-100P)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動
  • MX Series(MXQ12-100ATF) SMC

    MX Series(MXQ12-100ATF)

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
  • MX Series(MXQ8B-100ZL) SMC

    MX Series(MXQ8B-100ZL)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパボディオプション(B)標準形リード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
  • MX Series(MXQ16A-100ZHC) SMC

    MX Series(MXQ16A-100ZHC)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZHC)前進端ショックアブソーバ+後退端ダンパ付メタルストッパ
  • MX Series(MXQ25A-100ZL) SMC

    MX Series(MXQ25A-100ZL)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパリード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
  • MX Series(MXQ25A-100ZHC) SMC

    MX Series(MXQ25A-100ZHC)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZHC)前進端ショックアブソーバ+後退端ダンパ付メタルストッパリード線(m)(L)3オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
  • MX Series(MXQ16A-100ZHF) SMC

    MX Series(MXQ16A-100ZHF)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZHF)前進端ショックアブソーバ+後退端ラバーストッパ
  • MX Series(MXQ12L-100ZHF) SMC

    MX Series(MXQ12L-100ZHF)

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZHF)前進端ショックアブソーバ+後退端ラバーストッパボディオプション(L)対称形リード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
  • MX Series(MXQ12L-100R) SMC

    MX Series(MXQ12L-100R)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
  • MX Series(MXQ12L-100CSR) SMC

    MX Series(MXQ12L-100CSR)

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
  • MX Series(MXQ12B-100ZL) SMC

    MX Series(MXQ12B-100ZL)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパボディオプション(B)標準形リード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
  • MX Series(MXQ12A-100ZK) SMC

    MX Series(MXQ12A-100ZK)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパリード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
  • MX Series(MXQ20B-100ZBJ) SMC

    MX Series(MXQ20B-100ZBJ)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZBJ)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ショックアブソーバボディオプション(B)標準形リード線(m)(M)1オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
  • MX Series(MXQ16A-100ZL) SMC

    MX Series(MXQ16A-100ZL)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパリード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
  • MX Series(MXQ16A-100ZEJ) SMC

    MX Series(MXQ16A-100ZEJ)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZEJ)前進端ラバーストッパ+後退端ショックアブソーバリード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
  • MX Series(MXQ25A-100ZBF) SMC

    MX Series(MXQ25A-100ZBF)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZBF)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ラバーストッパリード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
  • MX Series(MXQ16A-100ZK) SMC

    MX Series(MXQ16A-100ZK)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパリード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
  • MX Series(MXQ12B-100ZK) SMC

    MX Series(MXQ12B-100ZK)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパボディオプション(B)標準形リード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
  • MX Series(MXQ12A-100ZL) SMC

    MX Series(MXQ12A-100ZL)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパリード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
  • MX Series(MXQ12A-100ZBF) SMC

    MX Series(MXQ12A-100ZBF)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZBF)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ラバーストッパリード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9NW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
  • MX Series(MXQ20-100CSP) SMC

    MX Series(MXQ20-100CSP)

    SMC
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動
  • MX Series(MXQ16-100ASBTF) SMC

    MX Series(MXQ16-100ASBTF)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動
  • MX Series(MXQ16-100CT) SMC

    MX Series(MXQ16-100CT)

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動
  • MX Series(MXQ20-100ASFR) SMC

    MX Series(MXQ20-100ASFR)

    SMC
    84,980税込93,478
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動
  • MX Series(MXQ12-100ZE4) SMC

    MX Series(MXQ12-100ZE4)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース