Microplane おろし器のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
107件の「Microplane おろし器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チーズグレーター 電動」、「すりおろしき」、「薬味 おろし金」などの商品も取り扱っております。
ブレードの幅が広いので、大きい食材にも対応できる機能性を高めたシリーズです。 ハンドルは握りやすい形状ですべりにくくなっています。 ブレード(刃)を保護するカバー付。
材質 ブレード部/18-8ステンレス、柄部/エラストマー樹脂(耐熱温度120℃) 間口W×奥行D×高さH(mm) 66×315×32、(ブレード)60×135
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレードの幅が広いので、大きい食材にも対応できる機能性を高めたシリーズです。 ハンドルは握りやすい形状ですべりにくくなっています。 ブレード(刃)を保護するカバー付。
材質 ブレード部/18-8ステンレス、柄部/エラストマー樹脂(耐熱温度120℃) 間口W×奥行D×高さH(mm) 66×315×32、(ブレード)60×135 TKG品番 9-0574-0401 TKG品番(2017) 6-0514-0101
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


チーズが簡単に繊細な糸状に。 美しく削るアイテム。軽く回せばきめ細やかな仕上がり。 刃に触れることなく削ることができるので安全。 ハンドルを回して、必要な量だけ削るので食材のムダがなく、経済的。 ドラムと本体部分を分解して洗うことができるので、手入れが簡単。
用途チーズおろし、チーズ削りに。 チョコレート、ゆで卵、ゆでたじゃがいも、食パンにも。 材質 (本体)ブライト鋼、鋼線、クロームメッキ、(つまみ)スチロール樹脂 質量(kg) 0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×100×80 TKG品番 9-0576-1101 TKG品番(2017) 6-0516-0901
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


プロの調理道具をご家庭のキッチンへ。 本格調理シリーズプログレード。 切れ味のよい刃で目詰まりしにくく食材の味や風味が失われません。 おろし金の傾斜により力が入りやすく軽くおろせます。 滑り止め付容器としっかり握れるハンドルで安定した調理ができます。 縦おろしでは粗い、円おろしで細かいおろしが楽しめます。 粗いおろしはみぞれ鍋など、細かいおろしは焼き魚、天ぷら等にぴったりです。
材質 ABS樹脂(耐熱温度80℃)、ステンレス鋼、CBRゴム 寸法(mm) 210×110×57 質量(g) 151
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


92×260×H55材質:刃部/ステンレス 受皿/AS樹脂(耐熱70℃) エラストマー樹脂(耐熱80℃) おろし枠/ABS樹脂(耐熱80℃)。すりおろした物の汁気を簡単にしぼれる便利なしぼり機能付。
材質 AS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 92×260×55
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

わずかな力でふわふわ大根おろしがすぐできる。楽楽おろしてみま専科・極み。一目ずつ鋭利な本目立てをしているので切れ味が良く、食材の繊維を切っておろすので、食材を潰さずほどよく水分を含んだ滑らかなおろしがつくれる。おろし金を湾曲させ、食材の接地面を少なくすることで腕にかかる負担が軽減し、楽におろすことができる。食材を動かす方向に対して目が重ならないように配列を採用。下ろした食材が容器に入る開口部を大きくしたことで、作業性がよく素早く下ろすことができる。ハンドルと受け皿底の滑り止めで、しっかり固定。ハンディでも使用が可能なので、食卓でも簡単に下ろすことができる。全て分解できるのでお手入れらくらく。
用途大根、りんご、しょうがなどの野菜、パン、チーズなどにも。おろし料理に。プロおろし おろしてみま専科。おろし器 おろし金 調理道具 調理器具 キッチングッズ。 セット内容 おろし金、受け皿、水切り 材質 おろし金:ステンレス、受け皿:ABS樹脂 質量(kg) 0.54 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×300×85
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ハンドガード付
材質 18-8ステンレス、ポリプロピレン、ポリエチレン、サーマルプラスチックラバー 間口W×奥行D×高さH(mm) 365×42×8 TKG品番 9-0483-0601 TKG品番(2017) 6-0431-0601
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

スパッと繊維が切れる、刃が秘密。卓上で使えるコンパクトサイズ。 シャープなエッジでおろしやすい。 蓋付き。
材質 本体:ポリプロピレン おろし部:ステンレス鋼 厚さ(mm) (エッジ)0.3 質量(g) 30 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 98×65×30
1個
619 税込681
当日出荷

キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなど料理の下ごしらえが短時間でできます。 最大120mm幅まで切れるワイド設計。 つまみを回すだけの簡単厚み調整。 小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
付属品 保護ホルダー 材質 ABS樹脂、SUS 質量(g) 450 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 350×145×28 最大幅(mm) 120 耐熱温度(℃) 80 調整機能 (厚さ調整)3mm程度まで TKG品番 9-0668-0401 TKG品番(2017) 6-0589-0901
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

削りたてのナチュラルチーズの味を香りは格別。 チーズの細おろし、太おろし、千切り、スライスがこれひとつで。
仕様 細おろし、太おろし、千切り、スライス 材質 金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ABS樹脂
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくいストッパーゴム付。
材質 本体/AS樹脂、刃部/ステンレス、ストッパー/シリコンゴム 容量(mL) 550 質量(g) 225 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×260×60 耐熱温度(℃) AS樹脂/80 TKG品番 9-0525-1001 TKG品番(2017) 6-0469-0901
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

収納に場所を取らない折りたたみ式。 固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに 材質 ABS樹脂・刃物部:ステンレス 質量(kg) 1.5 間口W×奥行D×高さH(mm) 311×277×192 刃径(Φmm) 170(波型) 最大切断径(Φmm) 125×155 TKG品番 9-1168-0701 TKG品番(2017) 6-1048-0701 スライス幅(mm) (厚み)2~14mm(調節可能)
1個
9,998 税込10,998
欠品中

1プッシュでできる。力いらずでらくらく大根おろし。さんまなど焼き魚に添えたり、じゃこおろしなどの和えものに。すりおろしりんごも可能。繊維とおろし汁を分けることができる汁切りプレート付。ステンレス製おろしカッター。
用途大根おろし、すりおろしりんごに。おろし器、電動、ミキサー、フードプロセッサー。 質量(kg) 0.9 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 1.2 容量(g) 最大調理:250(大根・りんごを指定サイズにカットしたもの) 安全装置 安全スイッチ(上蓋が完全に閉まっていない状態では電源が入らない) 時間 おろし時間:(大根・約100g)約10秒、(りんご・約250g)約25秒 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18.5×10.5×22 定格時間 3分(3分間使用、20分間以上休止)
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

沢山作れる大根おろし。ふわふわの大根おろしができます。 シャープなエッジでおろしやすい。
材質 原料樹脂:ABS樹脂(耐熱温度90度)・おろし部:ステンレス鋼 厚さ(mm) (エッジ)0.3 質量(g) 74 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 90×8×270
1個
879 税込967
当日出荷

野菜やフルーツに便利!ラクラク!の調理器シリーズです。 生姜を使いたい分だけおろしてすぐ使える、スティックタイプのおろし器。 すりおろして、そのままカップに入れられます。 おろし部のフチで皮もむけます。 立てて置くこともできます。 スポンジに刃がひっかからず洗いやすいです。
材質 おろし部:ステンレス鋼、樹脂部:ポリプロピレン 質量(g) 22
1個
799 税込879
6日以内出荷