MonotaRO ポリッシャーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
102件の「MonotaRO ポリッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 磨き ポリッシャー」、「RYOBI ポリッシャー」、「小型 ポリッシャー」などの商品も取り扱っております。
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W) 45 電源コード(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品 スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg) 約1.7 タイプ ダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×148×195 使用電源(V) AC100 定格時間(分) 30 偏芯量 5mm パッド径(Φmm) 152 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに パッドサイズ(Φmm) 約148 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000 電源(V) 100 電流(A) 0.6 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 約5 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約1.6 付属品 スポンジパッド1枚。タオル地パッドカバー3枚。毛パフパッドカバー2枚。ワックス用ヘラ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約280×148×195
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に 電圧(V) AC100 定格消費電力(W) 900 電流(A) 9.5 コード長さ(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 約600~2000 付属品 変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1 質量(kg) 2.3 周波数(Hz) 50/60 ねじ径 M16 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 225×93×245 定格時間(分) 30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ハイパワー最大出力1200W! 作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
回転数(min-1[r.p.m]) 600~2000 電源(V) 単相100 電流(A) 10.6 消費電力(W) 1010 コード長さ(m) 2心・5 質量(kg) 2.2
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m]) 600~2000 能力(mm) ウールパッド 180 能力(mm) スポンジパッド 180 電源(V) 単相100 電流(A) 9.5 消費電力(W) 900 コード長さ(m) 2.5 振動3軸合成値(m/s2) <2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ) 全長(mm) 210 質量(kg) 2.0
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。
用途Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド 寸法(Φmm) 150 材質 ゴム ねじピッチ 2.0 接続サイズ(mm) 16 危険物の類別 非危険物
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷

充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 コードがないため作業性に優れています。
用途車のワックスがけに 付属品 スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 長さ(mm) 195 幅(mm) 150 質量(kg) 1.3(本体のみ) 高さ(mm) 203 タイプ ダブルアクション シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4000 連続使用時間 約40分(2.0AH)、約65分(4.0AH) バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) パット径(Φmm) 150 偏芯量 5mm 取扱説明書 (4.2MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュ AC100V 1M
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。 軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。 600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。 また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。 異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品 ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1 幅(mm) 312 高さ(mm) 231 質量(g) 1860 奥行(mm) 190 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 1 パッド径(Φmm) 152
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー スポンジバフ(マジック式)150mm(ソフト)
ソフト・目の粗さが極細・仕上用
外径×穴径(Φmm) 150×10 穴径(Φmm) 10 危険物の類別 非危険物 厚さ(cm) (スポンジ)33
1セット
2,198 税込2,418
3日以内出荷

キズ消しやバフ目が入りにくい鏡面仕上げ用。従来品のウールバフの長さが5mm、毛の長さが20mm。発熱が少なく、熱に弱い自己修復塗装に最適。
外径×穴径(Φmm) 130×10 穴径(Φmm) 10 毛丈(mm) 20 厚さ(cm) (スポンジ)9
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 3200 仕様 シングルアクション 付属品 PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式) 全長(mm) 178 質量(kg) 0.88 空気消費量(L/min) 141 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 パッドサイズ(Φmm) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.5MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。 コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。 幅広い用途に対応した付属品をセット。ブラシはキズが付きにくい先割れ加工でホイールやシンクなどの汚れをスッキリ落とします。さらに、パッドとマイクロファイバーバフを組み合わせることで自動車ボディーの水アカ落とし・キズ消し・艶出しにも最適です。しかも、ヘッドはワンタッチで取り換えでき、交換作業もラクラクです。 一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
材質 マイクロファイバー 質量(g) 393 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 225×176×82 危険物の類別 非危険物
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー スポンジバフ(マジック式)150mm(ハード)
ハード・目の粗さが中目・荒仕上用
外径×穴径(Φmm) 150×10 穴径(Φmm) 10 危険物の類別 非危険物 厚さ(cm) (スポンジ)33
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

柔らかくふわふわした手触りです。
材質 スポンジ 適合 電子ポリッシャSP13V、SP18VB形用 黒(スポンジ) 適合外径(Φmm) 170用 外径(Φmm) 170
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシングウール
1パック(3枚)
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー ロングウールバフ(マジック式)160mm
キズ消しやバフ目が入りにくい鏡面仕上げ用。従来品のウールバフの長さが5mm、毛の長さが21mm。発熱が少なく、熱に弱い自己修復塗装に最適。
外径×穴径(Φmm) 160×10 穴径(Φmm) 10 毛丈(mm) 20 厚さ(cm) (スポンジ)9
1セット
4,298 税込4,728
3日以内出荷

国内メーカー製造の高品質商品 ミニポリッシャー用ウールバフ
外径(Φmm) 80 厚さ(mm) 10 内径(Φmm) 9 取付け方法 マジック式 危険物の類別 非危険物
1枚
599 税込659
当日出荷

ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4500 仕様 シングルアクション、(エアー排気)リア 付属品 50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ 全長(mm) 135 質量(g) 580 使用空気圧力(MPa) 0.55 取付ねじ M6 空気消費量(m3/min) 0.37 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 5 パッドサイズ(Φmm) 50 取扱説明書 (10.0MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子ダブルアクションポリシャー(脱着式)
車のボディの最終仕上げ工程に 負荷をかけても回転が落ちないムラのない仕上がりに オービット径15mmでパワフルな磨き 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
質量(kg) 2.5 電流(A) 10.1 消費電力(W) 850 回転数(min-1[r.p.m]) 2000~4500 長さL×高さH×幅W(mm) 221×298×123 オービット径(Φmm) (偏芯量)15 パッド径(Φmm) 123
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー APED130KT
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー 磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液 車磨き専用キット付 磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付 5m電源コード 収納に便利なバッグ付
付属品 自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック 全長(mm) 226 質量(kg) 1.2 電源(V) 単相100 消費電力(W) 300 全高(mm) 151 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 226×123×151 コード長さ(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6000~12000 定格電流(A) 3.3 保証期間 1年 オービットダイヤ(mm) 5 バフサイズ(Φmm) 150 パッド径(Φmm) 123 振動3軸合成値(m/s2) 5.2
1台
19,980 税込21,978
当日出荷