- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- バッテリー関連
- N-40Bのおすすめ人気ランキング
N-40Bのおすすめ人気ランキング
2026/01/22更新1,932件の「N-40B」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油性染料」、「ステンレス容器 3L」、「ホース レンチ」などの商品も取り扱っております。
耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー
箱高(mm)
202
定格電圧(V)
12
タイプ
オープンベント(開放)
保証期間
24ヶ月又は4万km
印影鮮やかな油性顔料系インキ。スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。
用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。
成分
油性顔料タイプ
適合本体
スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用
質量(g)
55
シリーズ
シヤチハタスタンプ台
サイズ(mm)
Φ34×82.7
使用上の注意
インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。他のインキとの混用は決してしないでください。容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。衣服等につくと落ちにくい場合があります。皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP
充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!!
また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!!
パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。
信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。
箱高(mm)
202
密度
電解液/1.28(20℃)
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)
ナイロン
種別
デザインキャスター
形状
自在車
ストッパー
なし
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)
7.95
ローラ外径(Dr)(mm)
7.92
チェーンピッチ(P)(mm)
12.7
油性染料系インキによって美しい印影を実現するフォアコートスタンプ台の補充液。
チラシやカタログ等の光沢紙にも約1分で乾燥。
インキが乾きにくい光沢紙(アート紙・コート紙)などへのなつ印に最適な速乾タイプ。
成分
油性染料タイプ
適合本体
フォアコートスタンプ台(HCN-2・3)用
寸法(mm)
Φ36.6×86.0
質量(g)
約60
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
材質
6ナイロン製
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
割れにくいナイロン樹脂製。。耐衝撃性、耐熱性、耐磨耗性、耐油性、耐薬品性に優れています。
内面両端を面取り。貫通物表面にキズが付きにくくなっています。
ねじ嵌合により、容易に固定できます。
ノズルおよびナットは、耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
ノズルとナットは、ねじ込みだけのワンタッチ・スクリューで、容易な作業で嵌合・固定できます。
内径はΦ8~Φ100の小口径から大口径まで、幅広いサイズをラインナップしています。
色調は、どのような物にも組み合わせることができる黒色とアイボリー色の2タイプを用意しました。
ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
材質
ナイロン
頭径の小さい仕上釘です。
使いやすい少量タイプです。
用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。
材質/処理
鉄/電気亜鉛メッキ
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
1.9×1.05
頭径の小さい仕上釘です。
用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。
材質/処理
鉄/電気亜鉛メッキ
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
1.9×1.05
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。
用途液体の圧送用
材質
本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
Φ34.0×82.7
容量(mL)
40
質量(g)
約55
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
黄銅製のANSI式金具締め付け用スパナです。船舶用に最適です。
材質
黄銅製
ミラレックスFと厚鋼電線管相互(ねじ無)の接続に使用します。
付属品
Oリング付
ミラレックスFを斜めに角度を付け、ボックス類に取り付ける場合に使用します。
付属品
Oリング付
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
用途液体の圧送用
付属品
液面計
材質
本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
厚さ(mm)
2
適合車種
Honda、CR 500 (1985-1988)
用途様々な現場作業に。狭所作業に。キャンプ・レジャーに。防災用に。
電圧(V)
100
定格寿命(時間)
≧30000
保護等級
IP65
本体寸法(mm)奥行
180
色温度(K)
5500~6000
本体寸法(mm)幅
180
外径(mm)
880
照射角度(°)
360