- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- NH1・NH61のおすすめ人気ランキング
NH1・NH61のおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新45件の「NH1・NH61」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「NH61」、「NH1」、「圧着工具 0.75」などの商品も取り扱っております。
裸圧着端子・裸圧着スリーブ・圧着銅管端子用
全長(mm)
235
質量(g)
395
適合端子
1.25、2、3.5、5.5、8mm2
ハンドル色
赤
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。
小柄なボディでパワフル圧着。
柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比)
えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
色(柄)
赤
圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
用途電線に圧着端子の接続に
仕様
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に
全長(mm)
180
材質
炭素鋼
質量(g)
310
使用範囲(mm2)
0.5/1.25/2/3.5/5.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
仕様
連鎖型圧着端子用
エスコ品番
EA538CB
圧着範囲(mm2)
0.75、1.25、2
1個
¥28,500
税込¥31,350
翌日出荷
ロブテックス製の高品質な商品です。
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
材質
合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)
全長(mm)
175
質量(g)
330
表面処理
酸化処理(ハンドル)
使用範囲(mm2)
1.25、2、5.5
適合JIS規格
JIS C 9711
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
防災用耐熱型閉端接続子(SQ)専用
全長(mm)
240
質量(g)
430
適合端子
SQ CE-2HP・5HP
ハンドル色
赤
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。
絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状
棒形
種類
裸圧着端子
定格電圧(V)
600
寸法F(Φmm)
1.9
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
ハンドル操作も断然軽い。
成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。
従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。
圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
用途突き合せ用
種類
裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状
突き合せ用
RoHS 10物質の適合品。
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。
ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)
-40~+120
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
ポリカーボネート
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずメッキ)
材質(端子)
無酸素銅(電気すずメッキ)
種類
裸圧着端子
端子形状
棒形
グリップにはエラストマー樹脂を採用。
ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー
適合サイズ
(ボルトカッター)M2.6~M5
適合サイズ(mm2)
0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。
また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。
弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)
198
仕様
成形確認機構付。(戻しレバー付)
トラスコ品番
261-7421
質量(g)
300
適合範囲
CE1/CE2/CE5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
用途重ね合せ用
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
重ね合せ用