No10-24uncのおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
77件の「No10-24unc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5/16-32 UNEF」、「タップ 3/4-16unf」、「UNF タップ」などの商品も取り扱っております。
六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング1位
NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)
頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。 インチねじタイプ。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途インチねじを使用する機器・装置の省スペース化1袋入数(個)10材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-70
1個
1,598税込1,758
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)

NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング2位
NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
用途機器・装置の省スペース化、インチねじ仕様の機器・装置十字穴番号No.8
1ケース(10個)
229税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ランキング3位
1本
649税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(573種類の商品があります)

Tガンタップ TGN TDT(田野井)ランキング4位
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
1本
699税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(106種類の商品があります)

Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)ランキング5位
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
1本
699税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(137種類の商品があります)

用途機器・装置の省スペース化 インチねじ仕様の機器・装置1袋入数(個)10材質(本体)SWCH/ニッケルメッキ
1個
379税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
1個ほか
759税込835
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

1本
649税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(653種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
1個ほか
889税込978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 インチねじタイプ。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-501袋入数(個)10
1個
2,698税込2,968
翌日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)


一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
999税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(80種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ(ユニファイねじ用) SP
切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止まり穴加工用。 被削材:中炭素鋼。
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
869税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(250種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
1本
1,398税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(58種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本ほか
1,298税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(192種類の商品があります)

1本ほか
5,698税込6,268
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(6617種類の商品があります)


スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
1本
1,090税込1,199
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(181種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
999税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(80種類の商品があります)