- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- ロープ止め金具
- O 型 アンカーのおすすめ人気ランキング
O 型 アンカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新149件の「O 型 アンカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事用ペグ」、「ヒートン ボードアンカー」、「テント釘」などの商品も取り扱っております。
ロープ止め金具です。
種別
O型
材質
SUS304
線径(Φmm)
6
口径(Φmm)
20
ロープ止め金具です。
種別
O型
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
丸型
材質
スチール
仕様
ボードアンカー用フックO型のみ
トラスコ品番
750-7798
質量(kg)
4
フック全長(mm)
28
アズワン品番
65-1968-84
フック径(mm)
20
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
SUS304ステンレスで錆に強い。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
進入防止ロープの設置にも。
径(mm)
9
幅(mm)
38
内径(mm)
21
材質
ステンレス(SUS304)
頭部形状
丸型
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質
鉄
線径(Φmm)
13
口径(Φmm)
53
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
丸型/異形
テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質
鉄 ユニクロメッキ
用途テント・タープ用ロープのロープ張りペグとして
適合ロープ径(Φmm)
18未満
線径(Φmm)
8
口径(Φmm)
18
仕様
アイ型
材質
鉄 メッキ加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
打込丸環です
線径(Φmm)
約14~16
材質
鉄
材質
鉄
表面処理
生地
異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
進入防止ロープの設置にも。
線径(Φmm)
13
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
頭部形状
丸型
ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
頭部形状
丸型
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質
スチール(SS400)
幅(mm)
30
径(Φmm)
6
内径(Φmm)
17
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
頭部形状
丸型
ステンレスで錆に強い。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
頭部形状
丸型
径(Φmm)
6
寸法A(mm)
33
寸法B(mm)
20
I・T・O製バルク貯槽用アンカーボルト・アース棒セットです。
用途バルク貯槽の基礎固定と大地との電気的接地
3A認定品です。汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。Oリングは自然界で珍しいブルー色のため、万一食品などに混入しても発見しやすくなります。米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。約15°の首振り機構付です。
質量(g)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質
頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚
Z27相当
汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。Oリングは自然界で珍しいブルー色のため、万一食品などに混入しても発見しやすくなります。米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。約15°の首振り機構付です。
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)
ステンレス鋼(SUS304)
付加機能
ハイジェニック
RoHS指令(10物質対応)
対応
簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。
材質
鉄/三価クロメート
ドリル径(Φmm)
9
ねじ径(mm)
4
外径(Φmm)
6.8
RoHS指令(10物質対応)
対応