OPPテープ 100mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
146件の「OPPテープ 100mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100mm幅」、「テープ 透明 幅100mm」、「oppテープ 幅広」などの商品も取り扱っております。
抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包 主な用途 梱包用
1パック(6巻)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け 紙管内径(mm) 約77 タック(ボールNo.) 30 伸び(%) 180 主な用途 梱包用 引張強度(N/25mm) 157.5 粘着力(N/25mm) 5以上 展開力(N/25mm) 5以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 最大テープ外径(Φmm) 約112 テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1パック(5巻)ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。 100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
用途中梱包向け 材質 ポリプロピレンフィルム(OPP) タック(ボールNo.) 21 伸び(%) 160 主な用途 梱包用 引張強度(N/25mm) 117.6 粘着力(N/25mm) 5以上 展開力(N/25mm) 5以上 最大テープ外径(Φmm) 約123
1巻ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長尺100m巻なので、交換の手間も省け経済的です。 何といっても価格が魅力のテープです。 重ね貼りができ、文字も書けます。
用途段ボールケースなどの梱包に。軽梱包用。 伸度(%) 110以上 引張強度(N/10mm) 30.87 粘着力(N/25mm) 5.79 化学物質安全性参考資料
1パック(5巻)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用 幅(mm) 48 厚さ(mm) 0.05 長さ(m) 50 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

性能と価格のバランスの良い主力商品です。 手貼り、機械貼りの梱包に最適です。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途中・重量物の包装用 タイプ テープのみ 伸び(%) 140 主な用途 梱包用 粘着力(N/10mm) 2.16 引張強度(N/25mm) 107.75 引張強度(N/10mm) 43.1 粘着力(N/25mm) 5.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(50巻)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包 タイプ テープのみ 伸度(%) 100以上 主な用途 梱包用 粘着力(N/10mm) 2.7 芯材 再生紙使用 引張強度(N/10mm) 50 展開力(N/25mm) 4.08以下
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値]) 10.8 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値)) 117.6 引張強度(N/10mm) 47 展開力(N/10mm) 1.27
1ケース(50巻)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

もっとも薄い基材により、最もお買い求め頂き易いテープです。 軽量物の梱包に適します。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途軽量物の梱包 タイプ テープのみ 伸び(%) 140 主な用途 梱包用 粘着力(N/10mm) 2.16 引張強度(N/25mm) 78.5 引張強度(N/10mm) 31.4 粘着力(N/25mm) 5.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(50巻)
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中~重梱包。 仕様 テープのみ タイプ テープのみ 主な用途 梱包用 粘着力(N/10mm) 4 引張強度(N/10mm) 52 テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。
幅(mm) 48 長さ(m) 100
1ケース(50巻)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色分けによる識別が出来ます。
用途段ボールケースなどの包装用に 主な用途 梱包用 引張強度(N/25mm) 98 粘着力(N/25mm) >5 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1パック(5巻)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
用途段ボール封緘作業に最適 ! 重量段ボールの封緘
1巻ほか
299 税込329
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。 アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。 粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
タイプ テープのみ 主な用途 梱包用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値]) 8.7 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値)) 88.2 引張強度(N/10mm) 35.3 特性 耐水性、引張強度、耐衝撃性
1箱(30巻)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。 幅(mm) 48 長さ(m) 100 厚さ(μm) 55 粘着力(N/cm) 2.16 伸び(%) 140 主な用途 梱包用 引張強度(N/cm) 43.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1巻
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。
用途薄手OPPテープ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。業務用5巻パックは100m巻です。
厚さ(μm) 50 主な用途 梱包用 特性 高強度、耐水性 メーカー商品コード 002079031
1パック(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷