- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- ORP標準液のおすすめ人気ランキング
ORP標準液のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新141件の「ORP標準液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「orp 校正液」、「ORP」、「pH標準液」などの商品も取り扱っております。
ORP電極の状態を確認します。
ORP値は、1袋を250mLの純水に溶解したときの値です。
精度
±15mV
アズワン品番
61-8518-08
1個(5袋)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
セット内容
pH4.01標準液500mL+キンヒドロン粉末5袋
アズワン品番
61-8517-80
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度
±0.025
使用推奨期限
(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
MA9020はORP200~275mVの範囲を満たすことが認定されたラボグレードの標準液です。 。ORP電極の状態と精度をチェックするために使用されます。 。信頼性が高く再現性のある ORP 測定を実現できるように設計されています。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断します。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1袋分の粉末を500mlの純水に溶かしてORP試験液をつくります。
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計。表示器 カスタムLCD(バックライト付き)。電池寿命は最大2000時間の省電力設計。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。スマートで持ちやすいデザイン。防水構造
セット内容
本体のみ
測定項目
pH/ORP/イオン/温度
測定範囲(pH)
0.00~14.00pH
表示分解能
(ORP)1mV、イオン:有効桁数2 1/2桁(0.1μg/L~199g/L)、3桁(200~999g/L)、1500データ
温度測定範囲(℃)
0.0~100.0
メモリー
1500データ
表示範囲
イオン:0.0~999mg/L(自動レンジ切換)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×39×181(突起物を除く)
測定範囲(mV)
(ORP)-2000~2000
電池寿命
最大2000時間
防水仕様
IP 67(1m,30分浸漬可)
分解能(pH)
表示0.01pH
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
仕様
MM-43X、HM-42X、HM-41X用
ケーブル長(m)
1
1個(1個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
電極情報を自動で認識します。
仕様
本体+ORP複合電極
測定範囲
ORP/0~±2000mV、温度/0~100℃
質量(g)
約300
電源
単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)または充電式ニッケル水素電池×2本(別売り)
データメモリ
1500データ
電池寿命
約2000時間
外寸法(mm)
(本体)約70×39×188
アズワン品番
4-2701-01
防水
IP67(電極非接続時無効)※1m・30分浸漬可
リード線長さ(m)
1
1セット
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
新型デジタルプローブ採用
プローブ情報を自動で識別可能
2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由
pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。
環境負荷やランニングコストの低減を実現
手に持ちやすいスリムなデザイン
バックライト機能付き
防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
データメモリー機能(1500データ)
USB標準装備(PC接続対応)
USB給電も可能(オプション)
外部プリンター接続対応
用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査
測定項目
pH/mV(ORP)/電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/溶存酸素/飽和率/温度
電源
単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません)
電池寿命(時間)
(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60
消費電力(VA)
0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)
外形寸法(mm)
約70×35×185(突起物含まず)
容量(mL)
250
用途ORP還元用前処理液
仕様
ORPを正確に読み取るには、測定の前に測定物に合った前処理液に電極の先端部を30分ほど浸けてコンディションを整えることが必要です。これにより電極の表面が整えられ応答時間が早くなります。
使用推奨期限
開封後3ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(500mL)
¥5,498
税込¥6,048
9日以内出荷
容量
500mL用 5包入り
部品番号
143F059
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
トラスコ品番
838-2953
質量(g)
80
ORP
89mV(塩化銀比較)
1個
¥5,298
税込¥5,828
10日以内出荷
適合
AE-2041用 NH4:1000mg /L
容量(mL)
500
1個
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
79日以内出荷