OSG チップのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
158件の「OSG チップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「正面フライス チップ」、「チップ12.7角穴あき」、「OSG ドリル」などの商品も取り扱っております。
材質 VBX 表面処理 TiCN 適合ねじ メートルねじ・ユニファイねじ 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切込み角90°かつ経済的な4コーナインサート。シャープな切れ刃で非鉄金属加工に適したブレーカ形状。非鉄の長寿命加工&樹脂加工対応のインサート材種 :XP4610(DLCコーティング)。
用途熱可塑性樹脂(XP4610推奨)・熱硬化性樹脂(XP4610推奨):平面、側面、溝加工 厚さ(mm) 3.97 切刃長さ(mm) さらい刃(副切れ刃)BS2.5 表面処理 DLCコーティング コーナーR(mm) 0.8 適合被削材種 熱可塑性樹脂 材種 XP4610 RoHS指令(10物質対応) 対応 切刃数 4 逃げ角(°) 15 内接円IC(mm) 9.07
1箱(10個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

切刃数 2 関連資料 技術情報はこちら(149MB) 逃げ角(°) 15
1箱(10本)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

オーエスジー 座ぐりカッタ PZAS SS、PZAG BORE、インデキサブルフラットドリル PDZの共用インサート。インデキサブルフラットドリル PDZにおいて、さらなる耐久性を求める加工には外周刃にコーティング材種:XC8035 を選定下さい。インデキサブルフラットドリル PDZにおいて、インサート(XP8030)は外周刃として2コーナ、中心刃として2コーナの計4コーナ使用できます。外周刃には外周刃用コーナを、中心刃には中心刃用コーナを使用して下さい。
用途座ぐりカッタ PZAS SS、PZAG BORE、インデキサブルフラットドリル PDZの共用インサート 逃げ角(度) 11 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1箱(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを!。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。外周刃専用インサート (DM) XC9015:強靭な超硬母材と圧膜のCVDコーティングにより、耐摩耗性に優れる。鋼・鋳鉄加工において優れた性能を発揮。
用途インデキサブルドリル PDシリーズ用外周刃専用インサート。鋼、鋳鉄の穴あけ。 逃げ角(度) 8 材種 XC9015 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサートです。経済的な高耐久性4コーナインサート:3次元ブレーカインサートのシャープな切れ味と大きなポジすくい角で切削抵抗を低減。切れ味重視の刃先形状・低抵抗なポジすくい角。09サイズはPSFと同じインサートが使え、管理が簡単。一般鋼から難削材まで幅広い被削材に対応する材種をラインナップ。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼:平面、側面、溝加工 厚さ(mm) 3.97 切刃長さ(mm) さらい刃(副切れ刃)2.5 コーナーR(mm) 0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 切刃数 4 逃げ角(°) 15 内接円IC(mm) 9.07
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 正三角形60° 厚さ許容差(mm) ±0.13 逃げ角(度) 11 内接円許容差(mm) ±0.025 コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1箱(10個)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み 厚さ(mm) 5.56 寸法(mm) L15×(W1)9.3 呼び レンチ:15IP-D(Torx 15IP) レンチ 7808228 RoHS指令(10物質対応) 対応 切刃数 2 逃げ角(°) 15
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般用ホモ処理のスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類 M
1本
849 税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

重切削向け高能率仕様の6コーナ肩削りカッタ。剛性を高めた厚みのあるチップやポジすくい角は、びびり振動に強く、L/D=5Dの突出しの長い加工を実現します。09サイズインサート、ストレートシャンクタイプを追加し、さらに幅広い用途で使用可能です。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい角、経済的な両面6コーナ仕様。高能率加工を実現するボディ設計、最大切込み 09サイズインサート:9mm、12サイズインサート:12mm。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工 切込み角度(°) 90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。幅広い被削材に対応可能なラインナップ。鋼・ステンレス鋼用(DM) XP9020:切れ味と強度をバランスよく兼ね備えた形状。鋼・ステンレス鋼加工において優れた性能を発揮。鋳鉄用(DR) XP1010:すくい角とランドによる刃先強度に優れた形状。鋳鉄加工において優れた性能を発揮。アルミニウム合金・非鉄用(DN) CK110: シャープな切れ味とポリッシュ処理による切りくず排出性に優れた形状。アルミニウム合金・非鉄加工において優れた性能を発揮。
用途インデキサブルドリル PDシリーズ用インサート。鋼・ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金・非鉄用の穴あけ。 逃げ角(度) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
9,398 税込10,338
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。
用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ 材質 超硬 刃数 3 タイプ 3D 表面処理 EgiAsコーティング 給油方式 オイルホール有 ねじれ角(°) 30 直径許容差 h8 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質 高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理 ホモ処理 ねじの種類 M 食付 4P 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)インサート (PHOENIX PD)
切刃数 4 関連資料 技術情報はこちら(149MB) 逃げ角(°) 8
1箱(10本)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネガ刃形とポジ逃げ角により高剛性かつシャープな切れ味を兼ね備えた形状。経済的な裏表8コーナ(計16コーナ)仕様。最大切込み3.5mm。さらい刃形状により面粗さ向上 さらい刃= 2mm。各インサートの数字を合わせてセッティングすることにより、バラつきを抑えることが可能。
形状 正八角形 厚さ(mm) 5.66 寸法L(mm) 6 切刃長さ(mm) さらい刃(副切れ刃)BS2 厚さ許容差(mm) ±0.025 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.15 コーナーR(mm) 0.8 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.013 穴の形状 一部円筒穴+両面取(40°-60°) ブレーカの有無 両面 RoHS指令(10物質対応) 対応 切刃数 16 精度表記 K 頂角(°) 135 逃げ角(°) 3 内接円IC(mm) 17.1
1箱(10個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質 高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類 M 食付 5P
1本
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)