OXO サラダスピナーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
86件の「OXO サラダスピナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遠心分離機 手動式」、「野菜 脱水 機」、「OXO」などの商品も取り扱っております。
クルッと回してシャキっと水切り。野菜の水切りやパスタ等にも!。透明度の高いスチロール製本体で、中がよく見えます。
材質 フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質:ボウル・外フタ/AS樹脂(耐熱80℃) ザル・内フタ・歯車カバー/ポリプロピレン(耐熱120℃) 滑り止め/ウレタン樹脂(耐熱100℃)・ハンドルが倒れるので使わない時も邪魔になりません。フタが分解・洗浄できるのでとても衛生的です。フタに水切り穴が付いているのでボウルにたまった水も素早く排水できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質 本体・バスケット・フタ・つまみ:ポリプロピレン、回転板:ABS樹脂 質量(g) 350 外径×高さH(Φmm×mm) 205×140
1個
669 税込736
当日出荷

ハンドルを回すだけでスピーディーに野菜の水切り。フタをしたまま水切りができます。
材質 AS樹脂 ポリプロピレン 質量(g) 595 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×200×185
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

一度にたくさんの水切りが出来る大容量の野菜水切り器。ふたにはロック機能付でつまみを回転させるだけ!ゴム脚がついていて安定感抜群。回転部分が洗えて衛生的。水を流せる水切り口付。
材質 容器=AS樹脂、蓋・ザル=ポリプロピレン 質量(g) 940 容量(L) 6 外径×高さH(Φmm×mm) 265×220、(ザル)220×125 耐熱温度(℃) AS樹脂=70、ポリプロピレン=110 食器洗浄機 ×
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ワンプッシュで簡単に水切りが可能。大量の野菜をいっぺんに水切り可できます。コードレスだからどこでも使えます。
付属品 専用USB充電ケーブル(Type-C)、USB挿入口カバー、取扱説明書 材質 【スイッチ】シリコーンゴム、【本体カバー・本体・駆動部・ザル】ポリスチレン樹脂、【ザルカバー】ポリプロピレン、【滑り止め】熱可塑性エラストマー 質量(g) 818 容量(L) 4.75 本体寸法(mm) Φ243×高さ178 使用電池 リチウムイオン充電池 充電時間(時間) 2.5 アダプター型式 推奨:5V1A以上 入数 1台
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

材質 フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り) タイプ バケツ 容量(L) 15 外径×高さH(Φmm×mm) 307×320 TKG品番 7-0264-1201 TKG品番(2017) 6-0247-1201
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

本体・蓋/ポリプロピレンカゴ/ポリエチレン水抜き栓/シリコンゴム。抗菌加工で衛生的に使えます。本体が半透明のため水切り具合が確認できます。水抜き栓付で簡単に水抜きができます。
材質 本体・フタ・グリップ:ポリプロピレン、カゴ:ポリエチレン、水抜き栓:シリコンゴム、脚ゴム:NRゴム、その他:ナイロン、アルミ、SUS
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体・バスケット・ふた・つまみ:ポリプロピレン(耐熱温度120度、耐冷温度-20度)、回転板:ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度) 質量(g) 331 寸法(外径×高さ)(mm) 205×140
1個
779 税込857
当日出荷

つまみを回すだけ!簡単・スピーディーに野菜の水切りが出来ます。水を流せる水切り口付。食洗器対応。
材質 ポリプロピレン 質量(g) 348 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×170×165 耐熱温度(℃) 120
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。 タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg) (洗濯)0.6 容量(g) (洗濯)600 トラスコ品番 759-0229 幅(mm) 362 質量(kg) 4.5 高さ(mm) 525 種類 ハンディ洗濯機 奥行(mm) 362 容量(L) 10(最大) 電源 単相100V 消費電力 85W 設定方式 標準・弱 洗濯可能量(/回) (目安)軍手約20双 タイマー設定 3・6・9・12・15分 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

たっぷり水切りメガサイズ! 便利な回転ストッパー付。 まわしやすいタテ回転ハンドル。
材質 容器:ポリスチレン(耐熱温度70度)、ふた・バスケット・回転板:ポリプロピレン(耐熱温度80度)、ストップボタン:ABS樹脂(耐熱温度80度)、ハンドル:ポリプロピレン・ABS樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め:エラストマー(耐熱温度70度) 質量(g) 839 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×245×210
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中部コーポレーション野菜脱水機
野菜の水切り専用機です。付属の脱水袋に食材を入れて機械にセットすれば自動で脱水を行います。タイマースイッチなので、運転後は自動で停止します。排水が可能な場所に設置してください。
仕様 タイマースイッチ付(最長15分) 質量(kg) 26 電源(V) 単相100 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×388×457 定格消費電力 175/135W 定格時間 連続
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

簡単開閉。つまみを回すだけで簡単にロック。気密性と防水性が高いのでドライフードもウェットフードも保存可能。
材質 本体=AS樹脂、ふた・つまみ=ABS樹脂、つまみグリップ=エラストマー、ふたストッパー=ポリアセタール樹脂、ふたカバー=シリコーンゴム 形状 角形 機能 ロック機能付き 耐熱温度(℃) AS樹脂=80、ABS樹脂=80、エラストマー=80、ポリアセタール=100、シリコーンゴム=140 耐冷温度(℃) AS樹脂=-20、ABS樹脂=-20、エラストマー=80、ポリアセタール=-20、シリコーンゴム=-20
1個
878 税込966
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締め付け金具で作業台に容易に取り付けることができます。
回転数(min-1[r.p.m]) 3000
1個ほか
54,900 税込60,390
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツールです。オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質 ナイロン 全長(mm) 250 耐熱温度(℃) 250(本体)、220(先端) RoHS指令(10物質対応) 対応 TKG品番 9-0470-0501 TKG品番(2017) 6-0423-0501
1個
549 税込604
当日出荷