- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- Pタイルカッターのおすすめ人気ランキング
Pタイルカッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新105件の「Pタイルカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロアタイルカッター」、「タイルビブラート」、「タイルカッター」などの商品も取り扱っております。
Pタイルなどの硬質系タイルに適した押切カッターです。
455mmのタイルを直線、305mmのタイルを斜めにカット出来ます。
フロアガイドで目盛を使わずに測定サイズでカット出来ます。
質量(kg)
14.1
有効幅(mm)
(直線)455、(斜め)305
最大切断厚さ(mm)
3.5
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
エスコ品番
EA587A-2
質量(kg)
1.26
切断能力(mm)
厚さ:10、長さ:250
ブレード
タングステンカーバイド
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。
本体に替刃2枚内蔵。
材質(刃)
本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼
仕様
替刃式
刃厚(mm)
0.6
適合替刃
P-800替刃(XB17)
全長(mm)
145
全厚(mm)
24
質量(g)
59
全幅(mm)
39.2
トラスコ品番
353-0701
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様
超硬合金付
全長(mm)
約200
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
セラミックタイル(陶器タイル)の切断にタイル表面に切断刃で傷を付けてスタンパーで割って切断します。
ワンハンドルで楽々作業が可能。
切れ味抜群の超硬切断刃(チタンコーティング)採用。
アルミニウム素材なので錆び難く長寿命。
押さえレバーでタイルをしっかり固定でき安全に作業可能。
切断角度
0~45°(水平方向)
最大切断厚さ(mm)
12
刃厚1.0mmで快速でコバ欠けが少なくきれいに切断できます。充電工具対応です。タイルの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途電動ジスクグラインダーで磁器タイルや硬質タイル、一般タイルの切断。
外径(Φmm)
105
適合機種
ディスクグラインダー100mm
内径(Φmm)
20(15)
刃厚(mm)
1
ダイヤ幅(mm)
5
最高回転速度(min-1)
14500
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)
約60×1100×110(組立時)
全長(mm)
1100
有効長(mm)
1000
付属品
カッター本体163B・刃(1枚)
材質
本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)
556(袋入)
適合替刃
オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
刃径60mmの円形刃なので、厚い対象物や重ね切りに適しています。
用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。
刃径(Φmm)
60
材質(刃)
SKS
材質
ABS・TPR
全長(mm)
195
タイプ
替刃式・左右両用
刃厚(mm)
0.35
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
約2
穴径(Φmm)
15
粒度
P80
砥材
C
使用方法
切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15200以下
主要切断材料
木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など
最高使用周速度(m/s)
80(4800m/min)以下
1箱(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
刃径(Φmm)
60
仕様
替刃式、左右両用
トラスコ品番
294-2593
質量(g)
97
刃厚(mm)
0.35
材質(刃)
タングステン鋼
適合替刃
円形刃60ミリ替刃(RB60)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途硬質タイルの切断に
適合材
硬質タイル
チップ厚さ(mm)
1.2
付属品
リング(穴径15mm)
穴径(Φmm)
20
外径×穴径(Φmm)
105×20
1枚
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。
刃径(Φmm)
45
適合替刃
RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45P
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
タイルに切り口を入れることにより、きれいにタイルを割ることができます。定規に沿わせタイルの表側に切り口を付けます。切り口を上にして、裏側方向へ割ります。小さなタイルは手の上にのせて、切り口を下にして裏側より叩いて割ります。
用途タイルカッター。
仕様
刃先超硬チップ付
タイプ
全身鍛造品
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
切れ味が持続できるよう刃厚を1.2mmに。タイルの種類を選ばない切れ味。使い易さに重点をおいた設計。きれいな切断面。スムーズな切れを実現。基板の振れを抑える3重基板採用
用途タイル切断用。硬質タイル(磁器タイル他)
刃厚(mm)
1.2
チップ高さ(mm)
7000
厚みが薄くてよく切れる!
用途タイルや瓦の切断に。
外径(Φmm)
105
穴径(Φmm)
20
仕様
乾式