- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- P16のおすすめ人気ランキング
P16のおすすめ人気ランキング
2026/10/19更新11,002件の「P16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Oリング作成キット」、「銅管 異種」、「Oリング P16」などの商品も取り扱っております。
- iP16.15用 ガラスフィルム 瞬間貼り付け革命
- 1個¥199税込¥219当日出荷
- Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
- iP16.15用 ガラスフィルム 衝撃吸収
- 主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。用途Oリングの保守メンテに。セット内容P-3/4 各20個。P-5/6/7/8/9 各18個。P-10A/11/12/14/16/18 各14個。P-20/21/22 各13個。G-025 各12個。G-30/35/40/45 各11個。P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個材質NBR使用温度範囲(℃)-35~120規格JIS B2401 1種A相当硬度70耐圧(MPa)12機能耐油販売区分業務用1セット¥4,998税込¥5,498当日出荷
- made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
- 耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
- 手軽で扱い易い手締め用ストッパー。 ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。用途PPバンド用止め具材質ポリプロピレン材質/仕上ポリプロピレン色白
- 種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP16N部品番号NOK:CO00015-AJIS呼び旧JIS:P16太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)15.8内径許容差(mm)±0.20バリ寸法(mm)0.12以下1個¥26税込¥29当日出荷
- iP16.15用 ガラスフィルム 簡単貼り付け治具付き
- タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)色クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)販売区分業務用
- iP16.15用 ガラスフィルム ソフトフレーム
- iP16.15用 ガラスフィルム
- リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
- 主な適合純正品番89216-KT7-0001個¥849税込¥934当日出荷
- 1個¥835税込¥919当日出荷
- TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique SensorsXCKD2106P16
すべてのスナップ及びスローブレークコンタクトで正方向のオープニング、機械の安全性を向上 メンテナンスが簡単なモジュラ設計リミットスイッチXCKD - キャットウィスカ - 1NC+1NO - スナップ M16仕様アクチュエータタイプ = キャットウィスカー。回路 = 2P。通常端子構成 = NO/NC。IP保護等級 = IP66、IP67。電流 Max = 3A。材質 = メタル。最大AC電圧 = 240V。最大DC電圧 = 250V。接続タイプ = M16。シリーズ = OsiSense XC。駆動タイプ = スナップアクション。長さ = 31mm。動作温度 Max = +70℃。取付方向 = 垂直CyclesRoHS指令(10物質対応)対応1個¥19,980税込¥21,9788日以内出荷