P216のおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
470件の「P216」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファンベアリング」、「P205J NTN」、「ベアリング p204」などの商品も取り扱っております。
ピロー形ユニット 旭精工ランキング1位
合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
1個
1,298税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ランキング2位
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
1個
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

骨鉗子 ケルン P216シリーズ フリッツメディコランキング3位
1個
23,980税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレスダブルリング ニッサチェインランキング4位
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316)種類リンク仕上電解研磨
1箱(10個)ほか
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)ランキング5位
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
1個
1,498税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
929税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(711種類の商品があります)

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットその他アダプターは別売りです軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
1本ほか
1,498税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2703種類の商品があります)

1個
1,698税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)


形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
1個
1,698税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

低温時でも強い接着力を発揮。 はくり紙がはがしやすく、作業効率がUP。
用途布と布、布と革、紙、プラスチック、ウレタンボードなどの接着に材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤、はくり紙:紙テープ長さ(m)10接着力【接着できるもの】布(綿、ポリエステル、ウール、ナイロン、シルクなど)、革、合皮、紙、木、プラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレンは除く)、金属、ガラス、ウレタンボード。【接着できないもの】防水加工されたもの、軟質塩化ビニル、凹凸の大きい面
1袋
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,398税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
3,898税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
1個
1,798税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
3,698税込4,068
6日以内出荷

LION (ライオン事務器)折りたたみ椅子 #216P ブラック
材質張材:ビニールレザー張り、クッション:ウレタンフォーム、脚部:スチールパイプ・粉体塗装質量(kg)4.8種類折りたたみ椅子寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×495×775座高(mm)430アズワン品番64-8154-31グリーン購入法適合
1脚
9,398税込10,338
6日以内出荷

FYH(日本ピローブロック)UKP ピロー形(テーパ穴)
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。アダプターは、付属していません。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
1,798税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(122種類の商品があります)