PAR-20のおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
17件の「PAR-20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着ペンチ 22」、「水銀灯 MF700」、「メタルハライド作業灯」などの商品も取り扱っております。
ミシン目入りの透明フィルムで巻いているため、長さに合わせてそれを剥がせばいつまでもボロボロにならず、手が汚れることもありません。
レモンいろ/みかんいろ/だいだいいろ/ペールオレンジ/おうどいろ/ちゃいろ/こげちゃ/あか/きいろ/むらさき/みずいろ/ももいろ/きみどり/みどり/ふかみどり/あお/ぐんじょう/はいいろ/くろ/しろ 色数 20色
1セット
829 税込912
翌々日出荷

NTKカッティングツールズホルダ CTPA
形状 ひし形80° 寸法L2(mm) - 最大突切り径(mm) 16 寸法f(mm) 0
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。 高効率、長寿命なのでランニングコストを低減します。 ランプ効率が高く、発熱をおさえるので、空調負荷を軽減します。
用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに 口金 E26
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)





UV運転(※1)、見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品 本体取付板、取付ネジ類一式 タイプ プレミアム 形式 設置フリー形 リモコン 別売 関連資料 納入仕様図(0.61MB) 設置形態 屋外据置形 号数 20号
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オスラムHIDランプ
全長(mm) 96 消費電力(W) 35 口金 E26 定格消費電力(W) 35 定格寿命(時間) 12000 平均演色評価数(Ra) 85 色温度(K) 3000 直径(mm) 64 定格光束(Lm) 1700 電球の種類 HIDランプ
1箱(2個)
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物の育成に最適な450nmの青色光から630nmの赤色光を発します。光強度は20.0PAR/PPFでハーブ、多肉植物(サボテン、アロエなど)サクラソウ、アフリカスミレなどの育成に適しています。高温にならないので葉焼けなどの損傷を回避できます。防滴タイプ(器具は防水タイプをご使用ください) ※断熱施工器具、密閉型器具には使用できません。調光器具には使用できません。
仕様 【光強度】20.0PAR/PPF 寸法(mm) 幅129×高さ120 質量(g) 98 消費電力(W) 16 定格 AC100V(50/60Hz) 口金 E26 全光束(Lm) 900 定格寿命(時間) 25000 配光角度(°) 40 防水 IP44
1台
3,398 税込3,738
6日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷