- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- PBスリーブのおすすめ人気ランキング
PBスリーブのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新163件の「PBスリーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「裸端子、p.bスリーブ」、「圧着工具」、「Pスリーブ」などの商品も取り扱っております。
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に
全長(mm)
180
材質
炭素鋼
質量(g)
310
使用範囲(mm2)
0.5/1.25/2/3.5/5.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質
銅
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
重ね合せ用
最大定格電流:20A
全長:10.0mm
適合電線範囲(抱合):
・単線 1.6×3心、2.0mm×2心
・より線 2.0mm2×3心、3.5mm2×2心
入数:200
定格電流(A)
最大:20
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。
圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
B1.25
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
リングスリープ
内径(Φmm)
1.7
外径(Φmm)
3.3
全長(mm)
15
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。
楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。
接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。
絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。
定格電圧(V)
AC/DC600
材質
ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)
使用温度範囲(℃)
-20~80 ※氷結なき事。
質量(g)
200
絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。
用途絶縁閉端子用
全長(mm)
270
材質
SCM440(刃部)
質量(g)
600
適合範囲
CE1/CE2/CE5
刃部強度
HRC38~45
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。重ね合せ用。P形。
用途銅線専用です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応。グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!。圧着マーク(3.5、5.5mmはマークなし)
用途裸端子・PBスリーブ用
全長(mm)
172
質量(g)
260
使用範囲
0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm2
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
材質:軟質塩化ビニール
適合スリープ:中・大
入数:5
材質
軟質塩化ビニール
適合スリーブ
中・大
1袋(5個)
¥141
税込¥155
当日出荷
種類
裸圧着スリーブ
材質(端子)
無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブ形状
重ね合せ用
潤滑回路を構成する配管部品です。
材質
C2700T
形状
スリーブ
材質
無酸素銅
種類
裸圧着スリーブ
表面処理
電気すずめっき
スリーブ形状
重ね合せ用
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
JIS規格品
UL・CSA登録品
JIS C 2807
JIS規格
JIS C 2807
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
端子形状
閉端接続子
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
色
白
種類
絶縁付圧着端子
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
重ね合せ用
使用温度範囲(℃)
-40~+105
難燃性
UL94V-2
種類
絶縁付圧着スリーブ
定格電圧(V)
300
寸法l(mm)
15.0
材質(絶縁体)
ナイロン
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
特性
難燃
スリーブ形状
突き合せ用
端子形状
閉端接続子
種類
絶縁付圧着端子
色
乳白
材質
ナイロン66
材質(内部)
銅スリーブ