- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホルダ
- PCLのおすすめ人気ランキング
PCLのおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新1,642件の「PCL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PLC」、「ヘルメット 高所」、「ポリカプロラクトン」などの商品も取り扱っております。
検水に浸すだけですぐに残留塩素を測定できます。
仕様
発色原理:よう化カリウム法
タイプ
高濃度用
測定時間
10秒
測定目盛(mg/L)
2550100200500
アズワン品番
6-8680-31
1箱(50枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
適合本体
EVC-100P、200PCL、200SCL
種別
丸毛ブラシ
ホース接続径(Φmm)
外径:40、内径:36
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
種別
ワイド ノズル
適合本体
EVC-100P/EVC-200PCL/EVC-200SCL
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
パーツ整理から各種試料の保管まで使えるボックスです。 引き出し1個につき2枚付属している中仕切り板は自由に取り外しができ、用途に合わせて位置変更も可能です。 引き出しはストッパー機能付で抜け落ちることがありません。
材質
本体:スチール 引き出し:透明スチロール樹脂
寸法(mm)
416×275×486
質量(kg)
11.2
引出し数
21
中仕切
42
引出し内寸法(mm)
108×241×57
引出し
7段×3列
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙の平面用で、急な曲面、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。1枚ずつ剥がせる紙箱入です。
材質
表面基材/発泡PETフィルム、剥離紙/クラフト紙、接着剤/アクリル系
ラベルサイズ(mm)
15×30
ラベル数
330枚
ダブルジッパーを採用しており、フタを全開にできます。バックパックの中身を整理して収納するのに役立ちます。
トラスコ品番
836-1747
材質
420デニールナイロン、500デニールナイロン
幅(mm)
343
高さ(mm)
254
質量(g)
165
奥行(mm)
102
2018年トラスコ掲載ページ
4 2203
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
モノクロ液晶スタンダードモデル
仕様
データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示
質量(g)
約770
機能
安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値
使用周囲温度(℃)
0~45
コネクタ
メータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)
PC接続
あり(USB 通信ケーブル必要)
使用周囲湿度(%RH)
0~80 (ただし結露無きこと)
女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物用電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
材質
帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂
頭囲(cm)
51~60
仕様
衝撃吸収ライナーなし、上下可変式ヘッドバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
長さ(mm)
271
幅(mm)
217
高さ(mm)
157
質量(g)
375
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。
安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。
クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。
頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。
後頭部保護形状です。
脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。
雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
仕様
衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
質量(g)
450
帽体
ポリカーボネート樹脂
【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCLC。反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様
光コード数:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア径(μm)
9.2
クラッド径(μm)
125
省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。
測定の安定判断と電極感度の表示機能付きです。
付属品
(本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ
測定範囲
(pH) 0.000~14.000、(ORP)± 2000.0mV、(イオン)0.000ug/L ~ 9999 g/L・mmol/L、mol/L、ppm、ppt(千分率)、ug/L、mg/L、g/L、(温度)0.0~+100.0℃(表示範囲/-30.0 ~+130.0℃)、(電気伝導率)0.000~2.000S/cm、(TDS)0.00~100.0g/L(ppt)、(塩分濃度)0.0~100.0ppt /0.00~10.00%、(電気抵抗率)0.001~ 20.0MΩ・cm、(電気抵抗率)有効桁数4 桁 ※ただし1.0 MΩ・cm以上:有効桁数3桁
質量(g)
約770
電源
ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W))
測定項目
pH/ORP/イオン/温度/電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率
精度
(pH)±0.005pH±1digit、精度:(ORP)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5% F.S、または±0.2mV の大きい方、(温度)±0.5℃、(電気伝導率)各レンジフルスケールの±0.6%(ただし、18mS/cm以上:フルスケールの1.6%)、(TDS)0.5%または0.1mg/Lの大きい方、(塩分濃度)0.5%または0.1ppt の大きい方、(電気抵抗率)各レンジのフルスケールの±0.6% ※ただし1.8MΩ ・cm以上:フルスケールの±1.5%
分解能
(pH)0.01/0.001pH、(ORP)0.1mV、(イオン)表示桁数4 桁(有効分解能0.1mV)、(温度)0.1℃、(電気伝導率)有効数字4桁(自動レンジ変更)、(TDS)0.01mg/L(ppm)、0.1 g/L(ppt)、(塩分濃度)0.1 ppt /0.01%、
プリンタ出力
あり(GLP、GMP対応)
データメモリ
2000件
外寸法(mm)
160×150×66(一体型スタンド除く)
PC接続
あり(USB通信ケーブル必要)
LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します
サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません
ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean)
様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています
蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング
用途タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管
酵素反応にも適しています。親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します
ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります
細胞懸濁液の保管
材質
PP(ポリプロピレン製)