PFネジのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
2,468件の「PFネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ptネジ」、「管用平行ねじ」、「pf ネジ ソケット」などの商品も取り扱っております。
超音波レベル計 本多電子ランキング1位
2線式の採用により、設置・配線・稼働コストの軽減が可能です。
用途タンク等の液面レベル管理 下水管内の処理水のレベル管理 湖・沼・河川の水位レベル計測仕様データ更新周期:10秒電圧(V)DC24±10%消費電力(W)0.6出力4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V時)ケーブル長(m)配線:10構造IP65相当(フタ開け時:IP20相当)表示サイズ(mm)LCD:50×25精度±0.25%F.S.(±18.8mm)表示グラフィック液晶周波数(kHz)50チャンネル数1CH取付ねじ(旧JIS):G2(PF2)測定対象液体分解能(mm)1使用周囲温度(℃)-20~70測定範囲(m)距離:0.25~7.5指向角(°)センサ:14(-6dB)/10(-3dB)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980税込65,978
当日出荷

薄形管用ナット(管用平行ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング2位
NBK(鍋屋バイテック会社)薄形管用ナット(管用平行ねじ)
管用平行ねじの薄形ナット。
用途プラグの固定/配管・流体機器の接続1袋入数(個)1材質(本体)真鍮
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウランキング3位
エア配管の接続に
用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状異径ソケット材質(本体)真鍮ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニングランキング4位
1パック(6本)ほか
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み モノタロウランキング5位
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約48取付ねじG1/2・G3/4使用流体水(常温)蛇口取付形状ネジ付
1個
149税込164
当日出荷

インパクトレンチで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。 施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
1箱(50本)ほか
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

呼び20メネジと呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×R
1個
469税込516
当日出荷


1個
479税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

エア配管の接続に
用途内ネジと内ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ニップル材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エア配管の接続に
用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ニップル材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1箱(50本)
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,898税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)


1個
329税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1個
2,334税込2,567
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス鋼などの難削材に適しています。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類PF(G)精度JIS2食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)