- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定関連サービス
- 測定・測量機器レンタルサービス
- PG100のおすすめ人気ランキング
PG100のおすすめ人気ランキング
2025/12/25更新358件の「PG100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンディマノメータ」、「圧力 計 0.6 mpa」、「コーキングガン」などの商品も取り扱っております。
過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。
ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
耐熱温度(℃)
1100
成分
鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶)
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本(100g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
用途精密機器や部品などの梱包
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書付の機種となります。空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
校正証明書
一般校正
空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
校正証明書
一般校正
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
色(本体)
ブラック
使用温度(℃)
max110 min-20
PET製は透明のため、中身がよく見え、比較的ガスバリアーに優れています。ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質
PET
1986年の発売開始以来その品質と機能美が認められ、世界中のプロに選ばれているグラフ1000フォープロから新シリーズが登場。製図用シャープペンシルならではの書き心地が、ノート筆記からスケッチなど、幅広い用途を約束。普段使いを”しっかりキレイに書きたい人”のための、高品質なシャープペンシルです。安定した筆記を得る為の低重心設計。筆記箇所が見やすく定規にあてやすい4mm先端パイプ。滑りにくく、持ちやすい18個のラバーリブを採用したグリツプ。芯の硬度がわかる表示窓。
材質
(軸)再生ABS・アルミニウム、(グリップ)シリコンゴム、(クリップ)鉄、(先金)真鍮、(ノック)POM・ABS
寸法(mm)
10×8×145
質量(g)
11
方式
ノック式
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
方式
ノック式
色(本体)
黒
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
手軽に引抜強度の確認試験ができます。
DPG100は取付、操作ともに簡単に引抜試験を行えます。アンカー施工者・設計事務所・建設作業者・施主の方々にとって手軽な試験で大きな安心を得られる小型試験機です。100kNまでの測定が出来ます。
仕様
【測定アンカーボルト】M6、M8、M10、M12、M16、M20、M24。【傾斜補正範囲】2.5度
セット内容
本体、9V電池×1、アダプターナット(M6、M8、M10、M12、M16、M20)、ナット(M24)、全ネジボルト(M6×35、M8×35、M10×45)、全ネジボルト(M12×120、M16×160、M20×190、M24×240)、スペーサー×2、中間スペーサー、リングレンチ、収納ケース
測定範囲
0~100kN
電源電圧
9v 乾電池(006P)
測定誤差
±0.3kN (±30kgf)
電池寿命
実働 50時間
ナット二面幅(mm)
36
使用温度
(適正)-5℃~+60℃
1985年の発売以来その品質と機能美が認められ、世界中のプロに選ばれているシャープペンシルの完成形。芯硬度表示窓付き。ラバーグリップ付き。
用途筆記
方式
ノック式
材質
先金:真鍮、ノック部:真鍮・POM・ABS
材質(グリップ)
アルミニウム・シリコンゴム
軸
再生ABS
クリップ
鉄
芯硬度
HB
グリーン購入法
適合
色(軸)
黒
繰り返し・詰め替え
対応
ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。
圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
材質/仕上
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.60
最小目盛(MPa)
0.01
精度(mm)
±1.6% FS
ケース形状
A枠立型
測定流体
エア・油・水
ハンドル付の為、握りやすさの向上と疲労軽減につながります。テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
材質
ニッケル・クロム・モリブデン鋼
2018年トラスコ掲載ページ
4 1931
メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
ボートゲームの頂点は、スティーレで決める。
釣り方の枠にとらわれず、その境界を越えろ。
洗練のフォルムで生まれた、かつてない、パワー、速さ、軽快さ。
HAGANEボディとX-SHIPを搭載することで、金属製円形リールで培った安定したリーリングと、ロープロファイルボディのシャープなデザインに内蔵した軽さ、剛性、ホールド感を高品位に凝縮。
バックラッシュの不安を解消する遠心力ブレーキシステムSVSも搭載。
さらに、アングラーを熱狂させるエキサイティングドラグサウンドも採用しました。
パワーギアのPG、エキストラハイギアのXGに加え新しくハイギアのHGもラインナップし、カワハギ、マルイカ、タチウオ、カレイなどはもちろん、メタルスッテ、鯛ラバ、ライトジギングまでも射程に入れたマルチユースモデルです。
仕様
ベアリング数BB/ローラー:9/1
ストローク(mm)
22
タイプ
(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)
スプール:32
ハンドル長さ(mm)
51
自重(g)
145
ギア比
5.8
糸巻き量(号-m)
フロロ:2.5-100、 3-80、PE:1-200、 1.5-150、 2-100
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
58
ドラグ力(Kg)
最大:4.5
1個
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
際立つフォール。
レベルワインド連動で鯛ラバゲームが劇的に進化。
進化を止めない鯛ラバリール・エンゲツがさらなるスペックをまとってリニューアル。
マイクロモジュールギア、X-SHIPがもたらす滑らかかつ強力な巻き上げはそのままに、レベルワインド連動スプール、フォールレバーを搭載して安定したフォールを演出。
堅牢さを増したアルミのHAGANEボディが大鯛との力勝負を制します。
アイテムは汎用性の高い100番に加え、ドテラ鯛ラバを見据えた150番をラインナップ。
幅広いフィールドと戦略に応える鯛ラバリールの誕生です。
仕様
ベアリング数BB/ローラー:8/1
ストローク(mm)
22
タイプ
(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)
スプール:32
ハンドル長さ(mm)
51
自重(g)
205
ギア比
5.8
糸巻き量(号-m)
PE:0.8-250、 1-200、 1.5-130
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
58
ドラグ力(Kg)
最大:4.5
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷