PH調整剤のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
653件の「PH調整剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pHダウン剤」、「ph 中和剤」、「酸性中和剤」などの商品も取り扱っております。
業務用NANOXone 洗浄プラス ライオンハイジーンランキング1位
ライオンハイジーン業務用NANOXone 洗浄プラス
黄ばみ、食べこぼし、血液、汗汚れなどの頑固な汚れまで徹底洗浄!。黄ばみゼロへ。
成分界面活性剤(52%ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、安定化剤、pH調整剤、再汚染防止剤、酵素
1個(4kg)
3,798税込4,178
5日以内出荷

グレパワー V9 徳用 マルキューランキング2位
グレ釣りに求められる機能、性能のバランスがよい
用途横方向への拡散性と遠投力に優れた操作性の高い配合エサ。沈下速度や集魚力など、グレ釣りに求められる基本性能のバランスがきわめてよく、波止のグレから離島の尾長までオールマイティに対応できます。内容量(g)3000原材料糟糠類、パン粉、菓子粉、麦、糖蜜、貝殻、青のり、オキアミ粉末、香辛料、乳酸菌製剤、食塩、酒精、香料、着色料、保存料、pH調整剤栄養成分粗タンパク8.8%以上、粗脂肪5.5%以下、粗灰分10.9%以下、炭水化物79.7%以下
1箱(8袋)
7,998税込8,798
9日以内出荷

PH調節剤 ダウン OATアグリオランキング3位
培養液のpHを安定させることにより、根からの養分吸収が良くなり、作物を健全にします。PH調整剤は肥料成分を主体としています。りん酸をベースとし、養液栽培の場面で培養液に添加できます。水質によりpHが上昇したり、くん炭、ロックウール等からアルカリが溶出する場合は特に「ダウン」が有効です。コック付きの10Lバックインボックス入りですので、取り扱いが便利です。
用途PH調整剤登録保証生第73280号
1袋(10L)
7,498税込8,248
当日出荷

グレパワー V9スぺシャル マルキューランキング4位
集魚・摂餌効果に優れ、より広く、より深い場所まで効かせられる
用途マルキユー独自のフェロモン系特殊誘引剤『ウルトラバイト・アルファ』を配合。成分中のフェロモンが、魚の本能に働きかけ、抜群の集魚・摂餌効果を発揮。さらに、重めのタブレットも配合し、より深いタナまで届きます。トレードマークの赤い色もより鮮やかで、グレへの強いアピール力が期待できます。内容量(g)1700原材料パン粉、糟糠類、麦、貝殻、菓子粉、でんぷん、大豆加工品、魚粉加工品、エビ粉、香辛料、青のり、アミオキアミエキス、誘引剤、乳酸菌製剤、食塩、酒精、香料、着色料、保存料、pH調整剤栄養成分粗タンパク7.2%以上、粗脂肪5.7%以下、粗灰分22.0%以下、炭水化物71.1%以下
1箱(12袋)
10,980税込12,078
9日以内出荷

メイバランスぎゅっとMini コーンスープ味 明治ランキング5位
少量で高エネルギー設計!バランスの良い栄養組成。ビタミン、ミネラル配合。飲みやすい、折り曲げできる蛇腹つきストロー。
賞味期限製造後9ヶ月原材料液状デキストリン(国内製造)、デキストリン、食用油脂(なたね油、パーム分別油、V.K2含有食用油脂)、乳たんぱく質、難消化性デキストリン、砂糖、酵母、食塩/カゼインNa、pH調整剤、調味料(無機塩等)、乳化剤、V.C、炭酸Mg、香料、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、クチナシ色素、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)アレルギー乳成分・大豆入数100mL×24個(ケース単位)栄養成分(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質5.6g、炭水化物31.8g、食塩相当量0.33g
1箱
4,798税込5,182
5日以内出荷

各種工作機械・部品・船舶・航空機・車両などのオイル汚れ、金属面の油焼けに最適です。 事務所内の事務機器などに付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの洗浄にも最適です。 低泡性なので、泡が立ちにくく、高温80℃まで使用可能です。 原液~100倍の希釈で使用します。
用途機械工場、その他工作機械の洗浄、シャワー洗浄、超音波洗浄、野外での洗浄にも危険物の類別非危険物
1缶(4kg)ほか
6,998税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

少量で高エネルギー設計!バランスの良い栄養組成。ビタミン、ミネラル配合。飲みやすい、折り曲げできる蛇腹つきストロー。
賞味期限製造後9ヶ月原材料液状デキストリン(国内製造)、デキストリン、食用油脂(なたね油、パーム分別油、V.K2含有食用油脂)、乳たんぱく質、難消化性デキストリン、砂糖、酵母、食塩、濃縮いちご果汁/カゼインNa、pH調整剤、乳化剤、香料、塩化K、V.C、炭酸Mg、紅麹色素、酸味料、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、甘味料(スクラロース、ステビア)、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)アレルギー乳成分・大豆入数100mL×24個(ケース単位)栄養成分(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質5.6g、炭水化物31.8g、食塩相当量0.33g
1箱
4,798税込5,182
5日以内出荷

重さとまとまり性能を強化。水深50m強の超深場も難なく攻略できる!
用途沈下スピードが速く、手返しよくポイントを作れるうえ、急潮にも対応できます。まとまりがよいので超深場攻略もスムーズ。大量配合のオキアミエキスやムギ、酵母の力で広範囲から魚を寄せます。内容量(kg)12原材料糟糠類、海砂、貝殻、酵母、オキアミエキス、麦、ミネラル、乳酸菌製剤、食塩、酒精、着色料、保存料、pH調整剤栄養成分粗タンパク2.6%以上、粗脂肪4.3%以下、 粗灰分86.6%以下、炭水化物22.9%以下
1個
2,398税込2,638
9日以内出荷

これまで培ってきた無臭化洗浄技術をさらに強化し、部屋干し臭抑制に効果を発揮します。また、抗菌効果により、菌によるイヤなニオイの発生を防ぎます。本体・本体大の容器にバイオマスPETを使用しています。また、残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトルです。※ボトル部のみ。ノズル部、キャップ部等は除く洗浄力・消臭力を追求しながら色変化を防ぐ『NANOX one』で、『衣類のロングライフ化』にも貢献します。
成分界面活性剤(55% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、pH調整剤、再汚染防止剤、安定化剤、酵素使用の目安水30Lに対して10g(10)内容量(kg)詰替用(4.0)繰り返し・詰め替え対応
1本
6,020税込6,622
翌日出荷

pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

本商品は、濁り除去用の無機凝集剤「水夢」(品番:ST-4002H)と、pH中和用のアルカリ中和剤「融夢」のセット商品です。左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル廃液に対して、pH中和に加え、濁りを除去したい場合にお使い下さい。(セメント/モルタル洗浄廃水以外にも処理可能廃水がございます。「用途」欄をご確認下さい)。【特長】。■オールインワン処理:このセット商品を使えば、廃水の濁り除去とpH中和の両方を同時に一気に行える。■扱いやすさ:廃水に「水夢」「融夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■短時間で処理完了:「水夢」の1次処理・「融夢」の2次処理のどちらも数分で完了。■劇物取扱資格なしで使用可:劇物資格不要で扱えるため、現場負担を軽減し、人件費を削減可能
用途○セメント/モルタル洗浄廃水 ○医療器具(吸引ビン/病棟用食器)の除菌・漂白廃水 ○水性塗料及び下地剤を含む洗浄水 ○ボイラー/ブロー廃水の濁り除去&pH中和付属品スプーン2本、pH試験紙1個、使用説明書使用方法1次処理として廃液1kgに無機凝集剤「水夢」を0.5g添加し、3分撹拌して下さい。水とフロックが分離したあと、フロックを除去した上で2次処理として廃液1kgにアルカリ中和剤「融夢」を0.5mL~2.0mL添加し(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)、1分攪拌して下さい。その後、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分有機酸(アルカリ中和剤)、硫酸バンド(無機凝集剤)使用の目安廃液1kgに無機凝集剤「水夢」を0.5g添加、廃液1kgにアルカリ中和剤「融夢」を0.5mL~2.0mL添加(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)外観液体(アルカリ中和剤)、粉体(無機凝集剤)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料アルカリ中和剤「融夢」のSDS(安全データシート)(0.3MB)
1セット
4,598税込5,058
8日以内出荷

少量で高エネルギー設計!バランスの良い栄養組成。ビタミン、ミネラル配合。飲みやすい、折り曲げできる蛇腹つきストロー。
賞味期限製造後9ヶ月原材料液状デキストリン(国内製造)、デキストリン、食用油脂(なたね油、パーム分別油、V.K2含有食用油脂)、乳たんぱく質、難消化性デキストリン、砂糖、酵母、食塩/カゼインNa、pH調整剤、乳化剤、塩化K、V.C、炭酸Mg、香料、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、甘味料(スクラロース)、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)アレルギー乳成分・大豆入数100mL×24個(ケース単位)栄養成分(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質5.6g、炭水化物31.8g、食塩相当量0.33g
1箱
4,798税込5,182
5日以内出荷

マルキュー本筏チヌ
握り加減で割れるタイミングを自在にコントロール
用途ブレンド性抜群のベース専用エサ。エサ取りの活性や水深、潮流など釣況に応じて着底後の崩れ(割れ)具合を、握り加減で自由自在にコントロールできる本格派。10秒間に約6.5mというスピード沈下で、時合を逃さず素早い手返しが可能です。内容量(g)5000原材料糟糠類、貝殻、海砂、麦、パン粉、トウモロコシ、ミネラル、乳酸菌製剤、食塩、酒精、香料、着色料、保存料、pH調整剤栄養成分粗タンパク2.9%以上、粗脂肪2.2%以下、粗灰分90.4%以下、炭水化物21.1%以下
1箱(5袋)
5,798税込6,378
9日以内出荷

名称リン酸二水素カリウム等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式KH2PO4濃度(%)≧99.5化学組成KH2PO4アズワン品番2-3647-45危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量136.09CAS登録番号7778-77-0別称りん酸一カリウム
1本(500g)
1,998税込2,198
当日出荷

SIBATA(柴田科学)BOD希釈水調整試液
BOD測定法における希釈法は、日本や米国をはじめとして各国で標準試験法とされています。 こちらは合成希釈水用の原液各500mLのセットです。
名称BOD希釈水調整試液構成りん酸緩衝液、硫酸マグネシウム溶液、塩化カルシウム溶液、塩化鉄溶液危険物の類別非危険物
1個
23,980税込26,378
11日以内出荷

無機酸中和剤。有機酸を使用していないため、処理後のCOD・BODの数値が上がりません。 工事現場で排出(発生)するアルカリ性排水(セメント・モルタル・コンクリート・アルカリ添加剤)の中和処理にご使用下さい。その他、工場排水・ボイラー排水などアルカリ性排水全般に使用できます。 安全:劇物、危険物非該当のため、作業者への安全を確保できます。 確実:アルカリ排水の流出による二次汚染の防止と排水トラブルの解消に貢献します。水質事故防止対策に。 敏速:液体のため反応が早く高速で中和が可能で複雑な管理も必要なく取扱いが容易です。対象水に入れて混ぜるだけの簡単処理。 手軽:持ち運びができ必要な時にすぐ使用できます。使用に許可はいりません。装置不要、作業車に常備ですぐに誰でも手軽に使えます。
用途コンクリート打設器具洗浄水の中和、左官器具洗浄水の中和、塗装器具洗浄水の中和、工場ボイラー(ブロー水)の中和、清掃剥離排水の中和、メッキ排水の中和、アルカリ廃液の中和など。 ボイラー排水(アルカリ)の中和に適しています。中和後の水質を汚染しませんので排水処理施設へ負担をかけません。液性強酸性pH値1.0以下(強酸性)使用方法対象排水の量とpHを確認し、目安量の中和剤を少量ずつ投入して良く撹拌する。pHを測定して目的の数値になれば処理完了。タイプ液体使用の目安(例)セメント洗浄排水(1L当り):pH10以下=0.1mL、pH10~11=0.3mL、pH11~11.5=0.5mL、pH11.5~12=0.8mL、pH12以上=1.2mL外観透明
1本(1.8L)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

切り花の健康を維持し、長持ちさせる活力延命剤です。切り花をイキイキと保つ栄養成分を配合しています。切り花をしおれさせる原因となるバクテリアやカビなどの発生を抑制し、きれいな水を保ち、水揚げを持続させます。
用途切花延命剤。適合作物切花成分多糖類、防腐剤、pH調整剤、精製水寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)64×64×217
1本(480mL)
469税込516
当日出荷

きよまる君(HALVO)きよまる君 OIL
切削・研削油などの高濃度含油廃水、高CODの排水処理に適した天然無機質系の凝集剤です。凝集までのスピードは圧倒的です。また、他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物や重金属の除去も可能です。アルカリ性排水(pH1013程度)にも使用できます。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。凝集物の産廃費用が低減できます。
用途高濃度含油廃水の処理:水溶性切削油・研削油廃水など高濃度含油排水。高COD排水の処理:食品工場等で発生する高COD排水の処理。危険物の類別非危険物
1袋(1kg)ほか
4,198税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

汚れ落ち・水切れ・泡立ちもよく、手肌にも環境にも優しい食器用洗剤
成分界面活性剤、pH調整剤、増粘剤、香料液性弱酸性
1個(500mL)ほか
599税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

さつまいもをまるごと使用していますのでさつまいも本来のおいしさと食物粗繊維がたっぷり
1個(200g)ほか
269税込296
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)