PLUSのおすすめ人気ランキング

2026/02/10更新
9,717件の「PLUS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラミネーター 250ミクロン対応」、「plus はさみ」、「プラスチック 切る 工具」などの商品も取り扱っております。
L6(エルロク)スタンダードタイプのクリアケースキャビネットA4浅深コンビ型3列です。 <L6(エルロク)シリーズについて> 保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。 幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。 行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。 スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。 ユーティリティアイテムなども充実しています。
ホワイト サイズ A4 材質(本体) 鋼板、焼付塗装 タイプ キャビネット 種類 引出し 最大積載量(kg) 浅型1、深型2(クリアケース/1段) 設置姿勢 下置き用 トレー内寸(mm) A4浅型 225×314×38、A4深型 224×311×79 材質(トレー) ポリスチレン(PS)、半透明 材質(背) 鋼板、ハーフパンチ加工 関連資料 定期配送外エリア一覧(0.3MB) グリーン購入法 適合 サービス分類 組立・設置・取付
1台
91,980 税込101,178
6日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

張りやすく、剥がしやすいメモ帳です。ブロック型で携帯に便利です。剥離紙ゴミがでません。従来の付箋に比べ吸着糊を使用しているため繰り返し貼って剥がしても粘着力が落ちづらい。様々シーン(倉庫・作業現場・事務所等)にて利用可能
寸法(mm) 75×75 入数 1箱(50枚綴り/1冊×60冊)
1箱(60冊×50枚)
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラス[家具]RT-2000 テーブル
グリーン購入法 適合 材質 天板エッジ材:樹脂押出材 天板厚さ(mm) 30 材質(天板表面) メラミン樹脂化粧板 芯材 天板:パーチクルボード
1台
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入力コンデンサに日本企業製品を採用したATX電源です。 高性能なACTIVE PFC等と併せて高い変換効率を実現しました。 6種の保護回路を搭載しています。 製品保証は御購入日より5年間です。 Active PFC(98%)、高品質日本メーカー製105℃コンデンサ、スイッチングトランス、EMIフィルターを筆頭に高品質な部品群で回路を構築し、安定した変換効率と低発熱性を実現しています。 USBの進化に伴い高出力と安定性が求められる5V/3.3Vラインには、複数ある12Vラインから1ラインを専用で充当しています。 結果として、メインの12VラインはCPUやGPUに安定した高出力を担保します。 650Wクラスで採用できるマザーボードやグラフィックボードに最適な端子構成です。 使用しないケーブル数を抑制し、配線や取り回しを容易にしています。
仕様 ATX 24ピン:1口 寸法(mm) 搭載ファン:120 質量(kg) 1.45 回転数(min-1[r.p.m]) 1800 適合規格 ATX 12V 2.31 入力電圧(V) 100~240 最大静圧(mmH2O) 3.2 定格出力(W) 総合:750 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×86×140 入力周波数(Hz) 50/60 各種認証 80PLUS BRONZE 最大風量(CFM) 73
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

親機・子機のハイブリッド通信(コンセント間と無線の両方)で、通知が安定します。 簡単設置持ち運びできる携帯端末(ペンダント)あり子機100台増設可能。 メロディー12種親機1台で100台の子機増設可能。
仕様 親機のみ 電源(V) AC100 アズワン品番 7-2265-01
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

展示会・社内イベント・学校行事・同窓会・フェスなど、様々なイベント用の名札として便利に使えます。適合カード寸法:W100×H148mm 。イベント用(展示会用) はがきサイズ 。イベントのはがきサイズのフライヤーをそのまま入れることができます。カードがとびでないフラップ付きです。負担がかかると紐がケースから外れる、お子様にも安心の安全機能付き。※中紙は入っておりません。
用途インビテーションはがきをそのまま入れられる、はがきサイズのイベント用名札 材質 41%再生樹脂(ケース : 50%再生PP)、PET繊維(紐) 外形寸法(幅W×高さH)(mm) 名札部:116×170 ひも長(mm) 約1000(結び目含む) 太さ(mm) ひも:2 適合カードサイズ(mm) W100×H148 グリーン購入法 適合
1パック(50枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

挿入されたフィルム厚を検知し、最適な加工速度に自動調整する『オートセンス』搭載モデル。ヒートローラー6本で仕上がりがよりキレイに。フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載。PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。〈ワンタッチオペレーション〉オートセンス搭載でわずらわしい設定不要、直感的に使えます。〈マニュアルリバース〉手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。〈サポートトレイ〉ラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。〈クリーニング通知ランプ〉メンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。〈オートシャットオフ〉一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。
その他 持ち運びに便利なキャリーハンドル付 付属品 お試し用ラミネートフィルム10枚(A4サイズ/100ミクロン)、お試し用クリーニングシート1枚 サイズ A3 コード長さ(m) 1.5 加熱方式 外部加熱方式 ウォームアップ時間 最短60秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.75 保証期間 1年 ローラー数 6 ラミネート速度(mm/分) 最速1400 最大加工厚(mm) 0.075~0.25 温度設定 1段階+コールド 最大投入幅 317mm(A3) ラミネート ホット&コールドラミネート 対応フィルム厚さ(μm) 75~250
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

適合車種 【KTM】1290 SUPER ADVENTURE R (2021-2023),1290 SUPER ADVENTURE S (2021-2023)
1個
31,980 税込35,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本で多用途に対応、金属も切れる万能タイプのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。最も力を入れやすい新理論「36mmワイドグリップ」! 。刃先まで力を込めやすいグリップの幅を徹底計測し男女共に最も力を入れやすい、36mmのワイドグリップを採用しました。新方式の「針金切」で、Φ2.5mmのアルミ線も軽くキレイに切断! 刃を開いて重ねた穴に針金を通してグリップを握ると、針が滑らずスパっと切断できます。すべらず切れる板厚刃×ギザ刃! 厚物や丸い物もすべらずしっかり切ることができます。便利な「ねじ開け機能」つき! ペットボトルのキャップなどを簡単に開けることができます。グリップ部分がやわらかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。表裏どちらからでもはめられるキャップ付で、安全に保管できます。
用途【切れるもの】。●刃部分…アルミ板(厚さ0.6mm以下)・銅板(厚さ0.5mm以下)・トタン板、ブリキ板(厚さ0.3mm以下)・ステンレス板(厚さ0.2mm以下)・ゴム板(厚さ7mm以下)・革(厚さ2mm以下)・軟質プラスチック(厚さ2mm以下)・硬質プラスチック(厚さ1.2mm以下)。●針金切部分…アルミ針金(Φ2.5mm以下)・銅針金(Φ1.6mm以下)・亜鉛メッキ鉄針金(Φ1.2mm以下) 全長(mm) 178 刃渡り(mm) 48 付属品 キャップ 材質 グリップ:PE、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM 板厚(mm) 2.8 刃部加工 カーブ刃
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

杖立て掛け補助機能付(杖の径は約25mmまで利用できます)。4脚までスタッキング可能です。
材質 フレーム/ラバーウッド積層材(ウレタン塗装)、張地/ビニールレザー(抗菌・耐薬品・防汚加工)、クッション/軟質ウレタン 質量(kg) 7.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 555×510×790 座面高さ(mm) 440
1個
37,980 税込41,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

反応温度を超過した積算温度の時間を青色で表示します。反応温度を下回ると変色の進行が停止し、上回ると再び変色が進行します。起動時ONの表示が現れますので、ひと目で動作確認が可能です。
寸法(mm) 19×40×2.5 精度 温度/±1℃、時間/±15%(反応温度以下)
1箱(100枚)
26,980 税込29,678
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


挟んでとじるだけの簡単ファイリング。・挟んでとじるだけ、穴あけ不要で簡単ファイリングできます。便利な内ポケット付きなので、プリントの一時保管もできます。 「タイトル・年・組・番・氏名」書き込み欄付き。タイトル枠と年 組 番 氏名があらかじめ印刷されているので記入箇所がわかりやすい。 ランドセルにすっきりおさまるサイズ。ランドセルにすっきり入る小さめサイズで、持ち運びにも便利です。(A4フラットファイルが入るランドセルにおさまります) 色分けできるカラーバリエーション。6色展開なので、教科ごとなど色で分けて管理することもできます。(本品以外は別売りです)
用途学校向けファイルシリーズ、挟んでとじる穴あけ不要の簡単ファイリング。便利な内ポケット付きで、プリントの一時保管もできます。 サイズ A4 グリーン購入法 適合 タイプ タテ型 綴じ枚数 120枚 材質 表紙・ポケット=40%再生ポリプロピレン(PP) 表紙=0.7mm、内ポケット部分=0.2mm、とじ具=金属 背幅(mm) 15 外形寸法(縦×横)(mm) 305×230
1冊
369 税込406
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度と耐久性に優れた、ステンレス製スケール。デザインやカッティング作業に幅広く使えて便利。デザイン、製図、データ読み取り、カッティング作業と用途に合わせて選べる4つの長さ。(15cm・30cm・60cm・100cm)。両側に目盛り付きで使いやすく、用途に合わせた精密な計測が可能です。端を基準に計測できる、便利なゼロスタート直尺定規。文字・数字や表面の仕上がりがきれいで見やすい。ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)。ビニールケース入り。JIS規格品
仕様 ビニルケース入り、JIS規格品 材質 ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工) シルバー
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さいのにしっかり固定 小物のちょい掛けに便利なミニマグネットシリーズ フックタイプ ネオジム磁石の表面をエラストマー素材で覆うことで、接地面を傷つけにくく、貼り付ける際大きな音がしません。 冷蔵庫などキッチンまわりで活躍するマグネットフックです。 1.エラストマー素材を使用しているので冷蔵庫などの貼り付け面がキズつきにくく、すべり落ちにくい 2.輪ゴムがからまず一本ずつ外しやすい 3.上部まで覆われたフック形状で掛けたものの落下を防止 4.ペン、ハンコなどをフックに取り付けたまま使用可能
材質 エラストマー樹脂、ネオジム磁石 特性 強力
1パック(2個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実用性と機能性から生まれたデザイン。ウィッティ・パーティが机の上を楽しく彩ります。ペンスタンドでありながら、消しゴムやネーム印なども一緒に取りやすく収納できます。豊富なカラーバリエーションで、丸みのあるデザインが机の上を楽しく彩ります。 。ペンやハサミが入る大きめサイズ、小物用ポケットは、消しゴムやクリップ、指サックなどのなどの整理に便利です。中底はクッション素材を使用しているので、ペン先やはさみなどの刃先を守り、ペン立てに投げ入れた時の音がやわらぐ消音効果があります。大きさは10×10×10cm。安定感のある大きさですが、机のスペースを取らない大きさです。無造作に転がったボールペンやクリップなどが収納でき、整理整頓に役立ちます。
材質 本体:ABS 中底:ポリエチレンフォーム 外形寸法(mm) H100×Φ100 グリーン購入法 適合
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラス[家具]TA 傘立て
グリーン購入法 適合 関連資料 定期配送外エリア一覧(0.3MB)
1台
39,980 税込43,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル漏れを止めます。 オイル下がりの白煙を即効で止めます。 メカニカルノイズを解消します。 圧縮圧回復、燃費向上、焼付防止。 シール性・潤滑性に優れた固体潤滑剤のリキロン(PTFE)粒子と、耐熱性に優れたパラフィンオイルを合わせたニュータイプの添加剤です。 リキロン粒子が金属表面の隙間を埋めて、分解修理せずにオイル漏れや圧縮漏れを防止します。 軽自動車専用、漏れ止め予防添加剤。
用途オイル漏れ防止・補修 適合車 ガソリン・ディーゼル車 使用方法 使用前に容器を1分程度よく振って下さい。予めオイルに溶いて撹拌してから注入すると早く効果が出ます。添加後は10分程アイドリングを保って下さい。有効成分を必要箇所へ到達させるため30分程度走行して下さい。 使用温度範囲(℃) -25~188 使用範囲 (オイル漏れ)1秒間に2滴までの漏れ、(オイル消費)1000km走行で500cc以内の消費量、(メカノイズ)耳障りなラッシュアジャスタータペット音、ギアー唸り 主成分 リキロン樹脂(PTFE) 粒径(μm) (リキロン)3 含有量(%) (リキロン)40w/w 外観 緑色・オイル状 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 動摩擦係数 0.016~0.020 危険物の性状 非水溶性
1本(160mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーン購入法 適合 関連資料 定期配送外エリア一覧(0.3MB) サービス分類 組立・設置・取付
1台
25,980 税込28,578
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)