- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- PNASのおすすめ人気ランキング
PNASのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新23件の「PNAS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイパワー ルーター」、「wifiルーター 業務用」、「有線 ルーター バッファロー」などの商品も取り扱っております。
Wi-Fi 6E対応、使える周波数が増えたトライバンドルーター
高速通信を実現するフラッグシップモデル
内蔵アンテナを超える性能
通信性能を最大限に活用。INTERNET / LAN 10Gbps対応ポート搭載
高速・安定したパフォーマンスを実現する高性能CPUとPCIeレーン搭載
手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」
家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」
古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん
よりたくさん同時につながる
ワイドバンド 5GHz/6GHz 160MHz対応
たくさんつないでも速度が落ちにくい MU-MIMO
ビームフォーミング
スマホ省電力
より強固なセキュリティー「WPA3」対応
安定通信を支える機能を搭載
日本の主要なIPv6サービスに対応
USB外付けHDDをNAS化できるUSB共有機能
外出先から安全にアクセスできる「IPsecVPN」対応
来客時もセキュアにWi-Fiを提供できるゲストポート対応
最新のFWにいつも更新、自動アップデート機能対応
設置環境に応じて置き方を選べる
付属品
スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書
電源
AC100V 50/60Hz
端子形状
RJ-45型 8極
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×195×75※本体のみ(アンテナおよび突起部除く)
機能
回線自動判別切替機能
準拠規格
6GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11a:54Mbps5GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11a: 54Mbps2.4GHz:、IEEE 802.11ax: 1147Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11n : 600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11g : 54Mbps、IEEE 802.11b : 11Mbps
周波数範囲
6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)、5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)
保証期間
1年間
アンテナ
外部アンテナ:5GHz/2.4GHz共通アンテナ:4 本 指向性、6GHz専用アンテナ:4 本 指向性
セキュリティ
WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)、ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
IP取得方法
【WAN側】手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)
伝送方法
CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO
性能保証温度、湿度
温度 0~40℃、湿度 10~85%
伝送速度
LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)、1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)、INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)
アクセス方式
インフラストラクチャーモード、中継機能
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
ついついはいりたくなってしまう、そんな「おうち」ができました。ホップルハウスの使い方はいろいろ、フレームとベッドを組み合わせてハウスベッドとして使ったり、プレイハウスにしてごっこ遊びをしてみたり、飾り付け次第で自分だけのとっておきの空間にデザインできます。
材質
ヨーロッパビーチ材
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1260×865×1440
発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。
特殊なコーティング技術により、長時間の使用においても手が蒸れにくく、快適な作業性を維持します。
軽量で柔らかく、精密な作業性を実現します。
用途オイルや化学薬品を使用する作業。建築工事。自動車産業。組立作業。
厚さ(mm)
1.1
機能
軽量、柔軟性、オイルグリップ力
仕様
パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意
取付方式
フランジ取り付け
極数
1
接点構成
SPST
コイル抵抗(Ω)
103
コイル電圧(V)
12/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点間耐電圧(V)
コイル:500rms
ターミナルタイプ
基板ピン
スイッチング電流(A)
40
最大スイッチング電圧(DC V)
14
コイル電力(W)
1.4
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
仕様
パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意
取付方式
フランジ取り付け
極数
1
接点構成
SPST
コイル抵抗(Ω)
103
コイル電圧(V)
12/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点間耐電圧(V)
コイル:500rms
ターミナルタイプ
基板ピン
スイッチング電流(A)
40
最大スイッチング電圧(DC V)
14
コイル電力(W)
1.4
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
ASAGAO JAPNA ポータブル電源AS2000-JP AS1000-JP 。DEENO ソーラーパネル SP200 セット
仕様
【AS1000-JP】充電サイクル:2000回 80%、3500回 70%以上【AS2000-JP】サイクル寿命:2000回 80%、3500回 70%以上
セット内容
【AS1000-JP】 製品本体×1・ 専用電源ケーブル×1・ ACC充電ケーブル×1・ ソーラーパネル接続ケーブル×1・ マニュアル×1・ WiFiリセットピン×1、【AS2000-JP】・製品本体×1・ 専用電源ケーブル×1・ ACC充電ケーブル×1・ ソーラーパネル接続ケーブル×1・ マニュアル×1・ WiFiリセットピン×1
寸法(mm)
【AS1000-JP】約340×262×192【AS2000-JP】約360×227×345【SP200】(展開)2390×540×4
質量(kg)
【AS1000-JP】11.7【AS2000-JP】20.5【SP200】8.5
使用温度範囲(℃)
【AS1000-JP】-10~45(結露無き事)【AS2000-JP】-10~45
電圧(V)
【SP200】開路:29.7Voc(@STC )
出力
【AS1000-JP】AC 出力:ACコネクタx2 定格 最大1000W(サージ 3000W)※αBOOSTにより最大1800W出力可能 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能・DC 出力:USB-A 急速ポート×2(28W Max)、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(5~20V/5A Max)ACC 出力×1 13.2V/10A(Max132W) Qi ポート×1 10W【AS2000-JP】DC 出力:USB-A 急速ポート×2 28W、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(20V/5A) ACC 出力×1 132W(13.2V/10A) Qi ポート×1 10W DC 5525x2 132W(13.2V/10A センター+)
温度範囲(℃)
【AS1000-JP】(充電)0~40(結露無き事)【AS2000-JP】(充電)0~40
定格電圧(V)
【SP200】24.3(Vmp)
最大出力(W)
【SP200】200(Pmax)
定格電流(A)
【SP200】8.23(Imp)
定格出力(W)
【AS2000-JP】最大2000(サージ5000W)αBOOSTにより最大2800出力可能
入力
【AS1000-JP】MPPT 入力:10~30V 10A以下 Max200W・ACC入力:12V/8A 24V/8A【AS2000-JP】MPPT 入力:10~50V 10A以下 Max500W・ACC入力:12V/8A 24V/10A
保存温度(℃)
【SP200】-10~65、最適10~30
機能
【AS1000-JP】急速充電/パススルー切替機能搭載・自動電源切替(約10ms)機能搭載・短絡保護機能搭載、【AS2000-JP】急速充電/パススルー切替機能搭載・ 自動電源切替(約10ms)機能搭載、パススール接続機能
インターフェース
【SP200】(タイプ)MC4
バッテリー
【AS1000-JP】32140リン酸鉄リチウムイオン
周囲湿度(%RH)
【AS1000-JP】≦85
充電入力電源(V)
【AS1000-JP】AC入力:100~120(50/60Hz)Max800W
充電時間(時間)
【AS2000-JP】ACアダプターの充電時間:1.5(0-100%)・ソーラーパネル充電時間:6-10(0-100%)
波形
【AS1000-JP】純正弦波 過負荷【AS2000-JP】純正弦波
充電池タイプ
【AS2000-JP】LiFePO4【SP200】単結晶シリコン
動作温度(℃)
【SP200】-10~65
保管温度(℃)
【AS2000-JP】0~40
折りたたみ寸法(mm)
【SP200】645×540×57
各種認証
【AS1000-JP】防災安全協会「防災製品等推奨品」認証【AS2000-JP】防災製品等推奨品
待機電流
【AS1000-JP】<500uA
短絡電流(A)
【SP200】8.68Isc(@STC )
バッテリー容量(Wh)
【AS1000-JP】1008【AS2000-JP】1920
入力ポート
【AS2000-JP】AC 入力:100~120V 50/60Hz Max1300W
出力ポート
【AS2000-JP】AC 出力:ACコネクタx2 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能
1セット
¥349,800
税込¥384,780
3日以内出荷
仕様
TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造
高さ(mm)
24
取付方式
基板実装
極数
4
接点構成
3PST, SPST
コイル電圧(V)
24/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
スルーホール
スイッチング電流(A)
6
最大スイッチング電流(AC A)
6
最大スイッチング電流(DC A)
6
最大スイッチング電圧(AC V)
250
最大スイッチング電圧(DC V)
125
コイル抵抗(kΩ)
1.6
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
主な適合純正品番
44830-KPN-A00
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
主な適合純正品番
42650-KPN-A70ZB
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
仕様
EN50205、EN50178. SFNシリーズ. これらの低プロファイル基板実装セーフティリレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。電力損失が非常に低く抑えられています。. 最大スイッチング容量: 6 A / 8 A、250 V ac 最大スイッチング電圧: 500 V ac/dc 公称コイル消費電力: 390 mW 低プロファイル: 高さ14.5 mm 絶縁を強化 有極電磁石システム、スナップ式機能付き 小さい総電力損失
適合
EN 61810-1
取付方式
基板実装
極数
6
接点構成
4PST, DPST
接点材質
金めっき
コイル電圧(V)
24/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
スルーホール
スイッチング電流(A)
8
最大スイッチング電流(DC A)
8
最大スイッチング電圧(AC V)
500
最大スイッチング電圧(DC V)
500
コイル電力(mW)
420
コイル抵抗(kΩ)
1.477
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
仕様
パナソニックACNHシリーズ高負荷車載用リレー. これらの基板実装高負荷車載用リレーは、省スペース設計のコンパクトなリレーで、マイクロISO端子タイプリレーの代わりに使用できます。これらの基板実装リレーの代表的な用途には、ヘッドランプ、フォグランプ、ファンモーター、デフォッガ、シートヒーターなどがあります。. 定格スイッチング容量: 30 A @ 14 V dc (抵抗負荷) 連続電流: 20 A @ 14 V dc 公称動作電力: 450 mW 基板端子 密閉構造、小型 ヘッドランプ、フォグランプ、ファンなどの車載用途に最適
取付方式
基板実装
極数
1
接点構成
SPST
コイル抵抗(Ω)
320
コイル電圧(V)
12/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
基板ピン
スイッチング電流(A)
30
コイル電力(mW)
450
最小動作温度(℃)
-40
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
主な適合純正品番
52400-KPN-A71
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
主な適合純正品番
44650-KPN-A80ZB
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
RFアンプ、Infineon. Infineon のRF低ノイズアンプ(LNA)製品は、MMIC、GPS、ゲイン及びPCSの他に、ブロードバンドタイプ及びGlonassフロントエンドモジュールに対応しています。 このRFアンプは、低消費電力、データの高速受信を特長とし、ESD保護機能を備え、モバイル機器で使用されます。 GPS / Glonassモジュールは、パーソナルナビゲーションデバイス(PND)、タブレット、カメラ及び携帯電話で広く使用されています。
仕様
アンプタイプ = ブロードバンドMMIC。標準パワーゲイン = 19 dB。標準出力パワー = 18dBm。標準ノイズ = 2.6dB。回路数 = 1。最大動作周波数 = 2 GHz。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-343。ピン数 = 4。寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mm。高さ = 0.8mm。長さ = 2mm。動作温度 Min = -65 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷