PTCサーミスタのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
121件の「PTCサーミスタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーミスタ」、「ptc ヒーター」、「サーミスタ温度センサ」などの商品も取り扱っております。
仕様 シリーズ = NTCG。温度係数のタイプ = NTC。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。アプリケーション = 温度補償, 温度センサ。パッケージ/ケース = 1005。最大定格電力 = 100mW。長さ = 1mm。奥行き = 0.5mm。高さ = 0.5。寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm。動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
979 税込1,077
翌々日出荷

仕様 サーミスタタイプ:PTC 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+100℃ 、 応答時間:15 s 、 プローブ径:6mm 、 プローブの長さ:40mm 、 ケーブル長:1.5m 、 ターミナルタイプ:ケーブルグランド 、 素材:Stainless Steel 、 抵抗:1kΩ 、 Sensor probe RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,188 税込6,807
5日以内出荷

仕様 シリーズ = NTCG。温度係数のタイプ = NTC。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。アプリケーション = 温度補償, 温度センサ。パッケージ/ケース = 1005。最大定格電力 = 125mW。長さ = 1mm。奥行き = 0.5mm。高さ = 0.5。寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm。動作温度 Max = +150℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷



仕様 温度係数のタイプ:PTC 、 抵抗@ 25℃:48Ω 、 許容差:±20% 、 アプリケーション:自動車用、一般用電子、テレコム 、 奥行き:5.5mm 、 寸法:7 (Dia.) x 5.5mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 Thermistors PTC series 660, 661 and 662. PTCs are semiconductor resistors whose resistance, at zero dissipation, increases with the temperature within a determined range. The temperature variation is obtained either by joule effect, by variation in ambient temperature, or a combination of the two. Fields of application: stabilisation of current, protection, sensor. RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
849 税込934
7日以内出荷



1袋(25個)ほか
269 税込296
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)



仕様 温度係数のタイプ:PTC 、 熱時定数:1s 、 許容差:±0.2% 、 アプリケーション:測定 、 長さ:6.35mm 、 寸法:2.18 (Dia.) x 6.355mm 、 動作温度 Min:-200℃ 、 HEL 700シリーズプラチナムRTD. ミニチュアPt 1000及びPt 100セラミックケース温度プローブ PTFE又はガラス繊維ワイヤ出力 リニア出力 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷




仕様 監視アプリケーション:サーミスタ●電源電圧:24 V ac/dc●接点構成:DPDT●最大検出電流値:6A●遅延時間:100 ms、500 ms●幅:100.5mm●GIC PTCサーミスタリレーシリーズPD225. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 幅広い補助電源電圧 LED表示 自動 / 手動 / リモートリセットオプション RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,310 税込14,641
7日以内出荷

仕様 最低検出温度:-20℃ 、 最大検出温度:+70℃ 、 プローブ径:0.63インチ 、 プローブの長さ:10.8インチ 、 Wall ; Duct Mounting Humidity Sensors. Humidity or combined humidity and temperature options NTC temperature option (see stock nos. ; 348-8324 348-8324 ; ; 348-8330 348-8330 ) 4-20mA or 10mV/unit output configurable by links RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
65,040 税込71,544
7日以内出荷

Sensor probe
仕様 種類 = PTC。検出温度 Min = 0℃。検出温度 Max = +150℃。応答時間 = 15 s。プローブ径 = 6mm。プローブの長さ = 40mm。ケーブル長 = 1.5m。実装タイプ = ケーブルグランド。材質 = Stainless Steel。抵抗 = 1kΩ。Sensor probe RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様 監視アプリケーション:サーミスタ●電源電圧:220 → 440 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●最大検出電流値:6A●遅延時間:100 ms、500 ms●幅:100.5mm●GIC PTCサーミスタリレーシリーズPD225. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 幅広い補助電源電圧 LED表示 自動 / 手動 / リモートリセットオプション RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,230 税込14,553
7日以内出荷

仕様 サーミスタタイプ:PTC●プローブ径:6mm●プローブの長さ:40mm●終端:ワイヤリード●PTC / NTC temperature probe. PTC or NTC probe with PVC or silicone cable. 3-metre cable with stainless steel tube tip.
1個
9,640 税込10,604
7日以内出荷