PTFE ブッシュのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
126件の「PTFE ブッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ptfe スペーサー」、「PTFE ブッシング」、「PTFE ワッシャー」などの商品も取り扱っております。
1袋(50個)
特価
1,288 税込1,417
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

廣杉計器PTFE ブッシュ
材質 PTFE 白色不透明 寸法D(Φmm) 5.0 耐熱温度(℃) 連続240不燃性 UL規格 UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
1,298 税込1,428
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(50個)
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(50個)
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(50個)
3,490 税込3,839
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(50個)
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。 使用温度範囲(℃) -200~+200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(4個)ほか
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1袋(50個)
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(50個)
5,288 税込5,817
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別 #80フランジブッシュ 材質 含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃) -40~+80 潤滑方式 無潤滑 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min]) 0.85[51]
1個
特価
43 税込47
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

1袋(50個)
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
種類 その他 材質 アセタール・コポリマー(UL94HB) 使用温度範囲(℃) -40~+85
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

・材質:New PFA ・4重シール構造 ・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
継手種類 ユニオンティ
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械 材質 フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃) -200~280 許容面圧(MPa) 最高:137。常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min) 最高:60。常用:15以下 耐圧力(MPa) 圧縮時:304 熱伝導率(W/mk) 42 長さ公差(mm) 0~-0.3 摩擦係数(μ) 0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃) 軸受面に平行な方向:11。厚さ方向:30
1個
97 税込107
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)


1袋(50個)
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械 材質 フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃) -200~280 許容面圧(MPa) 最高:137。常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min) 最高:60。常用:15以下 耐圧力(MPa) 圧縮時:304 熱伝導率(W/mk) 42 摩擦係数(μ) 0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃) 軸受面に平行な方向:11。厚さ方向:30
1個
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm) 0/-0.3
1個
48 税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)