PTO ユニバーサルジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
915件の「PTO ユニバーサルジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラクターユニバーサルジョイント」、「トラクター ユニバーサル」、「ユニバーサルジョイント 90度」などの商品も取り扱っております。


動力を伝達するドライブシャフトは、限られたスペースの中に設置されるため同一軸上に配置されることはあまりありません。 しかし、ユニバーサルジョイントを使用することにより、限られたスペース内においても駆動軸と従動軸をフレキシブルに連結することができ、スムーズなトルク伝達が可能になります。 ユニバーサルジョイントは、十字型の軸とグリースが充填された4個の転がり軸受(ベアリング)で構成されており、低摩擦で高いトルク伝達効率が確保できます。 軸の役割となるスパイダーと外輪の役割となるベアリングケースは、熱間鍛造又は冷間鍛造で成形後、複雑な形状にも対応可能な切削加工を行い、最適な浸炭焼入れによって高い強度と耐磨耗性を確保し、最後に精密な研磨加工で仕上げております。 また、オイルシールやダストカバーは軸受内部への異物侵入防止の役割を担っており、様々な使用環境に応じて高温仕様や寒冷地仕様などに最適な形状や材質を選定しております。
1個
1,390 税込1,529
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品名称 ユニバーサルジヨイントアツシ 関連資料 (1.07MB) 図解No MGC-700 上面刈り部(刈刃駆動)部品_No.180
1個
7,769 税込8,546
7日以内出荷


部品名称 ユニバーサルジョイント A 関連資料 展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 図解No WM606A ギヤボックス&ロータリカバー左部品_No.20、WM604A ギヤボックス&ロータリカバー左部品_No.20、WM60A ギヤボックス&ロータリカバー左部品_No.20
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用 材質 SCM415(総焼き入れ) 許容偏角(°) 最大60 種類 軸付タイプ 付属品 ストロングピン×1本。シャーピン×1本。止めリング×2個 軸穴種別 左右A-A タイプ 耐摩タイプHJD型 JIS規格 B1454CC型
1個
6,990 税込7,689
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途高トルク普及用 材質 S45C 許容偏角(°) 最大30 種類 標準タイプ その他 使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品 スプリングピン×2本 軸穴種別 左右A-A タイプ 強力タイプB型
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 許容偏角(°) 30 種類 標準タイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

規格 コーヨーNA10057A1A1 部品名称 ユニバーサルジヨイント 関連資料 展開図1(0.74MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.88MB) 図解No BSM-500J オプション部品_No.2、CBM-520SLT-B 付属品部品_No.1、KBM-500D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.1、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 付属品部品_No.22、KBM-500D-1(改訂版) ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.1、BSM-630SLT-C2-2 付属品部品_No.73、BSM-630SLT-C2-2(14M) 付属品部品_No.22、BSM-630SLT-BC2-1 付属品部品_No.22、CBM-520SLT-C2-3 付属品部品_No.1、BSM-640SLT 12M 付属品部品_No.25、BSM-640SLT 14M 付属品部品_No.25、BSM-500S オプション部品_No.2、BSM-640SLT-B 12M 付属品部品_No.25、CBM-520SLT-1 付属品部品_No.1、KBM-501D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.1、KBM-503D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.1、BSM-640SLT-B 14M 付属品部品_No.25、KBM-502D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.1、KBM-500D-1 ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.1、CBM-520BH-1 付属品部品_No.1、BSM-500S-1 付属品 オプション部品_No.6
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)
材質 SCM415(総焼入れ) 許容偏角(°) 最大60 種類 軸付タイプ 付属品 ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個 タイプ 耐摩タイプHJD型
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

備考 2~12フクム 規格 BSD-10シリーズヨウ 部品名称 ユニバーサルジヨイント 関連資料 展開図1(0.78MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.77MB) 図解No BSD-5010LTP ユニバーサルジョイント部品_No.1、BSD-5010LT ユニバーサルジョイント部品_No.1、BSD-5020LTP-W ユニバーサルジョイント部品_No.1、BSD-6010LT ユニバーサルジョイント部品_No.1、BSD-6020LTP-W ユニバーサルジョイント部品_No.1、BSD-6010LTP ユニバーサルジョイント部品_No.1
1個
319,800 税込351,780
7日以内出荷

部品名称 ユニバーサルジヨイント(カリハ) 関連資料 展開図1(1.29MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.98MB) 図解No MGC-705RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.30、MGC-704RD-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.30、MGC702RD 刈り部部品_No.30、MGC-703RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.30、MGC-704RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.30、MGC-705RD-F ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,刈刃部品_No.47、MGC702D ギヤケース,カリバ部品_No.73
1個
15,299 税込16,829
7日以内出荷

疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用 許容偏角(°) 最大30 種類 標準タイプ タイプ 耐摩タイプHJ型
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ボルト(M8-16 メツク)
部品名称 ボルト(M8-16 メツク) 関連資料 展開図1(1.29MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.29MB) 図解No MGC-603R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.74、MGC-703R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.74、MGC-703RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.74
1個
679 税込747
7日以内出荷

角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に 材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 クロムメッキ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)フエザキー(5X14)
備考 10101~ 部品名称 フエザキー(5X14) 関連資料 展開図1(1.05MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(0.59MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.29MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(1.28MB) 展開図24(0.59MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.97MB) 図解No MGC-705R エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.29、MGC-604R-1 エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.29、MGC-704RD-1 エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.29、MGC-604R エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.29、MGC-705RD-F 付属品,オプション部品_No.5、MGC-704RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.53、MGC-604R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.53、MGC-704RD-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.53、MGC-705RD エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.29、MGC-603R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.57A、MGC-704R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.53、MGC-605R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.53など
1個
285 税込314
7日以内出荷

部品名称 フランジナツト(M12 ヒダリ) 関連資料 展開図1(1.14MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.28MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(1.18MB) 図解No MGC-S401EX-1 フレーム,カリハ,カバー部品_No.5、MGC-605R-F ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,刈刃部品_No.66、MGC-605R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.58、MGC-S501 フレーム,カリハ,カバー部品_No.5、MGC-705R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.58、MGC-703RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.63、MGC-S401 フレーム,カリハ,カバー部品_No.5、MGC-704RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.58、MGC-S501EX-1 フレーム,カリハ,カバー部品_No.4、MGC-Q60 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.36、MGC-704RD-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.58、MGC-705RD-F ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,刈刃部品_No.66、MGC-704R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.58、MGC-604R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.58、MGC-S402EX ギヤケース部品_No.36、MGC-705RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.58、MGC-704R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.58、MGC-604R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.58、MGC-703R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.63、MGC-S502EX ギヤケース部品_No.36、MGC-603R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.63、MGC-S501EX フレーム,カリハ,カバー部品_No.5、MGC-S401EX フレーム,カリハ,カバー部品_No.5
1個
479 税込527
7日以内出荷