PVのおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
27,668件の「PV」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「15A ボールバルブ」、「ホットマーカー」、「PVケーブル」などの商品も取り扱っております。
一般的なネジ部が黄銅のインサート水栓継手と違い、ネジ部がSUS303ですので、薬品に対する耐薬性が優れています。
トラスコ品番 351-8312 材質 ネジ部:ステンレス(SUS303) 寸法L(mm) 70 呼び径 塩ビ管:16 ねじ R1/2 寸法D(mm) 31 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1台
45,980 税込50,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

デスクの間仕切り、小物の収納に便利な、デスク用有孔ボードです。
用途間仕切りに。 仕様 自立式、有孔ボード 付属品 なし 材質 ボード面:カラーMDF スタンド:スチール製 高さ(mm) 425 奥行(mm) 150
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

番号表示に最適なラベルです 剥がれにくく、耐久性に富んでいます 環境に配慮したPET製ラベルも登場 電線巻き付けにも便利な、軟質タイプもあります RoHS2対応品
材質 塩ビ 幅(mm) 6 ホワイト タイプ 長尺 長さ(m) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷

耐熱塩ビ同士を溶接します。 鉛フリーになります。
材質 耐熱ポリ塩化ビニール(PVC) ダークグレー 長さ(mm) 1000
1セット(10本)
7,298 税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
用途カットオフマシン用 幅(mm) 27 厚さ(mm) 0.95 材質 コバルトハイス(高速度鋼)PM タイプ BPV
1箱(5本)ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタルの代わりにブチルシールを塗ったスピードコンを穴に埋めて使います。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。内部のツメが丸セパレーターをキャッチします。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。Pコン穴に残る丸セパレーターの錆・漏水防止にはブチルシール付きのこちらの商品をお勧めします。 セット内容 スピードコン×100個、ブチルシール×1本 材質 モルタルコンクリート 高さ(mm) 21.5 外径(Φmm) 29.5
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。 一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。
長さ(m) 10 使用温度範囲(℃) (瞬間)-30~80 最大風速(m/s) 30 最小曲半径 R=1/2Dia
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

100μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。PVCフィルターは装着済みのため、フィルター装着の手間がかかりません。作業者個人がサンプリング時間中にどの程度のインハラブル粒子にばく露されているのかを測定します。2.0L/minの流量で吸引することにより、100μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。(圧力損失は1kPa以下。)。カセットとフィルターを1つのユニットとしてサンプリング前後に秤量します。
用途インハラブル粒子(100μm以上の粗大粒子)のサンプリング 材質(フィルター) PVC(ポリ塩化ビニル) フィルター直径(Φmm) 5
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。
1枚
6,798 税込7,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Andaseat(アンダシート)AD18Y-06-P-PV
人間工学に基づいた高品質スタンダードワークチェア 人間工学に基づいたオフィスゲーミングチェア「Phantom3」は、長時間座ることを徹底的に考えて製作されました。 背中、お尻、全身の負担を軽減し、姿勢の崩れを防止。 座面部分にはKaiser3と同じく高密度成形フォームを採用。 長時間に渡って行うハードなゲーミングセッションやお仕事中に起こりうるストレスを解消することで、作業効率を次のレベルに引き上げます。 最高級PVCレザー仕様 「Phantom3」は耐久性との両立を考え、合皮の中でも特に本革の質感に匹敵するPVCレザーを採用。 柔らかく滑らかな感触を備えた、最新のレザーを使用しております。 最大160°のリクライニング Andaseatオリジナルリクライニング機能を搭載。 90°から最大160°までリクライニングが可能です。 また、身体の動きや体重移動に合わせてチェアが動いて、体を支える機能である反応性ロッキング機能も装備。 人間工学に基づいたサポートをお楽しみください。 2種のサポートクッション ベロア生地を使用したベルト装着型ヘッドレスト・クッション型ランバーサポートはすべてのPhantom3に標準装備。 あなたの身体を心地よい生地と柔らかさで優しくサポートします。
仕様 【ガスピストン】SGS認証 class4ガスリフト、【アームレスト可動】アップ&ダウン 付属品 ヘッドレスト、ランバーサポート 材質 【椅子の表面】DuraXtraTMレザー・EverSoftTM理念ファブリック、【フォーム】スチール100%、【ホイールベース】プレミアムナイロン 幅(mm) 550 質量(kg) 22.8 ピンク 直径(Φmm) 700(ホイールベース) タイプ 【フォーム】60kg/m3 k高密度形成フォーム 奥行(mm) 520(シート) 長さ(cm) 82(背もたれ) キャスター あり 肘掛 あり 横幅(mm) 550(背もたれ) 高さ(cm) 137(最大/椅子) リクライニング 90~160°(背もたれ) ランバーサポート ベルベッド生地仕様XLサイズランバーサポート ヘッドレスト ベルベット生地仕様Mサイズヘッドレスト
1台
54,980 税込60,478
11日以内出荷

1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ポリエチレン+ビニロンを混撚しており、耐摩耗性と耐久性に優れています。3ツ打で滑りにくく、作業しやすいロープです。
用途荷役、軽包装、資材の固定などに。
1袋ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ接着性能も高く、溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業で、広範囲に使用されています。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成し管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。 高度なクリーン性が要求される流れを確かに支える管材です。
用途建物内の超純水配管設備。 材質 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI-PVC) 材質/仕上 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC) 濃紺 長さ(m) 4 寸法L(mm) 4000
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ
材質(本体) PVC 耐圧(MPa) 0.3 接続 ねじ込み式 耐熱温度(℃) 60 材質(Oリング) NBR
1個
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブル長(m) 2 仕様 金メッキピン ブラック 規格 DisplayPort Ver 1.2 構造 ツイストペア コネクタ形状 DisplayPortオス - ミニD-sub15ピンオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約33.5×67.6(SR含む)×14.8(VGAコネクタ部) プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 5.5 シールド 3重シールド アズワン品番 64-0902-63 対応解像度 最大1920×1200(Wide)/1600×1200(4:3) 変換タイプ オス - オス
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製のラップは、優れたバリア性で、冷蔵庫に充満する食品の匂いが混じり合うのを防止し、食品の酸化を遅らせる効果もあるので、食品が長持ちします。 耐熱温度が高く破れにくいため、電子レンジでの再加熱や解凍の際にも安心してご使用頂けます。
用途食品の包装に。 材質(フィルム) ポリ塩化ビニリデン(PVDC) 耐冷温度(℃) -60 耐熱温度(℃) 140 電子レンジ 材質(刃) ブリキ 規格 食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
359 税込395
当日出荷