- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- マツダ純正
- PY08のおすすめ人気ランキング
PY08のおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新133件の「PY08」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「7ピンコネクタ」、「MY2ソケット」、「MS3102A22-22P」などの商品も取り扱っております。
分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
幅(mm)
800
質量(kg)
18
取付
壁直付型
高さ(mm)
375
タイプ
シーンマネジャーG対応タイプ
奥行(mm)
120
入力電圧(V)
[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)
周囲環境
周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)
回路数
調光:12回路
負荷容量
最大1600W(16A)/回路
仕様
角形ソケット
耐電圧(V/min)
端子間:AC1500
形状
ストレート
種類
丸型
コネクタ形状
ボックスレセプタクル
結合方式
ねじ
シェル形状
一体形
結線方法
はんだ
形状
ストレート
種類
丸型
コネクタ形状
ストレートプラグ
結合方式
ねじ
シェル形状
一体形
結線方法
はんだ
形状
アングル
種類
丸型
コネクタ形状
L形プラグ
結合方式
ねじ
シェル形状
分割形
結線方法
はんだ
形状
ストレート
種類
丸型
コネクタ形状
ストレートプラグ
結合方式
ねじ
シェル形状
分割形
結線方法
はんだ
仕様
[EMC]Immunity Zone:Zone A、[対応タブレット厚み]標準:~10mm
色
筐体:黒
質量(g)
約530(付属ケーブル除く)、約980(付属ケーブル含む)
タイプ
-
規格
認証:UL 508、UL 60947-5-5
保護構造
IP54
スイッチ
非常停止用押ボタンスイッチ:XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、イネーブルスイッチ:HE5B-M2PY
適合規格
IEC/EN 60947-5-1、IEC/EN 60947-5-5、(XA1E-LV302Q4R、XA1E-LV3SG02Q4WR)、IEC/EN 60947-5-8(HE5B-M2PY)、UL 508、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、用途規格:ISO 12100、IEC/EN 60204-1、ISO 10218-1、ISO 10218-2
接点構成
-
番号
-
定格絶縁電圧(V)
60
定格入力電圧(V)
XA1E照光部:DC24±10%、USB給電部:DC24-15%/+20%
動作力
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
使用周囲温度(℃)
-20~55(グリップ保持中、タブレットにUSB電源供給をする場合は-20~35)
ケーブル
-
耐振動(耐久)
-
保存温度範囲(℃)
-20~55
引張強度(N)
-
安全規格
IEC/EN 61010-1、IEC/EN 61010-2-201
EMC規格
IEC/EN 61131-2
耐振動(誤動作)
-
機械的耐久性
-
電気的耐久性
-
感電保護クラス
-
条件付短絡電流
-
定格インパルス耐電圧(kV)
-
汚染度(使用環境)
3
耐衝撃(m/s2)
147、11ms(6方向 各5回)
定格通電電流(A)
-
最大操作頻度
-
回路
-
USBポート
充電用:USB Type-Cコネクタ、給電専用DC5V-1.5A出力
回転角度(°)
タブレットホルダユニット:約200
ロック機構
-
コンジット口サイズ
-
定格使用電圧(V)
-
動作ストローク(mm)
-
対応サイズ(Φmm)
タブレット対角線長 : 240~300(拡張時~320)、画面サイズ : 8~11インチ
使用周囲湿度(%RH)
35~85(ただし、結露しないこと)
相対湿度(%RH)
-
保存湿度(%RH)
30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(Hz)
5~8.4:片振幅 3.5mm、8.4~150:加速度 9.8m/s2(3方向 各2時間)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
-
耐衝撃(耐久)(m/s2)
-
接点定格
XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、XA1E-LV3SG02Q4WR(ボタン色:白、点灯色:赤):2A/DC30V(抵抗負荷)・1A/DC30V(誘導負荷)/HE5B-N2PY:1A/DC30V(抵抗負荷)・0.7A/DC30V(誘導負荷)
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
形状
ストレート
種類
丸型
コネクタ形状
ケーブルレセプタクル
結合方式
ねじ
シェル形状
一体形
結線方法
はんだ