- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- QBのおすすめ人気ランキング
QBのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新3,414件の「QB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「qbテナー」、「接地埋設標」、「エルボ ユニオン 継手」などの商品も取り扱っております。
形状
エルボユニオン
一般低圧電気機器配線に使用されます。
環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。
塩化ビニールを一切使用しておりません。
燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。
リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
10
JIS規格
JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品
外寸(mm)
3.1
概算質量(kg/km)
0.19
素線径(mm)
0.18
素線数
50
定格電圧(V)
600
導体公称断面積(mm2)
1.25
エアコン・給湯器用樹脂架台 上部2段レール・底面滑止付
材質
樹脂
色
アイボリー
化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。
耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。
通信機器内部配線、耐熱電線等。
種類
産業機械用ケーブル
絶縁体標準厚さ(mm)
0.4
耐熱温度(℃)
-100~200
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
2500
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質
鉄/シルバー(三価クロムメッキ)
複数のチューブ脱着が一度に行えます
複数のコネクタを組み合わせ可能
異なるチューブサイズの組み合わせも可能
形状
コネクタバンド
全長(mm)
48
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
7日間のシャワー耐久実験でも持続する、密着力・ウォータープルーフ効果を発揮。
3つの有効成分でニオイをバリア・ブロック
殺菌有効成分「イソプロピルメチルフェノール」「塩化ベンザルコニウム」を配合し、ニオイを殺菌。また制汗有効成分「クロルヒドロキシアルミニウム」で汗を抑制し、過酷な気温状況下でも効果を発揮。
毎日使うものだから無添加処方。白残りしない快適!サラサラクリーム処方
成分
【有効成分】クロルヒドロキシアルミニウム、イソプロピルメチルフェノール、塩化ベンザルコニウム、【その他の成分】トリ2ーエチルヘキサン酸グリセリル、無水ケイ酸、メチルポリシロキサン、タルク、マイクロクリスタリンワックス、パラフィン、セスキイソステアリン酸ソルビタン、ホホバ油、酢酸DLーαートコフェロール、軽質炭酸カルシウム、ヒドロキシアパタイト、スクワラン、アルテアエキス、エイジツエキス、ハマメリスエキス、ホップエキス、ムクロジエキス、ラベンダーエキス(1)、ワレモコウエキス、油溶性ローズマリーエキス(3)、酸化亜鉛、1,3ーブチレングリコール、トレハロース液、ウーロン茶エキス、乳酸ナトリウム液、精製水、カキタンニン、チンピエキス、オウゴンエキス
性別
男女兼用
効果
わきが(腋臭)、皮膚汗臭、制汗
1枚で18個に、手でちぎれます。
質量(kg)
0.5
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
10×100×1000
1セット
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
クイックキャッチャーに取りつけて鍵や小物を腰回りで携帯して持ち運びできます。
先端がこじあけ用にマイナス刃先になっており、塗料缶のフタあけに便利です。
材質
本体:鉄、リング:鉄
トラスコ品番
792-1403
長さ(mm)
40
全長(mm)
58
質量(g)
(取付最大)150
差込角(mm)
6.35
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
フックや、ドアノブなどに掛けられる鎖付の標示プレートです
標示用プレート
無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
しっかり塗り込んで長時間強力消臭。
3つの有効成分でニオイをバリア・ブロック
殺菌有効成分「イソプロピルメチルフェノール」「塩化ベンザルコニウム」を配合し、ニオイを殺菌。また制汗有効成分「クロルヒドロキシアルミニウム」で汗を抑制し、過酷な気温状況下でも効果を発揮。
手を汚さずにしっかり塗りこめるスティックタイプ。塗り直しカンタン!塗り込んで集中密着の防臭力
毎日使うものだから無添加処方。白残りしない快適!サラサラクリーム処方
成分
【有効成分】クロルヒドロキシアルミニウム、イソプロピルメチルフェノール、塩化ベンザルコニウム、【その他の成分】デカメチルシクロペンタシロキサン、ステアリルアルコール、ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)、セスキイソステアリン酸ソルビタン、硬化ヒマシ油、無水ケイ酸、ホホバ油、酢酸DLーαートコフェロール、軽質炭酸カルシウム、ヒドロキシアパタイト、スクワラン、アルテアエキス、エイジツエキス、ハマメリスエキス、ホップエキス、ムクロジエキス、ラベンダーエキス(1)、ワレモコウエキス、油溶性ローズマリーエキス(3)、酸化亜鉛、1,3ーブチレングリコール、トレハロース液、ウーロン茶エキス、乳酸ナトリウム液、精製水、カキタンニン、チンピエキス、オウゴンエキス
性別
男女兼用
効果
わきが(腋臭)、皮膚汗臭、制汗
1個(20g)
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
材質
鋳鉄FCD450
表面処理
透明防錆塗装
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
材質
本体:硬ビ/プレート:SUS
タイプ
埋込型
本体厚さ(mm)
80
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷