- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- QD60のおすすめ人気ランキング
QD60のおすすめ人気ランキング
2026/02/27更新13件の「QD60」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐電圧 ケーブル」、「プログラマブル電源」、「ソーラーパネルケーブル」などの商品も取り扱っております。
タイプチャネル間絶縁パルス入力ユニットチャンネル数8チャンネルカウント入力信号DC5/12~24V
1個
¥169,800税込¥186,780
5日以内出荷
従来困難とされていた焼入硬化部の欠損箇所を補修するために設計した独特の性能を持つ溶接棒です。
予熱や下盛溶接を必要とせず直接肉盛ができ、常温はもちろん高温における耐衝撃、耐摩耗性に優れています。
用途プレス型・鍛造金型・工具鋼など型材の肉盛補修溶接。特に焼入硬化部や硬化肉盛部の肉盛再補修に最適です被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
用途プレス型・鍛造金型・工具鋼など型材の肉盛補修溶接。特に焼入硬化部や硬化肉盛部の肉盛再補修に最適です棒径(Φmm)3.2棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
¥119,800税込¥131,780
14日以内出荷
フジクラ・ダイヤケーブルDC1500V太陽電池発電所設備用直流ケーブル
使用電圧の向上/DC(直流)1500V まで対応可能です。
工場加工による安定した品質/指定の長さに切断、端末にコネクタ取付加工が可能です。
※ ケーブルのみでも対応可能です。
スムーズな配線作業・ケーブル両端にマークチューブによる識別用表示が可能です。
また、単心2 個よりケーブルの導入により配線作業の省力化・接続箱内の誤配線の防止ができます。
コロカットQDホルダです。
レールロックで高いクランプ剛性があります。
1コーナ仕様です。
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。
・オートスイッチレール取付タイプ品番を設定。
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付
Y軸突っ切り用コロカットQDブレードです。1コーナー仕様です。レールロックで高いクランプ剛性です。逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。
用途深い突切り用。
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式二山クレビス形クッションラバークッション取付金具二山クレビス形磁石内蔵有無有