- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- QD75のおすすめ人気ランキング
QD75のおすすめ人気ランキング
2026/02/27更新14件の「QD75」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水分除去」、「A6TE2-16SRN」、「A1SJ61BT11」などの商品も取り扱っております。
ユニット種別
位置決めユニット
出力方式
(パルス)オープンコレクタ出力
適合コネクタ
A6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)
最大出力パルス
200K pulse/s
適合コネクタ
A6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)
ユニット種別
位置決めユニット
出力方式
(パルス)差動出力
RoHS指令(10物質対応)
対応
外部機器接続ケーブル付きで容易に配線が可能です。
シールド処理によるノイズ対策をしています。
接続ユニット
RD75D□/P□、QD75D□/P□、QD70D□、QD75M□、QD77MS□-FA-LTBQ75DP/75M間
位置決め信号を端子台変換し、機器配線を容易にします。
記号紙による配線ミスの低減が可能です。
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
仕様
静電容量 = 470pF。電圧 = 1 kV dc, 400 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = R75。自動車規格 = AEC-Q200mm。長さ = 10mm。奥行き = 3mm。高さ = 8mm。寸法 = 10 x 3 x 8mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
結露防止用に適しています。窒素ガスの代用として使用できます。自己再生方式で連続使用できます。乾燥剤の交換の必要がなく、メンテナンスフリーです。コンプレッサーは比較的大きなものが必要となります。
種別
大型
電源(V)
単相 AC100(50/60Hz)
小型コンプレッサー(少流量)で使用可能です。
結露防止用に適しています。
窒素ガスの代用として使用します。
自己再生方式で連続使用できます。
乾燥剤の交換の必要がなく、メンテナンスフリーです。
入口圧力(MPa)
0.4~0.9
仕様
露点計量証明書付
寸法(mm)
380×300×595
接続口径
1/4PT
質量(kg)
約12.5
消費電力(W)
1
電源
AC100V 50/60Hz
ろ過精度(μm)
0.01
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式
二山クレビス形
クッション
ラバークッション
取付金具
二山クレビス形
磁石内蔵有無
有
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式
二山クレビス形
クッション
ラバークッション
取付金具
二山クレビス形
磁石内蔵有無
無
簡単配線・作業工数削減:位置決めユニットとサーボアンプが専用ケーブルにより簡単に配線できます。外部機器接続ケーブル付で容易に配線が可能です。シールド処理によるノイズ対策をしています。
用途省配線・省工数機器
ケーブル
【使用ケーブル】固定部用、長さ:2m、許容曲げ半径:120mm
導体公称断面積(mm2)
0.18(AWG25)
材質(導体)
スズメッキ軟銅線
製品分類区分
接続ケーブル
圧着端子
【使用圧着端子】日本圧着端子株式会社製 V1.25-M3(M3.5ネジ用丸形絶縁付圧着端子)
簡単配線・作業工数削減:位置決めユニットとサーボアンプが専用ケーブルにより簡単に配線できます。外部機器接続ケーブル付で容易に配線が可能です。シールド処理によるノイズ対策をしています。
用途省配線・省工数機器
仕様
●接続シーケンサ:RD75D**/P*、QD75D**/P**、QD70D**、QD75M**/MH**、QD77MS** - FA-LTBQ75DP/75M間●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-L
質量(g)
約150
ケーブル長(m)
1
製品分類区分
接続ケーブル
圧着端子
【使用圧着端子】FG線:大同端子製造株式会社製 RAV1.25-S4(M4ネジ用丸形絶縁付圧着端子)