QL100のおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
87件の「QL100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクレンチ 200n」、「コピー用紙 写真」、「トルクレンチ 1/4」などの商品も取り扱っております。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 締め付け用
1本ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 過酷な作業現場
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



高画質、高精細、輝きを伝える最高峰の写真用光沢紙です。高品質な日本の紙を採用、趣味の写真や撮影会で撮った写真印刷におすすめの高グレード紙です。
ホワイト 用紙 写真用紙 坪量(g/m2) 186
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。
淡緑 備考 四重構造断面/リミットサイン付
1本
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
1セット(2個)ほか
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
作動方式 複動片ロッド 使用ピストン速度(mm/s) 50~750 使用圧力範囲(MPa) 0.03~0.7 使用流体 空気 給油 不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)


軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状 エルボ 材質(本体) ソフト塩ビ 耐圧(MPa) (使用)0.03 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) ステンレス
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛付でトルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類 プリロック形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 締め付け用 仕様 ISO6789
1個ほか
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンのいずれにも使用可能です。配管工数を大幅に短縮し省スペースを実現します。シール付が標準仕様
流体 空気/一般工業用水 最高使用圧力(MPa) 1.0 材質(本体) C3604BD・PBT・PP 使用温度範囲(℃) 空気:-5~60/水:0~40 (凍結なきこと) 色(本体) 黒色 使用真空圧力(kPa) -100
1袋(10個)ほか
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


寸法(mm) 254×120×15 取付 JIS5コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合 適合負荷 LED 負荷容量 最大4A/回路 入力電源(V) AC100(50/60Hz共用)
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬センタ穴ドリル C-CD-QL
90°のセンタ穴加工で、特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
作動方式 複動片ロッド
1個
5,998 税込6,598
15日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)