- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- R300-02のおすすめ人気ランキング
R300-02のおすすめ人気ランキング
2026/02/18更新1,675件の「R300-02」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーフィルター レギュレーター」、「コガネイ レギュレータ」、「FRユニット」などの商品も取り扱っております。
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類
Rc
ドレン排出
手動ドレン
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
圧力計付
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
0.93
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.47
材質(ボウル)
ポリカーボネート
ろ過度(μm)
5
設定圧力単位
MPa
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.83
ねじの種類
Rc
排気機構
ノンリリーフタイプ
圧力計
圧力計付
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
0.93
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.47
装備
ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
給油
不要
設定圧力単位
MPa
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
0.93
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.47
材質(ボウル)
ポリカーボネート
装備
ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
ろ過度(μm)
5
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類
Rc
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
取付方式
ブラケット付
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
設定圧力単位
MPa
圧力計
圧力計付
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.83
取付方式
ブラケット付
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
設定圧力単位
MPa
圧力計
圧力計付
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
取付方式
ブラケット付
ろ過度(μm)
5
設定圧力単位
MPa
フィルタドレン排出口
継手付ドレンコック
流量(L/min(ANR))
300
構成機器
エアフィルタ レギュレータ
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計
圧力計付
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
・プレッシャバルブ
・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
流量(L/min(ANR))
300
構成機器
エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータ
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ケースガード付・ナイロンケース
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
1個
¥81
税込¥89
3日以内出荷
構成機器
エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータ
流量(L/min(ANR))
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ケースガード付・ナイロンケース
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
変速機タイプ
ハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式
脚取付
軸配置
右側
枠番
32
種類
減速機
RoHS指令(10物質対応)
対応