RB-40のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
366件の「RB-40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガチャベルト」、「URコネクタ」、「ローラーバックル」などの商品も取り扱っております。
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-40
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質 PP 有効内寸(mm) 500×324×235 外寸(mm) 548×364×251 内寸(mm) 508×332×245 圧縮荷重(N[kgf]) 17640[1800]
1個ほか
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかにフィットする軽くて丈夫な綿を使用。サイズ調整が簡単なローラーバックル。溶接などの火花が出る作業におすすめです。日本製。
サイズ M バックル ローラー 長さ(mm) 約1100 幅(mm) 約40 混率(%) 綿100
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫なナイロン素材。サイズ調整が簡単なローラーバックル。日本製。
サイズ M バックル ローラー 長さ(mm) 約1120 幅(mm) 約40 混率(%) ナイロン100
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質 ゴム 種類 Vベルト ベルト形 B
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

軽くて丈夫なナイロンを使用したベルトです。工具袋をぶら下げてもよれにくい40ミリ幅です。サイズ調整が簡単なローラーバックル。カットが可能なのでベルトの長さ調節可能です。日本製です。
用途作業全般に。 材質 ナイロン 長さ(mm) 1120 幅(mm) 40 サイズ M バックル ローラー
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプ レッドラベル
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
幅(mm) 6
1本
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パラソルベースです。
用途ガーデン用品 材質 スチールに粉体焼付塗装 寸法(mm) 本体:Φ600×H450、穴径:Φ50(Φ38支柱用アダプター付) 質量(kg) 40
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。 ボルトを外さなくても積み重ねが可能。 コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。 4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。
高さ(mm) 90 奥行(mm) 70
1個ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
21,980 税込24,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

内容物が見えない不透明タイプ。
半透明 材質 HDPE ブロック有 RoHS指令(10物質対応) 対応
1冊(100枚)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
9,198 税込10,118
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
9,198 税込10,118
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質 (ベルト)ゴム 種類 Vベルト 使用温度範囲(℃) -30~90 角度(°) 40 材質(ベルト) ゴム 関連資料 (0.8MB) ベルト形 B
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。
用途荷役作業、多目的連結金具として。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)