RB-40のおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
361件の「RB-40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガチャベルト」、「バウ シャックル」、「URコネクタ」などの商品も取り扱っております。
パーツボックス RB-40 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ランキング1位
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-40
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP有効内寸(mm)500×324×235外寸(mm)548×364×251内寸(mm)508×332×245圧縮荷重(N[kgf])17640[1800]
1個ほか
4,898税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メンGIベルト RB 40mm カジメイクランキング2位
しなやかにフィットする軽くて丈夫な綿を使用。サイズ調整が簡単なローラーバックル。溶接などの火花が出る作業におすすめです。日本製。
サイズMバックルローラー長さ(mm)約1100幅(mm)約40混率(%)綿100
1本
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ナイロンベルト RB 40mm カジメイクランキング3位
丈夫なナイロン素材。サイズ調整が簡単なローラーバックル。日本製。
サイズMバックルローラー長さ(mm)約1120幅(mm)約40混率(%)ナイロン100
1本
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

VベルトB形 (レッド) バンドー化学ランキング4位
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
1本
1,698税込1,868
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ(218種類の商品があります)

ナイロンベルト RB 40MM 036 カジメイクランキング5位
軽くて丈夫なナイロンを使用したベルトです。工具袋をぶら下げてもよれにくい40ミリ幅です。サイズ調整が簡単なローラーバックル。カットが可能なのでベルトの長さ調節可能です。日本製です。
用途作業全般に。材質ナイロン長さ(mm)1120幅(mm)40サイズMバックルローラー
1本
699税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,898税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(337種類の商品があります)

後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
幅(mm)6
1本
629税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

パラソルベースです。
用途ガーデン用品材質スチールに粉体焼付塗装寸法(mm)本体:Φ600×H450、穴径:Φ50(Φ38支柱用アダプター付)質量(kg)40
1台
79,980税込87,978
8日以内出荷

1パック(10個)
80税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

1個
9,498税込10,448
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ(465種類の商品があります)

1個
8,898税込9,788
17日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)


ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。 ボルトを外さなくても積み重ねが可能。 コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。 4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。
高さ(mm)90奥行(mm)70
1個ほか
399税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
  
取扱い終了

内容物が見えない不透明タイプ。
半透明材質HDPEブロック有RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
9,198税込10,118
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
9,198税込10,118
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(161種類の商品があります)

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム関連資料(0.8MB)ベルト形B
1本
1,498税込1,648
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)


磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。
用途荷役作業、多目的連結金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598税込10,558
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)