- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- RB28のおすすめ人気ランキング
RB28のおすすめ人気ランキング
2026/05/23更新109件の「RB28」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックケース 頑丈」、「フリクション 0.38」、「防じんマスク RL2」などの商品も取り扱っております。
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-28
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP有効内寸(mm)499×347×146外寸(mm)567×399×166内寸(mm)511×359×160圧縮荷重(N[kgf])14110[1440]
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。材質ポリプロピレン(PP)フタなし名入れなしコンテナ種類ベタ目
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-28G
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP有効内寸(mm)412×311×203外寸(mm)478×359×220内寸(mm)422×321×215圧縮荷重(N[kgf])27440[2800]
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-28導電
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質導電PP有効内寸(mm)493×343×145外寸(mm)565×399×166内寸(mm)510×358×159特性導電
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
日本発条(NHK)ゴムブッシュ(ミリ管系)
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)合成天然ゴム特性耐油性適合用途除振/防音
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス RB型コンテナーRB-28G 黄
袋取っ手と下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に最適です。仕様嵌合商品:ST-14C・19C・27C適合(蓋)RB-28G蓋トラスコ品番376-2297材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しRB120×65、RB120×40、RB195×90、RB208×61SP、ST-1・2・3・4(別売)外寸法・幅(mm)478外寸法・高さ(mm)220名入れなし外寸法・奥行(mm)359コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)311有効内寸法・高さ(mm)203有効内寸法・幅(mm)412
1個
¥4,898税込¥5,388
翌々日出荷
適合替刃・カッター36B、30B、194B(ミシン目カッター28)刃径(Φmm)28刃厚(mm)0.3材質(刃)タングステン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
後方視界も快適!
新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」!
グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
幅(mm)6
材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
材質ニトリルゴム
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。
電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム関連資料(0.8MB)ベルト形B
日本発条(NHK)ゴムブッシュ(インチ管系)
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)合成天然ゴム特性耐油性適合用途除振/防音