REP7のおすすめ人気ランキング

2025/10/21更新
31件の「REP7」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「帯電防止剤」、「帯電防止剤 スプレー」、「帯電防止」などの商品も取り扱っております。
鳥よけセンサー ソーラー 鳥しっし ムサシランキング1位
鳥のフン被害にお困りのかた、2種の強力な変動超音波で様々な鳥に対応します。鳥を傷つけずに鳥対策。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。家の外観をそこなわないデザインで家屋はもちろん、来客の多い宿泊・商業施設など外観が重要な場所での使用にもピッタリです。専用フックでパイプにひっかけたり、バンドでフェンスに巻き付けて簡単に設置できます。防水規格IP65で雨でも安心です。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電もできます。
用途鳥の被害の軽減付属品専用フック・ブラケット・固定ねじ・USBケーブル(Type-C、充電用、長さ約95cm)・ステンレスバンド(約30cm)※USB充電器は付属しておりません質量(g)220モード切替超音波A/超音波B/超音波OFF充電時間6時間 ※定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×53×52電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可)寿命充放電サイクル500回探知能力(範囲)最大90° 最遠7m、集電型赤外線センサーソーラーパネル出力5V/0.5W(結晶太陽電池)動作回数(満充電時)約900回(1日10回動作として90日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約100回/ 冬 平均1日約50回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京)設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65)取扱説明書(2.02MB)対象動物電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
1個
8,498税込9,348
予約販売

リセッタブルプレート REPシリーズ シグマ光機ランキング2位
上下板の2枚構成で、上板にホルダーや機器などを固定し、下板は定盤などに固定して使用します。下板に埋め込まれた3個のスチールボールに対し、上板の穴にあわせるよう設置するだけで高精度な位置の再現が可能になります。
1個
3,898税込4,288
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ITラック エンドパネル LION (ライオン事務器)ランキング3位
ラック本体の側面をカバーするパネルです。
材質スチール・粉体塗装(ホワイト)厚さ(mm)25ホワイト
1枚
10,980税込12,078
36日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

PRE-P770 UNION(ユニオン)ランキング4位
UNION(ユニオン)PRE-P770
材質ステンレス ミラー質量(kg)0.61サイズL200取付ビスM6
1本
9,998税込10,998
4日以内出荷


注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源三相モーター容量(kW)1.5
1台
149,800税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(300種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源三相モーター容量(kW)0.75
1台
86,980税込95,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(460種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源三相モーター容量(kW)1.5モータ容量記号2
1台
139,800税込153,780
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(360種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源三相定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740
1台
12,980税込14,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(667種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源三相電圧(V)200/200/220/400/400/440定格電流(A)5.46/4.90/4.79/2.73/2.45/2.40周波数(Hz)50/60/60/50/60/60モーター容量(kW)1.1定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740/1440/1730/1740
1台
149,800税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(180種類の商品があります)