- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- RH24のおすすめ人気ランキング
RH24のおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新612件の「RH24」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「基板用電池」、「大口径ドリル」、「屋外クロス」などの商品も取り扱っております。
寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。
ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。
商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。
正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上
カチオン電着塗装
シノの有無
有
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質
PP
モジュール
Bタイプ
有効内寸(mm)
375×245×237
外寸(mm)
436×296×250
内寸(mm)
386×256×244
名入れ
なし
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
材質
SCS13A
形状
径違い六角ニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0。220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4。-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式
両ネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質
PP
モジュール
Bタイプ
有効内寸(mm)
375×245×237
外寸(mm)
436×296×250
内寸(mm)
386×256×244
1セット(5個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質
ベリリュウム銅合金
認定取得
米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管などの混合に最適です。マットには突起が付いていますのでチューブをホールドします。冷蔵庫やクリーンベンチ内(温度範囲:4~30℃)にて使用可能。CO2インキュベーター内は使用不可。
仕様
目安チューブ本数:1.5mL×60本/3mL×30本/7mL×21本/15mL×17本
質量(g)
880
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
20(固定)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×170×150
耐荷重(g)
800
回転角度(°)
20(固定)
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
PRO-4100/PRO-4100S/PRO-4000/PRO-4000S/TX-4000/TX-4100用ロールホルダーセット。2インチ/3インチロール兼用で、本体に付属するロールホルダーと同じ仕様です。
仕様
2インチ/3インチ紙管兼用
対応機種
PRO-4100、PRO-4100S、PRO-4000、PRO-4000S、TX-4000、TX-4100
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
基板に対して電池を水平に実装出来るタブ付のリチウムコイン電池です。基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。
公称電圧(V)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
型
CRH
有効切断能力(mm)
50
対応材質
SN、SM材対応。
適合材
鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
薄くて柔らかい面状発熱体です。薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物を均一に加熱することが可能です。(UL認定最高温度220℃)
ガラス繊維を螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と、柔軟性を有します。
耐湿、耐薬品性に優れたシリコーンラバー素材を使用しております。シリコーンラバーはガラス繊維で補強されており、優れた絶縁性能を有しています。
-62~220℃と幅広い温度帯でご使用いただけます。
金属のプレート面の加熱にご使用いただけます。
NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1~Φ16まで豊富なラインアップ。
用途アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄
材質
K10
コーティング
ノンコート
仕様
●材質(底板):SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4
寸法W(mm)
480
材質(フレーム)
アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)
材質(天板)
SPCC t1.0
材質(ゴム足)
天然ゴム
色(ゴム足)
ブラック
材質(取手)
A5056S/真ちゅう(座金付)
材質(固定金具)
鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5
付属ビス有無
有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)
材質(側板)
アルミ板 A1050P t1.5
材質(パネル)
アルミ押出材A6063S-T5
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)
外径:180、刃厚:2.2、穴径:25.4
最大回転数(min-1[r.p.m])
8400
アズワン品番
64-7939-96
1枚
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
ラージフォーマットプリンタ用防炎クロス。
タイプ
【フチなし印刷対応】左右フチなしのみ、【オートカット】オートカット可能
1巻長さ(m)
20
坪量(g/m2)
183
仕様
●EN-60950-1、EN-60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値. Recom 1 W SIPデュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RHシリーズ. Recom RHシリーズDC/DCコンバータは、非常に高い絶縁性を備えた、Recomの3 kV dc及び4 kV dcのさまざまな産業用コンバータを補完するものです。 このDC/DCコンバータの特徴は、動作温度範囲が標準で-40~+90 ℃に拡張されていることです。 EN60601-1認定を得ており、医療用途及びIGBTドライバ用途に適しています。. 非調整出力 医療安全認定: EN-60601-1 絶縁耐圧3 kVdc 全負荷時で最大84 %の効率 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP7パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)
10.2
シリーズ
RH
定格電力(W)
1
最高温度(℃)
+85
出力電圧(V)
±12 dc
入力電圧(V)
24 dc
出力電流(mA)
±42
入力電圧範囲(V)
21.6 → 26.4 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
絶縁電圧(kV)
3 dc
出力数
2
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷