- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- RH9のおすすめ人気ランキング
RH9のおすすめ人気ランキング
2026/11/09更新721件の「RH9」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「避難ハッチ」、「真空ホース」、「デシケーター 小型」などの商品も取り扱っております。
- DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。 RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。 発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。仕様-質量(g)39使用温度範囲(℃)-20~60周波数(Hz)3000/断続音電圧(V)12/24/36/48車兼用消費電流(mA)20以下音圧レベル(dB)85(1m)断続使用回数(回)90/分1個¥2,298税込¥2,528当日出荷
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
リア ボディパッド MT-RH009KR
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-RH009KR。販売備考:Black with Red キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 01-03。タイプ:Rear Body Pad。色[カラー]:ブラック/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:HONDA CBR900 FIREBLADE RR-2.RR-3 (01-03)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/レッド備考HONDA CBR900 FIREBLADE RR-2.RR-3 (01-03)タイプRear Body Pad1個¥14,980税込¥16,4784日以内出荷 - アセイ工業
湿度インジケータ(不可逆)
不可逆性湿度感知ラベル。設定湿度がかかった状態で24時間経過後に発色。貼り付け可能シールタイプ。屋内専用。RoHS対応。用途半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。区分化学変化タイプ有効期限(年)半(ご購入後)精度±5%RH(25℃時)寸法(Φmm)(発色部)5測定方式不可逆性変色白→青RoHS指令(10物質対応)対応 - 1個¥179,800税込¥197,7805日以内出荷
- 取付穴径(Φmm)25.5
- RG(レーシングギア)
SR ハロゲンバルブ
世界No.1ライティングメーカー「フィリップス」の最高品質をSRライティングシリーズでご提供!。自動車用ランプ純正採用率世界No.1である「フィリップス」を製造元とした、メーカーオリジナル商品「SRライティングシリーズ・補修用ハロゲンバルブ」です。仕様ノーマル - 1個¥179,800税込¥197,7805日以内出荷
- サンコー(タイタン)
フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS
2024年GOOD DESIGN賞を受賞したフルハーネス型の墜落制止用器具となります。普段の使いやすさと万一の時の安全を両立した製品です。首回りを広くした、パッドが顔に擦れない大きめのパッドが標準装備しています。腰部のクロス構造のため、作業時のつっぱり感がなく、ストレスなく作業できます。腿部バックルと胸部ベルト調整金具には作業中のベルトの緩みを大幅に抑えることに成功した緩み止め付きです。ベルトの交換時期が一目でわかるライン付きで異常がすぐにわかります。持ち運びに便利なジッパーバッグ付きです。用途高所での墜落対策に使用します。仕様背部パッド、ジッパーバッグ標準装備材質【胸クリップ】アルミ合金【胸ベルト】ナイロン【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【緩み止め付きベルト調整金具(肩バックル)】スチール、樹脂製カバー【緩み止め付きワンタッチバックル(腿バックル)】アルミ合金、樹脂製カバー質量(g)1430ベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45規格墜落制止用器具の規格バックル【胸クリップ、腿】ワンタッチバックル胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V字腿バックルワンタッチ胴ベルト有 - ネグロス電工
吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用)
H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 - TRUSCO
M3型中量棚用パンチング側板
パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20色ネオグレー仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチール - ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。用途ラック表示板、側当り高さ(mm)150材質/仕上スチール製色ネオグレー
- ヤマトプロテック
非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」梯子のみ
ヤマトプロテック製非常用避難口レクスター「REタイプ」の梯子(はしご)のみです。用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難はしご仕様総務大臣承認国家検定合格品材質鉄(メッキ加工) - 信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.68MB)
- 弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!軽作業におすすめの汎用作業台、基本タイプです。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。座り作業用に高さ740mm、立ち作業用に高さ950mmがあります。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能のため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(天板)塩ビシート色(天板)ライトグレー均等耐荷重(kg)150色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.92MB)総耐荷重(kg)150色(脚部)シルキーホワイト
- 不易糊工業(フエキ)
シャープ替芯0.9mm H
なめらかに書け、折れにくい0.9mm芯です。折れにくい0.9mm芯で、木材・コンクリート等にも滑らかに書けます。用途木材・コンクリート等にも書けるシャープペンシル用替芯。適合0.9mm替芯色黒芯径(mm)0.9入数(本)20繰り返し・詰め替え21本¥179税込¥197当日出荷