- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 産業用PC用品
- Raspberry Pi4 スターターキットのおすすめ人気ランキング
Raspberry Pi4 スターターキットのおすすめ人気ランキング
2025/12/11更新93件の「Raspberry Pi4 スターターキット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Raspberry Pi4 8GB スターターキット」、「raspberry pi スピーカー」、「Raspberry Pi4 B 4GBスターターキット」などの商品も取り扱っております。
シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます
電源
DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×85×18
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
バージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)
Wi-Fi
IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド
USB
合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
Raspberry Pi 4 Model B対応のラズベリーパイの公式ケースです。洗練されたデザイン、アクセシビリティの細部にもこだわっています。ネジなどを使用しないスナップはめ込み式なので簡単に組み立てられます。ケースの色はポップで可愛らしい白/赤。
材質
ABS樹脂
色
赤/白
対応機種
Raspberry Pi 4 Model B
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
97×70×25
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。※Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
Bluetooth
バージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)
Wi-Fi
IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド
USB
合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
ソフトウェアエンジニアにこそ、使っていただきたい!!ハンダ付け不要、安心・安全の汎用モータ制御基板。
ラズベリー・パイ専用汎用モータ制御基板/汎用電動機制御基板です。
ハードウェア制御に慣れていないソフトウェアエンジニアのために開発された汎用モータ制御基板はハンダ付け不要のほかラズベリーパイでモータ制御をおこなう際にありがちな電力・電圧のミスによるラズベリーパイ本体の破損を防止する仕組みや制御信号の[見える化]によって、どこまでの制御ができているかの確認ができるなど、ソフトウェアエンジニアにも、やさしい制御基板となりました。
仕様
【モータ出力:2ch出力電流】。1.2ATB6612DualDCモータ・ドライバ。正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ制御機能付。PWM出力PCA9685により制御。3.3V、5Vの両電圧系に対応。3.3VI2Cラズパイからの直接信号(2.7kΩプルアップ済み)。5VI2CPCA9517レベル変換I2CRepeater。PWM用電源、モータ用電源を外部から供給可能。PWM用電源5V。モータ用電源5~12V※内部電源との選択はボード上のピンヘッダで行う
付属品
スペーサ:M2.6×13mm4本、ネジ:M2.6×6mm8本、保証書×1部(RaspberryPi本体は付属しません)
出力
(PWM)8ch:PCA9685/12bitPWM、16ch(内6chをTB6612に使用)I2C
電源
PWM用電源:2極スクリューレス端子台、モータ用電源:2極スクリューレス端子台
本体質量(g)
約39
保証期間
お買い上げから1年間
コネクタ
汎用入出力:6ch3ピン(SIG+3.3V+GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)。アナログ入力:2ch3ピン(SIG/+5V/GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)。PWM出力:8ch3ピン(SIG+5V+GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ。モータ出力:2ch2ピン(SIG+、SIG-)/ch(2極スクリューレス端子台を2個使用)。3.3V、5V両対応:I2C。3.3V用I2C:4ピン(3.3V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ。5V用I2C:4ピン(5V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ
アナログ入力範囲
(6ch)12bit:0~3.3V、(2ch)12bit:0~6.6V
サンプリング速度
50ksps
アナログ入力
(6ch)MCP3208:12bit、(8ch)A/DコンバータSPI、(2ch)MCP3208:12bit
デジタル入出力(ch)
6chラズベリーパイのGPIO/入出力範囲0~3.3V
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ
Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。
種類
その他
画面寸法(mm)
155(W)X86(H)
解像度
800×480ピクセル
仕様
静電容量式10点マルチタッチ
商品構成
7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
20×194×110
対応機種
Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ラズベリーパイのケースやスピーカー、USBハブ、カメラボード、液晶ディスプレイのオプションパーツです。
Raspberry Pi 7インチ・タッチパネルディスプレイの背面に取り付けるアクリル製の背面カバー&スタンドです。
ディスプレイを立てて使用できて便利なうえ、ディスプレイの背面をカラフルでポップなデザインに仕上げます。
タッチパネルディスプレイの背面サポートおよび保護
スタンドはディスプレイを理想的な視野角で保持
背面のみの取付けのため、タッチスクリーンの妨げになりません。
Raspberry Piの全ポートにアクセス可能。付属のネジでディスプレイの背面にネジ止め
種類
工作キット
アドバンテック の UNO-220 産業用ゲートウェイキットは、Raspberry Pi 4 と互換性があり、産業用ソリューションを迅速に実現するためのお手頃な手段です。
RPi 4 のプラグ・アンド・プレイ(Plug and Play)サポートにより、IoT アプリケーションを構築するための理想的なHAT と筐体を開発者に提供します。
備考:PoE機能搭載により、イーサネットケーブル経由でRaspberry Pi® 4に給電可能。 【※Advanced バージョンのみ対応】
【特徴】
UNO-220-P4N1AE (Raspberry Pi/Basic バージョン)
UNO-220-P4N2AE (Raspberry Pi 4/Advanced ・PoE 電源入力 Function バージョン)
設置方法
壁掛け
動作温度(℃)
0~50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×70×32
すでにRaspberry Pi 3をお持ちの方に、共立オリジナルRaspberry Pi 3周辺オプションのお得な特別セットをご用意しました。SDカードやLANケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 3を手軽に始められます。
種類
その他
セット内容
ハイスピードHDMIケーブル 1.5m:HDM015 ・ユニバーサルシリーズ カテゴリー5e対応LANケーブル 3m/白:HLC-5E-3MP ・microSDカードリーダー:ADR-MCU2BK2 ・Silicon Power microSDHCカード16GB/Class10:SP016GBSTH010V10SP ・ACアダプタ DC5V 4A:WA-05400X ・Φ2.1mmDCジャック-USB microBプラグ変換ケーブル:5521-MB
1個
¥5,398
税込¥5,938
10日以内出荷
Raspberry Pi 5専用の公式ケースです。はめ込み式のため、ネジ止め無しで組み立て・分解が可能。従来モデル用のケースに近いデザインのまま、内部にファンが追加されており、冷却性能も備えています。トップカバーを付けた状態だけでなく、外してGPIO端子へのアクセスや冷却効率を重視した使い方もできます。新設された電源ボタンも外から押せるようになっています。【セット内容】。ケース本体(ファンアセンブリ取付済)。ヒートシンク。ゴム足
適合機種
Raspberry Pi 5
材質
ABS(底板・枠・蓋部)/PC(ファンアセンブリ)
回転数(min-1[r.p.m])
【最大ファン】8000 RPM ±15%
制御
【ファン】PWM(パルス幅変調)
最大風量(CFM)
2.79
Raspberry Pi 3/2/B+に対応したアクリル製のエンクロージャーです。低価格ながら、しっかりとした作りで、すべてクリアのアクリルを使用しているため綺麗です。上部パネルは簡単に開閉できますのでGPIOへのアクセスが多い場合に便利です。左右に通気用ベント(穴)が開いています。ケースに収めた状態で各コネクタへのアクセスが可能です。
種類
その他
材質
アクリル(クリア)
質量(g)
62
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約93×67×31.6(実測)
対応機種
Raspberry Pi 3/2/B+
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
Revolution Pi Core S eMMC32GBバージョンは、クロックレート1.5 GHzのクワッドコアArm Cortex-A72プロセッサを搭載。1GBのLPDDR4 RAMを備えています。電源用の4極ねじ式端子コネクタ×1で最大消費電力は10 Wです。
仕様
搭載Raspberry Pi:Compute Module 4S(CM4S)
質量(g)
115
使用温度範囲(℃)
‐25~55
保護等級
IP20
電源(DC-V)
12~24
内蔵RAM
オンボードeMMC 32GB
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
Raspberry Pi 5(ラズパイ5)での使用を想定した、DC5.1V/5A出力のACアダプタです。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。PD対応(5.1V-5A / 9.0V-3A / 12V-2.25A / 15V-1.8A)。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。
用途Raspberry Pi 5用電源
ケーブル長(m)
約1.2
定格出力
DC5.1V 5A
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
USB Type-C
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
PSE:取得済み
リップル
0.2Vp-p(max.)@全負荷
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション
±5%(typ.)
1個
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
Raspberry Pi 4B用の放熱型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。カバー内部は、熱伝導突起有り(Hタイプ)、無し(Nタイプ)が選択でき、突起有りタイプは付属の熱伝導シートが付属しています。
材質
カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板
Raspberry Pi 4B専用アクリルケースです。
ノーマルタイプ、2層タイプ、フランジタイプの計3機種が選択可能です。
色
透明
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95×34×125
材質
アクリル板
RoHS指令(10物質対応)
対応
Raspberry Pi 5用の公式アクティブクーラー。専用設計のアルミ合金製ヒートシンクとファンの組み合わせで、高性能化とともに発熱が増加したRaspberry Piを冷却します。PWMによる制御にも対応し、現在のCPU温度に合わせてファンのオン・オフや回転数が自動制御されます。
仕様
●ファン制御:PWM(パルス幅変調)●最大ファン回転数:8000 RPM ±15%
適合機種
Raspberry Pi 5
材質
アルマイト
電源電圧(V)
DC5 ※Raspberry Pi 5のFANコネクタ(4P SHコネクタ)から給電
最大風量(CFM)
1.09 CFM
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Raspberry Pi 4B専用のDINレール取付型ヒートシンクケースです。(35mmDINレール用)。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。
材質
カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板
色
シルバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
63×30×98
保護等級
IP20
プロセッサー
Compute Module 4搭載
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
1.2~5.5V間で双方向のロジックレベル変換が可能です。
TXS0108E(TI製)とパスコンを実装済みです。
入出力方向の制御が不要(自動検知)です。
ロジック電圧の異なるI2C通信にも使用可能です。
種類
工作キット
基板寸法(縦×横)(mm)
17.78×25.4
仕様
(搭載IC)TI社製2電源8bit双方向IC TXS0108E
電圧(V)
VccA=1.2~3.6、VccB=1.65~5.5
スルーホール
両端10×2列
通信速度
60Mbps(Push Pull)、2Mbps(Open Drain)
1個
¥829
税込¥912
当日出荷