- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- S-102pのおすすめ人気ランキング
S-102pのおすすめ人気ランキング
2026/02/13更新58件の「S-102p」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「骨密度測定」、「ドアマン s102p」、「ドアマン」などの商品も取り扱っております。
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
カラーは4色。
玄関内部やエクステリアとのカラーコーディネイションで、玄関まわりをドレスアップします。
アルミ、木製の玄関・勝手口ドアに最適。
右開き、左開きを問いません。
閉じるスピードは2段階方式。お好みに合わせて調整できます。
約155°以上開かない制限装置付き。
用途玄関・勝手口用
適合扉高さ(mm)
2000
適合扉幅(mm)
900
適合扉質量(kg)
25~45
勝手
左右兼用
仕様
右開き、左開き両対応
タイプ
パラレル型
機能
自動ストップ機能、。閉じ速度の調整
ストップ角度
約85~155°
適合扉
アルミ、木製の玄関・勝手口扉
ストップ
内装式
シンプルな機能の体組成計。
静電気スイッチを採用し、ガラス素材を活かしスッキリとしたデザインでカラーリングにもこだわりました。
立ったままでもみやすい文字の大きさ。ステップオン+自動認識で簡単測定。
乗るだけなので毎日続けられます。スタンダードモデルが欲しい方へ。
付属品
取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単4形乾電池4本
材質
ABS、PE、強化ガラス、ステンレス
寸法(mm)
幅297×高さ25×奥行210
測定範囲
0 ~ 150 kg
材質(本体)
ABS、PE、強化ガラス、ステンレス
質量(g)
約1400(乾電池含む)
電源(V)
DC6V 単4乾電池(R03)×4本
ひょう量(kg)
150
電源
DC6V 単4乾電池(R03)×4本
最小表示(g)
100
本体質量(kg)
約1.4(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
297×210×25
文字高(mm)
約28
機能
地域設定(3区分)、自動スクロール機能、自動認識機能、ステップオン
最小目盛
100g
測定単位
(体脂肪率)0.1%、(BMI・内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200g
データメモリ
前回値
保証期間
1年
最大計量(kg)
150
最小目盛(g)
100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅297×高さ25×奥行210
登録人数
5人+ゲストモード
適合年齢(歳)
体脂肪率:6~、内臓脂肪レベル:18~
レーザーダイオード用のソケットです。
片側に電線が50cmついています。
材質
ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+80
定格電圧(V)
20(AC,DC)
定格電流(A)
20
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下(1ピン当り)
適合電線
AWG-16
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.9~1.1
絶縁耐圧(V)
500(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上
1袋(1個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式
C型20mmレール
結線方式
セルフアップ
色
パープル
接続方式
Bluetooth
イヤホン形状
オープンイヤー
1台
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
1989年創業のイタリアPRINT社は、長年培ったノウハウを基にタンクパッドを始めとした二輪車用ステッカー類のメーカーです。
独自の技術により美しく且つ耐久性のある数々の製品を世に送り出してきました。
シンプルな物から斬新なデザインまで、数あるラインナップの中からご自分のバイクに合った物をお選びください。
表面をレンズ状のクリア樹脂で覆うことにより、従来より美しく、耐候性にも優れたタンクパッドです。
材質
PVC+ポリウレタン
RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段、端子台内部でコモン接続済みのCOMMON仕様、さらには2段の上段をコモン用にしたHEAD COMMON仕様と、豊富なバリエーションを揃えた超小型端子台シリーズです。全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。2段のHEAD COMMON仕様を使えば、3線式センサーの電源(+-)を1極跳びに結線でき、シンプルな配線施工が行えます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
形状
1段
取付方式
C型16mmレール
結線方式
セルフアップ
軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
ブレーキ
あり
騒音対策
○
小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
形状
1段
定格絶縁電圧(V)
AC・DC 300
端子間ピッチ(mm)
5.5
適合電線(mm2)
(JIS)0.5/0.75/1.25/2
取付け方法
C型20mmレール
定格通電電流(A)
6/9/15/15
結線方式
スプリングロック
電線むき長さ(mm)
9~10
仕様
ダブル
付属品
取付ブラケット。専用スライドボックス
材質
黄銅
種類
トグルスイッチ
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状
1段
取付方式
DIN35mm
定格絶縁電圧(V)
AC・DC 800
結線方式
セルフアップ
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)
AC・DC 660
結線方式
セルフアップ
材質
黄銅
仕様
ダブル
種類
パネルスイッチ
付属品
取付ブラケット。専用スライドボックス
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
産業機械用オイルエレメントです。