- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 船舶係留
- Sカンのおすすめ人気ランキング
Sカンのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新2,028件の「Sカン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Sカン 片閉じ」、「Sカン S型」、「Sカン SA型」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法L1(mm)
170
仕上
バレル研磨
使用荷重(t)
1
適合機種
300S1t
プロテックウェルディングパネル用 ステンSカン
材質
SUS304
線径(mm)
3
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率95%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種
VANKYO S21
取付方式
シリコン吸着
枚数
1枚
特性
指紋防止/反射防止
1枚
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
洗濯の時など、小物掛けに
物干し竿の吊り下げ、高い場所への小物掛けに便利。
洗濯ハンガーの吊り下げに。 ロングタイプの大型S字フック。
観葉植物のハンギングにも。
ポリエチレンコーティング加工だからサビに強い。
2個入り。
耐荷重(kg)
15まで
長さ(cm)
50
開口幅(mm)
フック:40
1個(2個)
¥679
税込¥747
当日出荷
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。
ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。
取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
20
長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。ウエストポーチやポシェット、カギなども付けられて便利です。
用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。
材質
強化プラスチック、ステンレススチール
質量(g)
8
耐荷重(kg)
4.5
幅×長さ(mm)
25×50
石こうボードに画びょう感覚。らくらくプッシュ&クロスピンでしっかり固定。かわいいニコニコマークのニコピンが取付をサポート。タオルやマフラーを掛けたり、Sカンを掛けて吊ったり、汎用的に使える壁付けタイプのハンガーです
静止荷重(kg)
4(ピン)/4(ネジ)
材質
本体:アルミ/取付金具:スチール
付属品
石こうボード用ピン(ニコピン)/木壁用ネジ
色
シルバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
395×60×63
アズワン品番
64-5263-99
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
消防用のノズル(管鎗)です。
スタンダートな標準仕様。
材質
アルミ
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
スーパーロングSカンとセットで使用すると、閉店後の盗難防止ネットを取付ける時に便利です。
用途壁面・柱等に設置に
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
18
種類
パッドアイ
寸法H(mm)
30
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
仕様
サイズ(mm):200×200×50mm 集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)
アズワン品番
3-1424-11
1枚
¥11,600
税込¥12,760
当日出荷
パネルやボードの吊り下げに便利なSカン・丸カン付きのクサリセットです。
付属品
Sカン、丸カン各2個
耐荷重(kg)
7(2点吊り方式)
用途トラック・車両での積荷固定や倉庫・工場での資材固定などに
仕様
自動巻取り式 ※締めは手動で巻取りします。
材質
ベルト:ポリエステル / ラチェット:スチール / S字フック:スチール
色
ネオンイエロー/ブラック/レッド/シルバー
質量(g)
825
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
【固定側】0.2【巻取り側】3.5
使用荷重(kg)
320
破断強度(kg)
640
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
185×75×80
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌々日出荷
タオル掛けとしてやSカンと組み合わせて、モノを吊って飾れます。
レトロ感のあるゴールド色、つやなしのブラックをご用意。
インテリアやお部屋の空間のイメージに合わせてお選びください!
取付ビス入り。
材質
鉄
サイズ
Mサイズ
耐荷重(kg)
5
接着強度・耐衝撃性に優れた瞬間金属用接着剤です。
木、ゴム、プラスチック等も接着できますので木工産業や家庭用品、趣味の創作や補修接着にも適しております。
用途金属と金属、金属切削の仮止め旋盤、ボルト、ナットのゆるみ止め、金属模型(汽車、自動車)製作。
金属とプラスチック自動車のモール接着模型飛行機。
かさの把手接着金属とゴム、ノコ、ハンマー等の把手や頭部のヌケ防止冷蔵庫のゴムのはがれ止め
主な用途
金属
特性
耐衝撃性
タイプ
中粘度
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
10g
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
適合用途
耐衝撃
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
1本(10g)
¥869
税込¥956
当日出荷
狭小スペースを最大限に活かせるサイズ感で大規模工事不要の組立式自転車収納。太いチェーンロックもラクラク通せるチェーン用の穴が付いてます。前輪がふらふらしない様にするためのタイヤ止め機能付き。上部左右に物干し竿をかけられるU字フック有り。別売りのS字フックを使用して、シートをかけることも可能です。
用途雨風、日差しから自転車の劣化を防ぎます。
付属品
U字フック×2
材質
スチール(焼付塗装)
色
ライトグレー
内容
2梱包
高さ(mm)
400
奥行(mm)
300
関連資料
図面(0.27MB)
1個
¥11,976
税込¥13,174
翌日出荷