- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- S16のおすすめ人気ランキング
S16のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新18,917件の「S16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「oリング s16」、「サドル 電気」、「サドルバンド 38」などの商品も取り扱っております。
アンカー1本で施工可能
ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
全長(mm)
126
高さ(mm)
86
材質(本体)
SUSF316
寸法
【A】JIS10K(RF)_15A、【B】JIS10K(RF)_15A、【C】-
温度範囲(℃)
-45~230
最高使用圧力(MPa)
1.4
接続方式
フランジ式
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
74日以内出荷
材質
鋼板製
表面処理
電気亜鉛メッキ
低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。
溶接金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。
用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接。
RoHS指令(10物質対応)
対応
重梱包バンド用シール金具です。
バンド厚さ(mm)
0.4~0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
KTCスパナのヘッドは、従来のやり形よりヘッド幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせたKTC独自の「新やり形ヘッド」を採用しています。ヘッド幅は世界最小クラスを誇り、口径部コーナーには、応力の集中を防ぐためのアールを施しています。梨地と磨き仕上げのコントラストがフォルムの美しさを引き立てています。JAN付です。
幅(mm)
【D1】スパナ部(小):23.5 / 【D2】スパナ部(大):27.5
厚さ(mm)
【T1】スパナ部(小):6 / 【T2】スパナ部(大):6
全長(mm)
147
質量(g)
65
寸法S1×S2(inch)
7/16×1/2
1丁
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
1枚ずつ取り出せる便利なパッケージ。強度、透明度、開口性に優れ使い易さ抜群。
色
透明
種類
ポリ袋
入数(枚)
100
「SZ2G-0416IXS」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のマネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunk機能などの高度なネットワーク管理に対応し、WebブラウザーやTelnet/SSHから柔軟な設定が可能です。オフィスや監視システム、ワークグループなどのマルチギガ環境への移行をスムーズに実現します。
付属品
本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式
質量(kg)
2.6
電源(V)
100~240 AC(50/60Hz)
ポート数
16
消費電力(W)
最大27
適合規格
IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet
接続方式
1000Mbps/10Gbps
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
441×44×196
保存温度(℃)
-40~70
保証期間
3年間
適合ケーブル
【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上。【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)
LED
ALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×16、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4
動作温度(℃)
0~50
動作湿度(%)
10~90(結露なきこと)
保存湿度(%)
5~90(結露なきこと)
電源供給方式
電源内蔵
ファン
【冷却ファン】ファンレス
スイッチング方式
ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度
100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)
ポート
RJ-45ポート×16、SFP+×4
MTBF(時間)
【25℃】394522【50℃】162062
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
棒径(Φmm)
6
棒長(mm)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1個
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
ロッド用
材質
RN803
寸法L(mm)
15~20
寸法H(mm)
4.7
寸法d(mm)
16
寸法A(mm)
14
外径(Φmm)
24
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
18.5
寸法G(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(10個)
¥9,198
税込¥10,118
12日以内出荷
材質
鋳鉄製
適合規格
(PS)E
表面処理
溶融亜鉛メッキ
LS-16は軟鋼用低水素系溶接棒であり、全姿勢の溶接においてすぐれた性能が得られます。重要構造物、中炭素鋼、厚鋼板の溶接などのように拘束が大きい場合などの溶接に適します。
用途各種重要構造物、厚板構造物、中炭素鋼などの溶接。
色
棒端/紫
JIS規格
Z3211 E4316
AWS規格
A5.1 E7016 該当
被覆
低水素系
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
その他
グリース塗布あり(シールバンド部)
ストローク(mm)
300
サイズ
16
ケーブル長(m)
【I/Oケーブル】1.5
取付け方法
DINレール取付形
軸数
単軸用 / 標準仕様
リード(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送プロトコル
パラレル入力(NPN)
モータ種類
ステップモータ(サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル長さ(m)
3
モータオプション
ロックなし
オートスイッチ取付金具
なし
位置決めピン穴
ハウジングB底面
1個
¥74,980
税込¥82,478
21日以内出荷