- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- エンジンルーム内部品
- S2000 ラジエーターのおすすめ人気ランキング
S2000 ラジエーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新127件の「S2000 ラジエーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「S2000」、「ラジエター 部品」、「パジェロミニラジエーターホース」などの商品も取り扱っております。
長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
用途乗用車の補修用
保証期間
18か月
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。
希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分
エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ
希釈タイプ
希釈倍率
30~60%
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
希釈液
水道水(軟水)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
水溶性
長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
保証期間
18か月
規格
M10X1.25X30
部品名称
6カクボルト
関連資料
展開図1(1MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.3MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.76MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(1.12MB)
図解No
BSA-420JDS フロントデフ部品_No.9、BSA-420JEWG G-3 フロントデフ部品_No.9、CGA-6 エンジン取付 ラジエータ部品_No.11、BSA-420JAS フロント デフ部品_No.9、BSA-420JAWG G-3 フロントデフ部品_No.9、BSA-410AS ミッション デフ (2)部品_No.48、BSA-420JSG G-4S フロントデフ部品_No.9、BSA-420JEW フロントデフ部品_No.9、BSA-420JASG G-3 フロントデフ部品_No.9、BSA-420JESG G-4S フロントデフ部品_No.9、SSA-N550 送風機駆動装置部品_No.55、SSA-S551 クラッチケース部品_No.28、BSA-420JESG G-3 フロントデフ部品_No.9、BSA-420JDESG G-3 フロントデフ部品_No.9、BSA-420JS 2000ネン ミッションデフ2部品_No.44、BSA-420JW フロントデフ部品_No.9、BSA-420JDES フロントデフ部品_No.9など
1セット(5個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
自動車用のラジエターです。
メーカー
スズキ
冷却システムの錆・腐食を強力に防止するとともに、ラジエーター冷却液の凍結を防ぎます。エチレングリコール
95%濃度(JIS規格品)なので、30%濃度で-15℃の凍結温度が得られます。ラジエーターやエンジンの材質を問わず、国内外の各車に使用できます。
容量(L)
2
危険等級
Ⅲ
凍結温度(℃)
-15
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
2L
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-15/30
危険物の性状
非水溶性
1本(2L)
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
規格
M6X12(SM)
関連資料
展開図1(1.11MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.32MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.54MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.25MB) 展開図36(1.25MB) 展開図37(1.25MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.84MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.84MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.84MB) 展開図50(0.83MB)
図解No
KBM-500D-1(改訂版) 操作ボックス (KBM-500D-1)部品_No.22、MS413CAS-K ホース巻取機部品_No.48、BSA-420JS 2000ネン エンジン取付部品_No.30、MS153EW-3K 本体部品_No.28、MRS30-130 薬剤配管部品_No.31、BSA-420S エンジン取付部品_No.47、MBW270E-M 本体部品_No.43、SSA-α610C エンジン(エンジン取付)部品_No.24、KBM-300N 動力噴霧機 PTO部品_No.3、BSA-420JDSG G-4 マフラ取付部品_No.16、SSA-α603-1 給水ポンプ部品_No.58、SSA-E501DX バッフルプレート部品_No.13、GB1001AD 巻車部品_No.25、MS510RC-2M フレーム部品_No.22、SSA-α1002ST ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.17、SSA-G535 ラジエータ ※~2011年1月部品_No.10、MS413CA-K フレーム部品_No.53、MS330CS-Fクミタテ ホース巻取機部品_No.34など
1セット(10個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
自動車用のラジエターです。
メーカー
スバル
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、
耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液
成分
エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-40/-
タイプ
希釈不要
凍結温度(℃)
-40
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
自動車用のラジエターです。
メーカー
マツダ