S32GUR NK1010のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
20件の「S32GUR NK1010」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フライス 工具」、「面取り用チップ」、「面取り 丸」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(12個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メントルビー用チップ
材質 ハイス(高速度鋼)HSS その他 最大加工径がTM32GURタイプ使用時よりΦ3mm程小さくなります。 使用コーナー数 6
1箱(3個)
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1箱(3個)
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業ナイスカット
ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能です。
用途フェイスミル加工
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。 チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
用途ボール盤、フライス盤用工具 刃数 1枚 適合チップ TM32GUR HSS、TM32GSR HSS 切刃形状 1枚刃
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

革新的進化再来! 3枚刃・6枚刃の2タイプ、高速切削にも対応。 ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能。 NS(ネガSタイプ)・PS(ポジSタイプ)・NT(ネガTタイプ)の3種に対応のマルチ構造。
1本
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(12個)
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホタル色LEDランプ仕様独立スイッチ。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。スッキリ使える横差しタイプ。ACアダプターも使えるゆったりスペース。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ
プラグ形状 L型 コンセント形状 2P 機能 耐衝撃、難燃性、耐トラッキング 使用温度範囲(℃) -10~40 スイッチ 個別スイッチ 使用場所 屋内専用
1個
1,233 税込1,356
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小径シャンク(Φ12mm、Φ16mm)を採用しているので、タッピングセンターなどの低剛性機械での使用に最適です。
用途45°フェイス加工 刃数 3枚 シリーズ フェイス・ショルダーシリーズ
1本
31,900 税込35,090
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業NEW Tikoかったぁ
うす物加工に良好! 小径シャンクのラインナップにより、小型マシニングにもお使いいただけます。 フジゲン独自のネガポジ方式の為、うす物(製缶加工)などでビビリがでません。
用途45度フェイス加工 付属品 ロックピン(L-21)、レンチ(K-3) 刃数 3 タイプ Sタイプ 適合チップ S32MOZ。S32GUR 寸法a(°) 45
1本
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール 専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。 モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 刃数 1枚 寸法L2(mm) 28 適合チップ C32GUX 付属品 L型レンチ(K-3)。ロックピン(L-6) 切刃形状 1枚刃
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材 アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅 材質 SKH-51(ハイス) 面取角度 90° 切刃形状 その他
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。
取付 基本形 種類 一般シリンダ 使用温度範囲(℃) 0~60 クッション ゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa) 0.1~1.0 作動方式 複動片ロッド 使用流体 空気 本体形状 ブロック形 保証耐圧力(MPa) 1.5 給油 不要 作動速度範囲(mm/s) 30~500
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工 材質 サーメット 適合機種 RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER 質量(g) 5.16
1セット(12個)
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。 ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。
刃数 1 シャンク径(mm) 10 材質 仕様 【ロックピン】M-1 適合チップ TM32GUR/TM32GSR 切刃形状 1枚刃
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(12個)
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱マテリアルカッタ
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)