- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- S8VS-18024のおすすめ人気ランキング
S8VS-18024のおすすめ人気ランキング
2026/10/08更新2件の「S8VS-18024」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「S8VS-18024A」、「ベアリング自在」、「ベアリング 無給油式」などの商品も取り扱っております。
- DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.。AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
- フリーベアコーポレーション
フリーベア 切削加工品上向き用 ステンレス製 S-8HV2
従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。仕様上向き用トラスコ品番406-2879RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合1個¥5,998税込¥6,598当日出荷 - 特殊天然ゴムシースを採用し従来天然ゴムよりも耐候性に優れています。EPゴムを絶縁体に使用しており、細く、軽く、柔軟性に優れています適合規格電気用品安全法適用材質(シース)天然ゴム混合物材質(絶縁体)EPゴムシース色黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
- SUS(エスユーエス)
S-8080D等2-Φ30.5
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)146適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2 - 新日軽(LIXIL)
ドアクローザー(ストップ付き)
用途アパート用玄関ドア・勝手口ドア用ドアクローザ適合パレル・エアパス3型・エアパス5型・エアパス6型・エルコンポーレ3型セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x50皿(2)、5.8x57皿木(2)、M5x16皿(3)、平座金組込み十字穴付き六角ボルト(1) - 大和産業
買い物カゴ SL-8N
帯電防止剤配合製品です。 底面が網状なので、ゴミ・汚れ・水滴がつきにくく衛生的です。 長手方向に手持ちの穴があり、取廻しに不便を感じさせません。容量(L)29本体寸法(mm)465×346×247H - 1個¥599税込¥65910日以内出荷
- 新日軽(LIXIL)
落し錠本体(H:14用)
セット内容トラスねじM4x12(2)色ブラック系適合シリーズエクサリオ、エクジス引戸R、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、ニューエクジス引戸、モデノ、木樹脂門扉、木樹脂門扉ブローチア、涼雅、涼雅引戸1セット¥4,698税込¥5,1687日以内出荷 - 新日軽(LIXIL)
落し錠本体(H:16用)
セット内容落し棒(1)、トラスねじM4x12(2)色ブラック系適合シリーズエクサリオ、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、モデノ、涼雅門扉1セット¥5,598税込¥6,1587日以内出荷 - 1個¥7,398税込¥8,1387日以内出荷
- 新日軽(LIXIL)
テラスドア用ハンドルセット D8SK1478B
セット内容外部ハンドルDL1608-2、1個・内部ハンドルDL1492、1個・外部ハンドル台座DL1613、1個・内部ハンドル台座DL1614、1個・台座固定ねじ2本色グレー系適合シリーズアリッツPG、アリッツSG1セット¥3,598税込¥3,95810日以内出荷 - NSK(日本精工)
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS608DD-T
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考プラスチック保持器外径D(Φmm)22幅B(mm)7番号【NSK名番】608-H-20T1XDDMC3 MA内径d(Φmm)8呼び番号SS608シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列1個¥349税込¥384翌々日出荷 - NSK(日本精工)
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS608DD
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)22幅B(mm)7番号【NSK名番】608-H-DDMC3 MAZ P内径d(Φmm)8呼び番号SS608シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列1個¥349税込¥3844日以内出荷 - SUS(エスユーエス)
S-8080D等2-Φ25.5
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)25.5寸法L(mm)146適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2 - 1個¥2,700税込¥2,9705日以内出荷