- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- SANYO バッテリーのおすすめ人気ランキング
SANYO バッテリーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新133件の「SANYO バッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SANYO 電池」、「ニッカド電池」、「コードレス電話 バッテリー」などの商品も取り扱っております。
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプ
ニッケル水素充電池
バッテリー容量(mAh)
600
適合
ESL-301SL、ESL-302SL
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。
リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
5.7
バッテリー電圧(V)
25.9
サービス分類
リサイクル・リビルト
1個
¥39,980
税込¥43,978
14日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプ
ニッケル水素充電池
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
保護等級
IP67
定格回転速度(min-1[r.p.m])
3000
最高回転速度(min-1)
6000
エンコーダ種類
バッテリレスアブソリュートエンコーダ(Model No. HA035)
ケーブル種類
リード線出し
Canon IXY DIGITAL 10S、25IS、30S、31S、32S、110IS、200F、930IS
PowerShot S90、S95
PowerShot D10、D20
PowerShot SX260 HS、SX280 HS、SX500 IS 対応互換バッテリー
対応機種
Canon IXY DIGITAL 10S、25IS、30S、31S、32S、110IS、200F、930IS。PowerShot S90、S95。PowerShot D10、D20。PowerShot SX260 HS、SX280 HS、SX500 IS
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
750
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様
(CE・UL)適合
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電源
交流
保護等級
IP67
定格回転速度(min-1[r.p.m])
3000
最高回転速度(min-1)
6000
エンコーダ種類
バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダ
ケーブル種類
リード線出し
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池
充電済みなので、買ってすぐに使えます
くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能
過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵
資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
定格電圧(V)
2.4
定格容量
900mAh
使用温度範囲(℃)
0~45、充電:10~35、保存:-20~35
試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。
オルタネーターの診断可能。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。
使用電圧範囲(V)
DC8-30(12V車専用)
測定範囲
100-2000CCA
ケーブル長(mm)
約900
質量(g)
約220
公差
CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%
適合規格
CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA
精度
電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ
動作温度(℃)
0~40
適合バッテリー
30Ah(設定可能な最低定格容量)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.4MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。
リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリー
ニッケル水素
バッテリー容量(Ah)
3.1
バッテリー電圧(V)
24
サービス分類
リサイクル・リビルト
1個
¥44,980
税込¥49,478
28日以内出荷
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。
リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリー
ニッケル水素(ニッカドより変更)
バッテリー容量(Ah)
5.0
バッテリー電圧(V)
24
サービス分類
リサイクル・リビルト
1個
¥58,980
税込¥64,878
14日以内出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池
充電済みなので、買ってすぐに使えます
くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能
過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵
資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)
0~45、充電:10~35、保存:-20~35
定格容量
800mAh
充電制御車対応で、高容量、高入出力。<長寿命の実現>。連続圧延工法のフル-フレームグリッドの採用。プラス極板に活物質密度の最適化。特殊ティッシュの採用による活物質脱落の防止。<充電受入性アップ>。マイナス極板の添加剤(カーボン)量の最適化。充電受入性25%アップ。<安全・親切な設計>。コンピュータ設計による強固な構造持ち運びやバッテリー交換時に便利な取っ手付。充電状況を簡単にチェックできるインジケータ内蔵。製品保証/24ヶ月または4万km
用途自動車用バッテリー
定格電圧(V)
12
総高さ(mm)
200
箱高(mm)
220
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池。
充電済みなので、買ってすぐに使えます。
くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能。
過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵。
資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)。
定格容量
800mAh
使用温度範囲(℃)
【機器使用】0~45、【充電】10~35、【保存】-20~35
定格電圧(V)
2.4
メーカー純正品番
【パナソニック】KX-FAN55、【NTT】電池パック-108
バッテリー容量(mAh)
800
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603
CASIO QV-R3、QV-R4
Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633
OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2
Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100
PENTAX Optio 330、430
RICOH Caplio RR10
TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30
YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505
AGFAPHOTO DV-5580Z 対応互換バッテリー
対応機種
FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603。CASIO QV-R3、QV-R4。Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633。OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2。Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100。PENTAX Optio 330、430。RICOH Caplio RR10。TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30。YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505。AGFAPHOTO DV-5580Z
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
1000
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。
建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。
さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。
高容量&高耐久モデル
素早い充電で、充電制御車やチョイ乗りユーザーにも最適なシリーズです。
優れた充電受入性能を実現するメーカーの技術「即激チャージ」を採用しています。
即激チャージ
負極活物質(PBSO4)の粒子を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電機を
効率よく伝える技術です。昭和電工マテリアルズ独自の合成添加剤を使用しています。
これによって反応が進みやすくなり、充電スピードがアップします。
充電受入性能比較
即激チャージを採用することにより性能ランク表記で計算されない性能項目である、
充電受入性能を向上させています。
充電制御車・回生充電制御車に加え、チョイ乗り・サンデードライバー等、稼働が
少ない車両にも最適なバッテリーです。
適合車両:回生制御車、充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー
定格電圧(V)
12
保証期間
36ヵ月または8万km製品保証(何れかの早期到達保証)