SB-175のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
71件の「SB-175」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンダーソン」、「HS-175」、「止め輪外し」などの商品も取り扱っております。
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別 SB形 ベルト高さ(mm) 9.0 ベルト上幅(mm) 16.7 電気抵抗(Ω) 6M以下 使用限界温度(℃) -30~90
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 硬度HRC 45 爪形状 曲爪 材質 CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。
種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 仕様 ビニールグリップ付、ばね付 爪形状 曲爪 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一人で現場撮影ができる工事黒板です。ホワイトボードとグリーンボードの2面を使い分け出来ます。ボードは交換式のため、別売りの交換用ボードを準備頂ければ現場に合わせて使用できます。グリーンボードは低反射で、太陽光・蛍光灯・フラッシュ反射に強く、屋内外の撮影に対応します。ホワイトボードはマーカー筆記に。フラッシュ撮影の必要がない明るい現場に向きます。文字が書き易い大型ボードW175×H145mm。両面共にマグネット対応。工事名や社名等を書いたマグネットシート貼付けが出来ます。テープ型シール (テプラー) 対応枠線 (テプラー18mm幅迄対応します)。市販水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー使用可。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に ボード面寸法(幅W×高さH)(mm) 175×145 仕様 【使用可能筆記用具】黒板用チョーク・水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー※油性マジックを使用すると消せません
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1人撮り工事黒板の中でも酷使する伸縮棒のみの替えパーツ。お手元のボードは捨てずに済むため、経済的です。
用途BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板の伸縮棒。棒のみの交換に。 適合 ビッグマン 1人撮り工事黒板 BSB-175W(本体)、BSB-175WE(ボード) / ビッグマン 1人撮り工事耐水黒板 BSB-175WT(本体)、BSB-175WTE(ボード) 材質 シャフト:ステンレス ●クランプ:ABS●グリップ:シリコン●ジョイント:スチール(ネジ・バネ) 寸法(mm) 310×110×40 質量(g) 138
1本
699 税込769
当日出荷

1枚
139 税込153
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

スナップリングの取り付け、取り外しに。 鍛造品で爪部は削り出しで使用に適した熱処理をしています。 全サイズ、バネ付きで使いやすくしています。 軸用、穴用対応品の区分を一目で解りやすくする為に、グリップ赤=軸用、オレンジ=穴用としています。
種類 スナップリングプライヤ
1丁ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

工事現場の撮影道具をひとまとめに収納できます。撮影時に両手が使えて便利な肩掛け用ストラップ付。収納口はマジック式テープ付で飛び出しを防止。内底に商品保護スポンジ入り。 底面補強。チョークペン4本差付。内側に交換用黒板収納ポケット付。 外側に便利な万能大型ポケット付
用途『ビッグマン1人撮り工事黒板BSB-175W』の収納・携帯用ケースです。 材質 600デニールポリエステル 収納量 (例)1人撮り工事黒板1セット、交換用工事黒板2~3枚、筆記用ソフトチョーク4本、水性マーカー2~3本、拭き取り用ウエス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18×3.3×26
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


清和工業SBコネクター
バッテリーとモーター充電装置間の脱着が簡単な、SBコネクターです。
付属品 端子2本付 定格電圧(V) 600
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソファでも、ベッドでも、使う人に合わせて用途を変えられる4WAYソファベッド。12人掛けソファ、2分割して一人掛けソファ、リクライニングを倒してごろ寝ベッド、4脚を外してフロアソファ。ボリュームのある座部は、Sバネ入りで座り心地もしっかり。ソファ自体が分割するので、コーナーソファとしても活躍。面テープで本体裏側を固定するだけで連結もカンタン。脚は本体底面に収納可能。背もたれリクライニングは3段階。真後ろまで倒せるのでごろ寝にもぴったり。
用途ソファ、椅子として。応接室 事務室 待合室 店舗 サロン 休憩室 2人掛け ソファー ローソファ フロアソファ アームレスソファ 二人掛け ごろ寝 新生活 材質 フレーム:天然木、張り地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム/鋼線ばね 質量(kg) 13 生産国 中国 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 175×81.5-90×67.5-33 素材 合成皮革 取扱説明書 (0.62MB) 座面高(cm) 33 座面寸法(幅W×奥行D)(cm) 86×48
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 スナップリングプライヤー RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
外径(Φmm) 約1.5
1袋
259 税込285
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

鍛造品で爪部は削り出しです。熱処理は全体焼入れです。
用途C形止め輪の着脱に使用する工具です。 トラスコ品番 814-5298 材質 特殊工具鋼鍛造品削り出し 全長(mm) 162 使用範囲 C形留め輪:19~40 爪形状 曲爪 爪先端径(Φmm) 1.8 リング使用範囲(mm) 19~40
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷


石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
用途石材
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モジュール 1 種別 平歯車 材質 S45C相当 歯幅(mm) 10 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(旧JIS4級)
1個
569 税込626
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

4AWG[22mm2]対応のワイヤコンタクトに対応します。 オス/メス両用の自己勘合設計になっています。 メカニカルキーは色分けされています。 SB175黒色ハウジングはキーレスなので、他の全ての色のハウジングと勘合可能です。 SB175シリーズは、UL規格で試験され、定格電流は最大280Aになります。 ハウジングにSB175と定格である175Aが表示されています。
シリーズ SB175 定格電圧(V) 600 定格電流(A) 280.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス オス シリーズ番号 175 実装タイプ ケーブルマウント
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質 ニトリル(NBR) 型式 SB 外径D(Φmm) 230 部品番号 AB4855-E0 軸径d(Φmm) 175 幅b(mm) 20
1個
7,698 税込8,468
8日以内出荷