- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- SB-175のおすすめ人気ランキング
SB-175のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新71件の「SB-175」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンダーソン」、「HS-175」、「止め輪外し」などの商品も取り扱っております。
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別
SB形
ベルト高さ(mm)
9.0
ベルト上幅(mm)
16.7
電気抵抗(Ω)
6M以下
使用限界温度(℃)
-30~90
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
硬度HRC
45
爪形状
曲爪
材質
CRV
オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
仕様
ビニールグリップ付、ばね付
爪形状
曲爪
RoHS指令(10物質対応)
対応
一人で現場撮影ができる工事黒板です。ホワイトボードとグリーンボードの2面を使い分け出来ます。ボードは交換式のため、別売りの交換用ボードを準備頂ければ現場に合わせて使用できます。グリーンボードは低反射で、太陽光・蛍光灯・フラッシュ反射に強く、屋内外の撮影に対応します。ホワイトボードはマーカー筆記に。フラッシュ撮影の必要がない明るい現場に向きます。文字が書き易い大型ボードW175×H145mm。両面共にマグネット対応。工事名や社名等を書いたマグネットシート貼付けが出来ます。テープ型シール (テプラー) 対応枠線 (テプラー18mm幅迄対応します)。市販水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー使用可。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
175×145
仕様
【使用可能筆記用具】黒板用チョーク・水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー※油性マジックを使用すると消せません
フォークリフト用バッテリープラグ
メーカー
シバタ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
1人撮り工事黒板の中でも酷使する伸縮棒のみの替えパーツ。お手元のボードは捨てずに済むため、経済的です。
用途BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板の伸縮棒。棒のみの交換に。
適合
ビッグマン 1人撮り工事黒板 BSB-175W(本体)、BSB-175WE(ボード) / ビッグマン 1人撮り工事耐水黒板 BSB-175WT(本体)、BSB-175WTE(ボード)
材質
シャフト:ステンレス ●クランプ:ABS●グリップ:シリコン●ジョイント:スチール(ネジ・バネ)
寸法(mm)
310×110×40
質量(g)
138
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
材質
ガラス
外径(Φmm)
約2.0~2.2
質量(g)
約7
スナップリングの取り付け、取り外しに。
鍛造品で爪部は削り出しで使用に適した熱処理をしています。
全サイズ、バネ付きで使いやすくしています。
軸用、穴用対応品の区分を一目で解りやすくする為に、グリップ赤=軸用、オレンジ=穴用としています。
種類
スナップリングプライヤ
工事現場の撮影道具をひとまとめに収納できます。撮影時に両手が使えて便利な肩掛け用ストラップ付。収納口はマジック式テープ付で飛び出しを防止。内底に商品保護スポンジ入り。 底面補強。チョークペン4本差付。内側に交換用黒板収納ポケット付。 外側に便利な万能大型ポケット付
用途『ビッグマン1人撮り工事黒板BSB-175W』の収納・携帯用ケースです。
材質
600デニールポリエステル
収納量
(例)1人撮り工事黒板1セット、交換用工事黒板2~3枚、筆記用ソフトチョーク4本、水性マーカー2~3本、拭き取り用ウエス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×3.3×26
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
バッテリーとモーター充電装置間の脱着が簡単な、SBコネクターです。
付属品
端子2本付
定格電圧(V)
600
ソファでも、ベッドでも、使う人に合わせて用途を変えられる4WAYソファベッド。12人掛けソファ、2分割して一人掛けソファ、リクライニングを倒してごろ寝ベッド、4脚を外してフロアソファ。ボリュームのある座部は、Sバネ入りで座り心地もしっかり。ソファ自体が分割するので、コーナーソファとしても活躍。面テープで本体裏側を固定するだけで連結もカンタン。脚は本体底面に収納可能。背もたれリクライニングは3段階。真後ろまで倒せるのでごろ寝にもぴったり。
用途ソファ、椅子として。応接室 事務室 待合室 店舗 サロン 休憩室 2人掛け ソファー ローソファ フロアソファ アームレスソファ 二人掛け ごろ寝 新生活
材質
フレーム:天然木、張り地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム/鋼線ばね
質量(kg)
13
生産国
中国
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
175×81.5-90×67.5-33
素材
合成皮革
取扱説明書
(0.62MB)
座面高(cm)
33
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
86×48
種類
スナップリングプライヤー
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
外径(Φmm)
約1.5
鍛造品で爪部は削り出しです。熱処理は全体焼入れです。
用途C形止め輪の着脱に使用する工具です。
トラスコ品番
814-5298
材質
特殊工具鋼鍛造品削り出し
全長(mm)
162
使用範囲
C形留め輪:19~40
爪形状
曲爪
爪先端径(Φmm)
1.8
リング使用範囲(mm)
19~40
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
用途石材
モジュール
1
種別
平歯車
材質
S45C相当
歯幅(mm)
10
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(旧JIS4級)
4AWG[22mm2]対応のワイヤコンタクトに対応します。
オス/メス両用の自己勘合設計になっています。
メカニカルキーは色分けされています。
SB175黒色ハウジングはキーレスなので、他の全ての色のハウジングと勘合可能です。
SB175シリーズは、UL規格で試験され、定格電流は最大280Aになります。
ハウジングにSB175と定格である175Aが表示されています。
シリーズ
SB175
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
280.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
シリーズ番号
175
実装タイプ
ケーブルマウント
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質
ニトリル(NBR)
型式
SB
外径D(Φmm)
230
部品番号
AB4855-E0
軸径d(Φmm)
175
幅b(mm)
20
1個
¥7,698
税込¥8,468
8日以内出荷