- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- SC-0のおすすめ人気ランキング
SC-0のおすすめ人気ランキング
2026/01/24更新3,337件の「SC-0」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TR-0N」、「ラズベリーパイ スターターキット」、「マグネットスイッチ 補助接点」などの商品も取り扱っております。
ゴルフクラブの持ち運びがラクラクでスロープレーの防止にもなります。クラブを4~5本収納可能でセルフプレー時のクラブの持ち運びが楽になります。クラブ忘れ防止にもなります。バリエーションに富んだ圧倒的な種類のデザインをラインナップ、コースだけでなく練習場での使用にもおすすめです。握りやすい大型グリップ、収納しやすいフロントポケット、グローブホルダーなど、ミニバッグとしての機能も充実です。
用途コースでのラウンド間のゴルフクラブの持ち運びや、打ちっぱなしなどの練習などに。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×800×190
付属品
ショルダーストラップ
材質
布
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)
35
48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立。サンプリング周期 25ms。入力制度±0.1。PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
質量(g)
130
主に理科工作などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様
スイッチ・カバー付き、9V×1本
質量(g)
22
リード線(m)
0.15
1個
¥313
税込¥344
当日出荷
アルミ削り出しのギアレバーは、無段階調整で最適なギア位置にセッティングできます。HART-COAT{00AE} 処理によりレバーの傷を防ぎ、内蔵バルブスプリングが衝突時にレバーを保護します。・無段階調整ユニットを備えた2ピースギアレバー。・人間工学に基づいた操作性の向上。・可倒式レバーで転倒時の破損を防止。・CNC切削、HART-COAT{00AE}コーティングアルミニウム。・トレッド面を拡張するためのギアレバーエクステンション(オプション)取付け可能
主な適合車種
BMW R1300GS ADVENTURE 24
1個
¥23,980
税込¥26,378
62日以内出荷
モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。
機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類
電磁接触器
動作方式
可逆式
定格使用電圧(V)
AC200
取付ねじ
4-M4
適合レール幅(mm)
35
機械的耐久性
1000万回
ケースの有無
無
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。さらに遮へい効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮へいの他に銅テープ遮へいや軟銅編組遮へいのものもあります。(FCPEV-SC)
定格
60V以下
適合温度(℃)
-15 ~ 60
シース厚(mm)
1
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。
材質
鉄(SS400)
表面処理
ユニクロメッキ
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類
電磁接触器
定格使用電圧(V)
AC200
取付ねじ
2-M4
適合レール幅(mm)
35
付属品
2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造
ケースカバーなし
動作方式
非可逆式
リセット方式
手動
ケースの有無
ケースカバーなし
操作方式
直流操作形
安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です。持ち運びに便利です。ワンタッチ校正ボタンなど使いやすさを追求しました。
仕様
接続可能検出器:SC92SN、【温度確度】本体のみの模擬入力/ ±0.5 ℃±1 digit、検出器組み合わせ/±1.0 ℃(0~70 ℃)、±1.3 ℃(70℃を超える場合)
測定範囲
導電率(最小~最大レンジ)/(純水用検出器接続時)0-2.00 μS/cm~0-200.0 μS/cm(一般用検出器接続時) 0-20.00 μS/cm~0-200.0 mS/cm(高耐食性検出器接続時)0-20.00 μS/cm~0-200.0 mS/cm(高濃度用検出器接続時)0-200.0 μS/cm~0-2.000 S/cm、抵抗率/0.001 MΩ・cm~40.0 MΩ・cm(純水用検出器の場合)温度:0~80 ℃(検出器組み合わせ)※検出器全体を水没させる場合は0~50℃
質量(g)
約230 (乾電池、検出器を除く)
外形寸法(mm)
約H160×W80×D40 (突起部含まず)
電源
アルカリ乾電池(単3×2本)、可変時間式オートパワーオフ機能付き(1~30分)電池寿命:約500時間
適合規格
CE、RCM、KC
構造
IP67
表示
デジタル液晶表示+バックライト
機能
導電率または抵抗率と液温を同時表示、電極良否診断機能、安定性判断機能、データメモリ(500件)
測定対象
水溶液の導電率または抵抗率
表示桁数
導電率/最大4桁(自動レンジ切替)、抵抗率/最大4桁
温度補償(℃)
0.00~10.00 %/(基準温度換算は15~30 で設定可能)
校正
導電率/抵抗率/自動(最大2点)・手動(最大5点)、温度/手動(1点)
繰返し性
【本体と検出器の組み合わせ】導電率フルスケールの±2 %(ただし、一般用検出器における0-200 mS/cmレンジの場合はフルスケールの±5 %)
表示範囲(℃)
【温度】-10.0~120.0
周囲温度(℃)
0~45
材質(接液部)
純水用検出器/SUS316(電極エレメント)、ポリプロピレン樹脂(絶縁部検出器ボディ)、フッ素ゴム(Oリング)、PVC(ケーブル)、シリコーンゴム(検出器シール部)、硬質ポリエチレン(グリップ)、ナイロン6(コードブッシング)、エポキシ樹脂(検出器内部充填剤)、一般用検出器/チタン(検出器電極)、ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、カバー)、フッ素ゴム(Oリング)、PVC(ケーブル)、ポリフェニレンサルファイト樹脂(くびれ部)、シリコーンゴム(検出器シール部)、硬質ポリエチレン(グリップ)、ナイロン6(コードブッシング)、エポキシ樹脂(検出器内部充填剤)、高耐食性/高濃度用検出器/ガラス(検出器ボディ)、白金黒(電極エレメント)、PVC(ケーブル)、シリコーンゴム(検出器シール部)、硬質ポリエチレン(グリップ)、ナイロン6(コードブッシング)、エポキシ樹脂(検出器内部充填剤)
アズワン品番
2-6357-21
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
512 MBのRAMと、1 GHz駆動の64 bit Arm Cortex-A53 クアッドコア BCM2710A1ダイを中心としたRaspberry Pi RP3A0 SiPを搭載した、Raspberry Pi Zeroファミリーの最新製品です。従来のRaspberry Pi Zeroと比べてシングルスレッド性能が40%、マルチスレッド性能が5倍向上しています。2.4 GHz 802.11 b/g /nワイヤレスLANとBluetooth 4.2 / Bluetooth Low Energy(BLE)が利用可能です。
仕様
●DRAM:512 MB LPDDR2●GPU:VideoCore IV●ピンヘッダ:実装済
質量(g)
約10
使用CPU
Broadcom BCM2710A1、クアッドコア64-bit SoC(Arm Cortex-A53@1 GHz)
動作温度(℃)
-20~+70
基板寸法(mm)
65 x 30 (高さ 最大5.2
Bluetooth
4.2
映像出力
Mini HDMI
無線LAN
802.11b/g/n
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
用途ケーブル、電線の結束。
色
黒
種類
電磁開閉器
ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。
区分
ソケット
結線方法
はんだ付け
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
1
動作温度(℃)
40~105