- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホルダ
- SCFのおすすめ人気ランキング
SCFのおすすめ人気ランキング
2025/10/17更新902件の「SCF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽量 折りたたみ 椅子」、「分電盤 ステンレス」、「アルミキャビネット」などの商品も取り扱っております。
内径ボーリングバー。A-SCFC90°用。スチールシャンク。クーラントスルー
寸法F(mm)
17
全長L1(mm)
300
シャンク径D(Φmm)
25
最小加工径D(Φmm)
32
ゲージインサート
CC_120408
ジャケット・パンツは帯電防止素材です。ジャケットの袖とパンツの裾がフライス仕様のため、体毛などの落下を防止します。キャップは、メガネ通し付きで毛髪混入を防止し、マスク留め付きのため、長時間の着用による耳への負担を軽減します。
種別
SC-F 男女兼用 キャップ
アズワン品番
2-1233-11
1枚
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。
塗装色
ミラー仕上(塗装なし)
材質
ステンレス(SUS304)
保護等級
IP65
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー、ボデー:1.2
扉形式
カバー・4点ねじ止めタイプ
取付基板
鉄製1.6mm
クランプシステム
スクリューオン式
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
11
タイプ
カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
カートリッジ形式
ISO,JIS規格A形
レンズ等を拭くだけで、長時間くもり止め効果が持続するくもり止めクロスが入っています。
マスクも収納でき、食事の時等マスク置き場に困りません。
トラスコ品番
383-0572
材質
クロス/ポリエステル
縦(mm)
150
横(mm)
150
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)
68
可視光線透過率(%)
91
紫外線透過率(%)
<1
遮蔽係数
0.98
熱貫流率(W/m2・K)
6
日射熱取得率
0.86
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
径ボーリングバー。E-SCFP90°。超硬シャンク。スルークーラント
形状
ひし形80°
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
11
ゲージインサート
CP_060204
57mm幅までのベルトに通せます。揺れるキーで衣服を傷付けない保護フラップ付です。
用途警備員用。
トラスコ品番
363-1788
材質
(フロントカバー)ビニール樹脂(黒)。(チェーン)ステンレス
幅(mm)
74
高さ(mm)
151
質量(g)
78
コード長さ(m)
0.6
引力(kg)
(引込)225~280
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
17日以内出荷
スピードライトEL-1専用のカラーフィルターセット。
ホワイトバランス調整と露出制御を行う際に装着。
撮影時の環境光とストロボ光の色温度差を小さくし、適切なホワイトバランスに近づけます。
バウンス時に、側面からの光漏れ対策を施した、使い勝手のいいハードタイプを採用しています。
対応
スピードライトEL-1(ストロボ)
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
頑丈なベルトフレームです。
用途ベルトの締め付けや長さ調整。
色
マットブラック
適合ベルト幅(mm)
25
材質
本体:7075 アルミニウム
アルミフレーム仕様の軽量折りたたみ椅子。パーツ交換も家庭用工具で可能なロングライフ設計となっております。
仕様
シリンダー方式
フレーム
Φ22.0アルミパイプ、紛体塗装(シルバー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
514×463×745
材質(背)
ポリプロピレン樹脂成型品
入数(個)
6
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
388×386
グリーン購入法
適合
頑丈なベルトフレームです。
用途ベルトの締め付けなど
材質
本体:7075 アルミニウム
規格
欧州規格(EN358)取得
アルミフレーム仕様のスタンダードな折りたたみ椅子。軽量設計で搬入作業も楽々。
仕様
シリンダー方式
フレーム
Φ22.0アルミパイプ、紛体塗装(シルバー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×460×760
材質(座面)
ハードボード・ウレタンフォーム
材質(背)
ハードボード・ウレタンフォーム
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
387×387
グリーン購入法
適合
スチールフレームを採用した、背・座樹脂モデルの折りたたみ椅子。一般的な形状の折りたたみ椅子とは違い背・座部分を樹脂で構成していますので、同等サイズのものと比べて約1kgの軽量化を図っています。(CF107シリーズと比較)。張地:オレフィンレザー。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
フレーム
シルバー(粉体塗装)
機構
折りたたみシリンダー機構
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合